門扉固定 :「ネジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
戸当たりを取付できない扉に最適です。
面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。
開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。
取付ねじ付
エスコ品番EA951LE-46
材質SUS304
全長(mm)312~549
寸法A(mm)135~180
寸法B(mm)455~500
開き角度(度)80~100
適合扉質量(kg)20以下(室内軽量扉用)
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
取付ねじ付
溶接取付・ビス取付兼用
板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です
丸カンが回転するので仮ロックできます
丸カンに南京錠を掛けて施錠可能
持ち手にもなるフック付
材質スチール/ユニクロメッキ仕上げ
付属品木ねじ4.5×32(9本)
サイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6
アズワン品番64-2287-34
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
付属品取付ねじ付
仕上研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上
付属品取付ねじ
タイプ丸落し
径(Φmm)(芯棒)5
寸法B(mm)26
寸法C(mm)8.5
取付穴径(Φmm)3
上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用)
材質亜鉛ダイカスト+樹脂
寸法(Φ×mm)34×45
アズワン品番65-2288-05
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)
材質亜鉛ダイカスト+樹脂
寸法(Φ×mm)45.5×45
アズワン品番65-2288-04
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.1×25、2.7×16
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)150
取付穴径(Φmm)4.5
付属品皿木ねじ/3.1×30、2.7×16
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)300
寸法L1(mm)29
寸法t(mm)2.0/1.0
寸法D(Φmm)8
寸法W(mm)22.5
寸法P(mm)106
取付穴径(Φmm)4.5
寸法P1(mm)14
付属品皿木ねじ/3.1×20
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)36
寸法t(mm)2
寸法D(mm)18
寸法D1(Φmm)10
寸法W(mm)24
寸法P(mm)14
取付穴径(Φmm)4穴、7皿
付属品皿木ねじ/2.7×16
材質本体/ステンレス(SUS304)・芯棒/スチール
寸法H(mm)22
寸法t(mm)9
寸法D(Φmm)5
寸法W(mm)26
取付穴径(Φmm)3.3穴、5.5皿
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
門扉固定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。