絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
特価

デジタル角度計レベルニック
SK(新潟精機)¥66,980~税込¥73,678~1個ほか当日出荷から15日以内出荷原点を記録できる絶対測定モード付です。 測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。 付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能付です。 測定面磁石付です。用途傾斜角の測定に電源リチウムイオン電池仕様●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4
レベルニック
SK(新潟精機)¥189,800税込¥208,7801セット欠品中小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲(mm)±5.00/m最小読取値(mm)0.01/m繰返し精度(mm)±0.01以内/m電源単3形乾電池×2ベース寸法(mm)本体:L100×W50ねじ穴底面:M5×P0.8出力信号外部:RS-232C準拠材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄付属品収納ケース単3形乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×59×105本体質量(g)770
レベルニック
SK(新潟精機)¥439,800税込¥483,7801個翌々日出荷測定データをワイヤレスで送信します。 付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能です。 無線/有線の切替が可能です。 USBタイプ受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。 レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取付が出来ます。用途定盤、工作機械などの水平出し、真直度、平面度測定トラスコ品番818-3430セット内容ACアダプタ、充電式バッテリー×2個、充電器、専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)、収納ケース材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄長さ(mm)158幅(mm)61厚さ(mm)107質量(kg)2測定範囲±5.00mm/m±0.286°最小読取値0.001mm/m0.0001°(±1.999mm/m以内)0.01mm/m0.001°(±2mm以上)繰返し精度±0.005mm/m±0.003°以内読取精度使用温度17~23℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)±1.0%rdg(±2mm/m以上)/使用温度0~40℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)±2.7%rdg(±2mm/m以上)
レベルニック無線アダプタ
SK(新潟精機)¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにも測定データを送信できます。Bluetooth HID通信により、タブレット、スマートフォンにキーデバイスとして接続します。デバイス名は固有の番号で識別可能です。送信データにデバイス名も含まれ、受信間違いを防止できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50
レベルニック無線アダプタ
SK(新潟精機)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。付属の受信ユニットとペアリング済なので、混線なく複数の無線アダプタが同時に使用できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50
レベルニック
SK(新潟精機)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷機械に組み込んで傾斜センサとして使用できます。ベースとケースを一体化した防塵構造です。防錆を考慮しつつ鉄に近い膨張係数のSUS430を採用しています。基準点設定(0コール、1/2コール)はスイッチ入力とコマンド入力を用意しています。連続出力と単一出力をコマンド入力で切換可能です。用途工作機械や構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに付属品保証書、取扱説明書、コネクタ接続用プラグ材質本体/ステンレス測定範囲(mm)±5.00電源DC9V-24V(消費電流:約20mA)本体質量(g)720最小読取値(mm)0.01繰返し精度(mm)±0.01以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.7×48.1×50読取精度【使用温度】17-23℃(0 - ±1.99mm/m内)/±3(±0.02mm/mと比較して大きい方)【使用温度】17-23℃(±2 - ±5mm/m内)/±4【使用温度】0-40℃(0 - ±1.99mm/m内)/±5(±0.02mm/mと比較して大きい方)【使用温度】0-40℃(±2 - ±5mm/m内)/±6
英語版デジタル角度計センサ
SK(新潟精機)¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸角度センサーです。電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、Y型圧着端子x5材質ケース:アルミ測定範囲±9.998°使用温度範囲(℃)0-40電源DC9V-15V(消費電流:約70mA)本体寸法(mm)W105×H53×D75本体質量(g)270最小読取値(°)0.002応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
英語版デジタル角度計レベルニック
SK(新潟精機)¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えるDP-10SとDP-10Dのセット品です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。性能を保証する検査表付です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。DP-10Sは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品ACアダプタx2、単3形乾電池x4、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表材質●DP-10Sケース:アルミ●DP-10Sベース:ジュラルミン●DP-10Dケース:ABS測定範囲±9.99°使用温度範囲(℃)0-40電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ最小読取値(°)0.01連続使用時間DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち) DP-10D:約10時間応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠(DP-10D)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
表示器
SK(新潟精機)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。用途レベルニックの測定データ表示に仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W105×H156×D48本体質量(g)460連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続されたレベルニックに準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続されたレベルニックに準じる
表示器
SK(新潟精機)¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。用途レベルニックの測定データ表示に仕様●データ記録数(個):最大84●表示範囲(mm/m):接続機種に準じる付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2適合機種DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W85×H147×D48本体質量(g)370連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続機種に準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力一軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続機種に準じる
レベルニック
SK(新潟精機)¥279,800~税込¥307,780~1個ほか翌々日出荷から15日以内出荷小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 測定データをワイヤレス送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。 無線/有線の切替が可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲(mm)±5.00/m最小読取値(mm)0.01/m繰返し精度(mm)±0.01以内/m電源単3形乾電池×2ベース寸法(mm)本体:L150×W50ねじ穴底面:M5×P0.8出力信号外部:RS-232C準拠材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄付属品収納ケース単3形乾電池×2パソコン側無線ユニット(USB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155本体質量(g)1020
レベルニック
SK(新潟精機)¥759,800~税込¥835,780~1個ほか翌々日出荷から15日以内出荷X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 性能を保証する検査表付です。 センサーと表示器は無線で接続され、離れた場所でも値を読み取れます。 複数台同時使用でも無線の混信はないです。 本体に測定値が表示されるので、無線をOFFにすると単体での傾斜測定ができます。 0コール、1/2コール機能付です。 表示器はメモリに42組(84個)のデータ蓄積が可能です。 表示器は大きな液晶を採用し、外部信号出力を使ってパソコンとの接続ができます。 センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に仕様●測定範囲(mm/m):±5.000●最小読取値(mm/m):0.001●読取精度条件1(%rdg):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg):±1.0(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件3(%rdg):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg):±2.7(繰返し精度と比較して大きい方)●繰返し精度(mm/m):±0.005以内●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●応答時間(s/1回):1.1●電源:単3形乾電池x2、付属ACアダプタ●本体ベース寸法(mm):L140×W140●底面ねじ穴寸法:M5×P0.8
デジタル角度計レベルニック
SK(新潟精機)¥56,980~税込¥62,678~1個ほか当日出荷から15日以内出荷液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。 性能を保証する検査表付です。 本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。 DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。 0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。 バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。 ホールド機能付です。 測定面V溝+磁石付です。 オートオフ機能付(約6分)です。用途傾斜角の測定に仕様●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4
レベルニック
SK(新潟精機)¥449,800~税込¥494,780~1個ほか翌々日出荷から15日以内出荷防錆処理を省くステンレスベースです。 充電池なのでランニングコストが削減できます。 替電池を準備すれば継続して測定できます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.00、±0.286電源Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001ねじ穴M5×P0.8充電時間(時間)12繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
デジタル角度計レベルニック
SK(新潟精機)¥299,800税込¥329,7801セット15日以内出荷×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計DP-10Sと表示器DP-10Dのセット品です。 ×Y表示、×表示、Y表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に電源単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V 出力)×2精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.01角度の測定範囲(°)±9.99精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回無線通信方式Bluetooth Class1繰返し精度(°)±0.01
デジタル角度計レベルニック
SK(新潟精機)¥199,800税込¥219,7801セット15日以内出荷×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。 表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 表示部バックライト付です。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に電源単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力)精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.01角度の測定範囲(°)±9.99精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回繰返し精度(°)±0.01