124件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベルメイト SK(新潟精機)

    レベルメイト

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アナログ式の角度計です。底面にV溝右垂直面にマグネット付です。
    用途傾斜角測定。長さ(mm)110高さ(mm)110厚さ(mm)20最小読取値質量(g)140トラスコ品番377-5518測定範囲0~360°精度(読取)±0.5°以内
  • 丸形水準器 ツバなし 理研計測器

    丸形水準器 ツバなし

    理研計測器
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
    高さ(mm)20表面処理Ni-Crメッキ
  • ホルダつき一軸水平器-フランジつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき一軸水平器-フランジつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一軸タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    寸法A(mm)12寸法d(mm)4.5寸法H(mm)13寸法L(mm)57寸法L1(mm)37寸法P(mm)45寸法t(mm)1材質(ホルダ)真鍮/粉体塗装(各色)、(気泡管)ガラス、(ベース)石膏
  • ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
  • 36x15x15mm レベル用水筒 エスコ

    36x15x15mm レベル用水筒

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA735D-7
  • 気泡管調整治具 マイゾックス

    気泡管調整治具

    マイゾックス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    整準台にセットすれば、ミニプリズムの気泡管調整に使える。 底部5/8inchの凹ネジになっているので、プリズムポールにも取り付け可能。
    用途プリズム気泡管の調整に寸法(mm)130仕様整準台取付式(9mmΦポール)マイゾックスコード210681
  • 水準器 RS-40C STS

    水準器 RS-40C

    STS(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    割れない気泡管です。 使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
    用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。トラスコ品番807-2456材質ボディ:アルミ気泡管:アクリル質量(g)55
  • 電子水もり管 シンワ測定

    電子水もり管

    シンワ測定(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。
    用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管材質本体:ABS樹脂寸法(mm)290×290×70質量(g)1130電源9V電池1個(モニター用電池付)電池寿命(連続時間)約60時間精度(mm/m)±1.5/15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4本線円柱気泡管 エビス(水平器)

    4本線円柱気泡管

    エビス(水平器)(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    用途機器取付用感度(mm/m)0.50=0.0286°材質本体/アクリル液体/石油系質量(g)2取付け方法両面テープ又は接着剤(溶剤不可)
  • 路面凹凸測定器 SS-A-164 用記録紙 マイゾックス

    路面凹凸測定器 SS-A-164 用記録紙

    マイゾックス
    23,980税込26,378
    1セット(10巻)
    3日以内出荷
    道路の塗装工事後の表面チェックに。
    用途路面の凹凸測定仕様記録紙7cm(10巻入)マイゾックスコード212091
  • 丸型気泡管Φ30 Ebisu Diamond

    丸型気泡管Φ30

    Ebisu Diamond
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    機械、機器への取り付けに最適。ホルダー付でねじ止めできる。
    用途水平測定に。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●ホルダー:アルミ合金気泡管:グリーン測定範囲前後左右高さ(mm)14質量(g)19タイプ丸型気泡管・取付タイプ径(Φmm)たち壁:33感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)ブラック外径(mm)47穴径(mm)3径(mm)穴ピッチ円:40気泡管径(mm)30
  • ミニレベルセット SK(新潟精機)

    ミニレベルセット

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    機器などへの取り付けに特化した水平器セットです。2つの気泡管で前後と左右の同時測定が可能な2軸型と360°測定可能な丸型の水平器を2種類付属しています。取り付け穴が開いており、ねじ止めが可能です(2軸型)。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します(2軸型)。日本製。
    用途水平出しに材質2軸型:ABS 丸型:アクリル種類【2軸型】4本線アクリル気泡管【丸型】丸型気泡管感度(mm/m)0.5=0.0286°本体寸法(mm)【2軸型】W55×H14×D74【丸型】Φ20×8.5本体質量(g)【2軸型】15【丸型】3ねじ穴Φ4mm※左右のピッチ25(2軸型のみ)気泡管色(本体)2軸型・イエロー 丸型:透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPD鳶レベル レインボー SK11

    SPD鳶レベル レインボー

    SK11
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    神秘的な輝き虹色チタンコーティングを施しています。足場組立てなどで、水平・垂直の測定に用います。大型シャックルでカラビナへのスピーディーな収納と取り出しができます。落下防止コードに対応したシャックルを内蔵しています。測定基準面がV溝付きでパイプ等が測定できます。磁石付きで単管工事に便利です。
    用途水平・垂直の測定。仕様4本線アクリル気泡菅、大型シャックル付き,超強力マグネット付き材質アルミ合金,ポリカーボネイト樹脂
  • DIYミニレベル 230MG SK11

    DIYミニレベル 230MG

    SK11
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    家具の取付などにDIYを行う際に便利なミニレベルです。日曜大工、DIY、家具家電製品の据付作業に便利です。工具箱や収納ケースに入れやすいコンパクトサイズです。マグネット付で、鉄部に固定して測定可能です。V溝付でパイプ等の測定でも安定します。
    用途水平、垂直のレベル出し。仕様マグネット付材質フレーム;アルミ,ボディ;ABS,気泡管;アクリル樹脂本体マラー:ブルー精度(mm)±2.5/m気泡管グリーン
  • エビス eg-ハンディレベル エビス(水平器)

    エビス eg-ハンディレベル

    エビス(水平器)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    測定基準面にV溝付でパイプ等が測定できます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石3倍!ネオジ磁石付で、鉄骨工事に便利です。アルミ合金押出材硬化処理。ABS樹脂カバー。パイプ測定可能。磁石:1箇所。4本線アクリル気泡管
    用途各種作業の水平出しに。長さ(mm)100感度(mm/m)0.50=0.0286°精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
  • 丸形水準器 ツバ付 理研計測器

    丸形水準器 ツバ付

    理研計測器
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
    表面処理Ni-Crメッキ
  • アジャスタブルプレート-FSLA-A用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アジャスタブルプレート-FSLA-A用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    [[FSLA-A]]用のアジャスタブルプレート。 [[FSLA-A]]の底面に重ねて使用します。 取りつけねじのねじ込み量を調節すると、底面の突起が支点となり、[[FSLA-A]]の水平基準面を調節できます。
    材質(本体)SUS303寸法H(mm)3.2寸法t(mm)1.2
  • 折込鋸 水平器300ケース SK11

    折込鋸 水平器300ケース

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
    用途折込鋸・水平器の収納寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×300×40
  • 垂直兼用クロステストレベル75 新潟理研測範(RSK)

    垂直兼用クロステストレベル75

    新潟理研測範(RSK)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
    用途直角平行を保持し水平の測定、機械据付時に最適です。幅(mm)15質量(kg)0.18高さ(mm)18縦(mm)75横(mm)50
  • 磁石式水準器 理研計測器

    磁石式水準器

    理研計測器
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    垂直面に磁石が組み込まれておりオンオフ切り替えにより、垂直測定が容易にできます。
    仕様A級品精度JIS B 7510感度0.02mm
  • 水準器 PP-60 STS

    水準器 PP-60

    STS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
    用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。トラスコ品番807-2448材質ボディ:アルミ(ADC12)気泡管:アクリル質量(g)60
  • ポール用水準器 PC-60 マイゾックス

    ポール用水準器 PC-60

    マイゾックス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ベルト固定式のポール用水準器です。
    用途ポールの垂直出しに。トラスコ品番735-6358マイゾックスコード111117
  • 電工ケガキゲージ アックスブレーン

    電工ケガキゲージ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスのケガキ作業に!ケガキ穴は3ヶ所、機能は、蓄光板、水平、垂直、マグネット付。
    用途電工ケガキゲ-ジ。感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×51×12.5精度(mm/m)±2.50mm/m=±0.1432°以内
  • 水平器 ホーザン

    水平器

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    機器の据え付け時の水平チェックに。
    外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×25×15精度(mm/m)±2.5(=±0.14°以内)感度(mm/m)0.5(=0.03°)質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインダーレベル エビス(水平器)

    ファインダーレベル

    エビス(水平器)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    金属下地を一発探知。ネオジ磁石の振り子でクロス、壁を傷めずに壁裏の金属下地、クギ等を見つけます。ラインガイド付きでポイントを見つけた所で垂直線が引けます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
    寸法(mm)40×34×92質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型水準器 イチネンTASCO

    丸型水準器

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    水平面の全方向が測定できます。小さくて携帯に便利です。
    サイズ(mm)Φ45×11
  • 丸型気泡管Φ30 Ebisu Diamond

    丸型気泡管Φ30

    Ebisu Diamond
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    機械、機器への取り付けに最適。
    用途水平測定に。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)気泡管:グリーン測定範囲前後左右質量(g)7タイプ丸型気泡管・機器取付用感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)クリアサイズ(mm)30×11×30直径(mm)30
  • 丸型気泡管Φ30 Ebisu Diamond

    丸型気泡管Φ30

    Ebisu Diamond
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    機械、機器への取り付けに最適。磁石付で金属部に取り付けられる。
    用途水平測定に。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●磁石:ゴム磁石気泡管:グリーン測定範囲前後左右質量(g)10タイプ丸型気泡管・磁石付感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)クリアサイズ(mm)30×12.2×30マグネット1面直径(mm)30
  • スコープレベル Ebisu Diamond

    スコープレベル

    Ebisu Diamond
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    様々な用途に手軽に使える、角度目盛付の丸型レベル。
    用途DIYやゴルフ、カメラ撮影などの測定に。仕様水平、0~2°測定可能気泡管:グリーン測定範囲前後左右精度±0.2°以内感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)クリア直径(mm)30
  • 鳶レベル-2 迷彩グレー SK11

    鳶レベル-2 迷彩グレー

    SK11
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
    用途水平・垂直の測定。精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度サイズ(mm)120
  • 鳶レベル-2 レッド SK11

    鳶レベル-2 レッド

    SK11
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
    用途水平・垂直の測定。精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度サイズ(mm)120
  • 鳶レベル-2 迷彩グリーン SK11

    鳶レベル-2 迷彩グリーン

    SK11
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
    用途水平・垂直の測定。精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度サイズ(mm)120
  • 鳶レベル-2 ゴールド SK11

    鳶レベル-2 ゴールド

    SK11
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
    用途水平・垂直の測定。精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度サイズ(mm)120
  • アルミレベル100スリムMG SK11

    アルミレベル100スリムMG

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    スリム形状、マグネット付アルミレベルです。丈夫なアルミ合金製です。持ちやすいスリム形状です。
    用途水平、垂直の測定。材質本体;アルミ,気泡管;アクリル寸法(mm)100感度(mm/m)0.5精度(mm/m)±1.5
  • アルミレベル200スリムMG SK11

    アルミレベル200スリムMG

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    スリム形状、マグネット付アルミレベルです。丈夫なアルミ合金製です。持ちやすいスリム形状です。
    用途水平、垂直・45度の測定。材質本体;アルミ,気泡管;アクリル寸法(mm)200感度(mm/m)0.5精度(mm/m)±1.5
  • アルミレベル150スリムMG SK11

    アルミレベル150スリムMG

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    スリム形状、マグネット付アルミレベルです。丈夫なアルミ合金製です。持ちやすいスリム形状です。
    用途水平、垂直・45度の測定。材質本体;アルミ,気泡管;アクリル寸法(mm)150感度(mm/m)0.5精度(mm/m)±1.5
  • SPD鳶レベル-2 REVO SK11

    SPD鳶レベル-2 REVO

    SK11
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    新型シャックル形状のレベルです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。カラビナ、セフティーコードを取り付け可能な大型シャックル付きで、作業ベルトへの装着が簡単に行える形状です。短管パイプなどに取りつけて測定可能な、強力マグネット付きです。測定基準面V溝付でパイプ等の測定に便利です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途水平、垂直のレベル出し。仕様4本線アクリル気泡管材質フレーム;アルミ,気泡管;アクリル樹脂,本体カバー;ポリカーボネイト樹脂シャックル:ブラック精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管レッド色(フレーム)ブラック
  • SPD鳶レベル REVO SK11

    SPD鳶レベル REVO

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    新型シャックル形状のレベルです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。カラビナ、セフティーコードを取り付け可能な大型シャックル付きで、作業ベルトへの装着が簡単に行える形状です。短管パイプなどに取りつけて測定可能な、強力マグネット付きです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定に便利で、45度気泡管付きで勾配測定に役立ちます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途水平、垂直のレベル出し。仕様4本線アクリル気泡管材質フレーム;アルミ,気泡管;アクリル樹脂,本体カバー;ポリカーボネイト樹脂シャックル:ブラック精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管レッド色(フレーム)ブラック
  • エビス eg-トレンディレベル エビス(水平器)

    エビス eg-トレンディレベル

    エビス(水平器)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    測定基準面にV溝付でパイプ等が測定できます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石3倍!ネオジ磁石付で、鉄骨工事に便利です。アルミ合金押出材硬化処理。ABS樹脂カバー。パイプ測定可能。磁石:1箇所。4本線アクリル気泡管
    用途各種作業の水平出しに。長さ(mm)150感度(mm/m)0.50=0.0286°精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
  • [マグネット・角度目盛付]アルミレベル エスコ

    [マグネット・角度目盛付]アルミレベル

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌日出荷
    マグネット付(丸形×2個)。角度計付。耐衝撃性プラスチック製レベル。45°・60°・120°の描画補助付。(120°は側面にmm目盛り付)。角度調整ダイヤルで傾斜角度を簡単に読み取れます。板金工事、建築工事などの角度、勾配測定に。
水準器/水平器その他関連用品