絞り込み
ノズル口径(Φmm)
ノズル長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
234件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(14)
2(42)
2.3(8)
2.5(8)
3(27)
3.5(10)
6.5(3)
15(3)
16(6)
43.5(2)
ノズル口径(Φmm)をもっと見る
  • エラストマー製ソフトロングノズル ジョプラックス

    エラストマー製ソフトロングノズル

    ジョプラックス
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
    用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。トラスコ品番382-6803適合機種ジョプラスターシリーズ材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA接続口径M14×1.0メネジ全長(mm)140使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)8適合流体エアー外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口M14×1.0メネジ
  • ラウンドノズル ジョプラックス

    ラウンドノズル

    ジョプラックス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
    用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。トラスコ品番106-7090材質本体:ポリアセタール(POM)幅(mm)28接続口径R1/4全長(mm)45使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0×13穴適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダスター フレキシブルノズル TRUSCO

    エアダスター フレキシブルノズル

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
    ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11
    789税込868
    1個
    当日出荷
    細くて狭い所のダスト作業に最適なストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。ストレートノズルで狙い通りに吹き付けできます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮寸法(mm)120質量(g)30最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気
  • アングルノズル SK11

    アングルノズル

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。ノズル長さ1300mmなので、高いところや奥まった場所でも無理な姿勢をとることなく、作業ができます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質全長(mm)1300最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
  • 先曲りロングノズル BeHAUS

    先曲りロングノズル

    BeHAUS
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    200mmロングノズル+先曲がりなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)1.9適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • パルスブローノズル TRUSCO

    パルスブローノズル

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番116-2074材質アルミ合金、二トリルゴム全長(mm)79.5質量(g)45使用空気圧力(MPa)0.35~0.7ノズル長(mm)69.5ノズル口径(Φmm)2.5適合流体圧縮空気エア噴出量(L/min)106(0.5MPa時)ノズル取付口G1/8
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 ロングストレートノズルで狭い所や、手の届かない所も狙い通りです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮寸法(mm)300質量(g)50最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気
  • ステンレスロングノズル 栗田製作所

    ステンレスロングノズル

    栗田製作所
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
    最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8
  • プラグ付ワイドフラットノズル2型 AIR MASTER

    プラグ付ワイドフラットノズル2型

    AIR MASTER
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。固定用取付穴付き。
    材質(ノズル本体)ABS樹脂全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴接続口20型プラグ
  • プラグ付ワイドフラットノズル1型 AIR MASTER

    プラグ付ワイドフラットノズル1型

    AIR MASTER
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。
    材質(ノズル本体)ABS樹脂全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴接続口20型プラグ
  • バキュームブロワガンT-222ストレートノズル BeHAUS

    バキュームブロワガンT-222ストレートノズル

    BeHAUS
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合本体T-222HP
  • 流量調整付風量増量ノズル AIR MASTER

    流量調整付風量増量ノズル

    AIR MASTER
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。
    最高使用圧力(MPa)0.7機能流量調整機能材質(ノズル)アルミ、真鍮適合流体空気ねじサイズG1/8
  • シールドノーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シールドノーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番447-2721質量(g)25寸法L(mm)17寸法D(mm)100
  • エアーガン 細ノズル 栗田製作所

    エアーガン 細ノズル

    栗田製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    接続口径PF1/4質量(g)210ノズル長(mm)106ノズル口径(Φmm)3.0エア噴出量(L/min)260ノズルねじ径PF 1/8
  • 空気流量調節ノズル TRUSCO

    空気流量調節ノズル

    TRUSCO
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノズル接続径G1/8ノズル外径(Φmm)6
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5550質量(g)54口径(Φmm)3ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)20.5ノズルねじ径PF1/8
  • ロングノズル Φ5 栗田製作所

    ロングノズル Φ5

    栗田製作所
    889税込978
    1本
    4日以内出荷
    ノズル取付口G1/8のエアーガンに使用できます。
    トラスコ品番724-8994材質本体:先端部 黄銅棒(C3604)、胴パイプ部 C1220、アルミパイプ部 A6036、表面処理:クロームメッキ (アルミパイプ部除く)全長(mm)126ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口G1/8
  • エアダスタ サイクロン パオック

    エアダスタ サイクロン

    パオック
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。上下2ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
    用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質本体/アルミ、ノズル/ナイロン最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)260ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)プラグ(取付径)M11xP1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×43.5
  • 左右振幅波動ノズル・パタガン 東発

    左右振幅波動ノズル・パタガン

    東発
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    流体噴出口が高速振幅する事により衝撃波を広範囲に発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一度に広範囲を処理できるので大幅な作業時間短縮になります。使用圧力は0.45MPa以下なので電気代の節約にもつながります。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
    用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。トラスコ品番399-2169材質本体:POM樹脂、ノズルチューブ部:POM樹脂全長(mm)96使用温度(℃)10~40空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.45使用流体エアー、不活性ガス吸・排気管径(Φmm)(口径)81.4エアー取付口1/4プラグ
  • スライド式増量変換ノズル 増量ノズル ヤマトエンジニアリング

    スライド式増量変換ノズル 増量ノズル

    ヤマトエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。
    用途一般ダスト作業用。トラスコ品番201-9421材質POM全長(mm)80径(Φmm)排気口:16使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)16ノズルタイプ増量
  • これエエやん ロングノズル エアブローガン用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ロングノズル エアブローガン用

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
    用途エアブローガンの延長用ノズル材質呼び径【ノズル接続ねじ】G1/8
  • 樹脂製幅広ノズル GREAT TOOL

    樹脂製幅広ノズル

    GREAT TOOL
    679税込747
    1個
    当日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ブロ-を帯状に吐出し、乾燥に最適です。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • ロングノズル(空気流量調節機能つき) カクダイ

    ロングノズル(空気流量調節機能つき)

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。ノズル根元のリングを回転させることにより、流量を調節できます。
  • 軽量フレキシブルロングノズル BeHAUS

    軽量フレキシブルロングノズル

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。扱いやすく、疲れにくい軽量タイプです。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.9ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • エアダスタ用パワーノズル BeHAUS

    エアダスタ用パワーノズル

    BeHAUS
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    ノズル先端の吐出口が3つある為、通常のノズルと比べ吐出量が高いです。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)1.4×3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • ジョプラ用ノズル交換AD SK11

    ジョプラ用ノズル交換AD

    SK11(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ジョプラ用のノズル交換用アダプターです。市販のダスターノズルを取り付ける際は、アダプターを中間にセットすれば使用可能です。
    用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質POM樹脂取付ねじM14×1.0メネジ、Rc1/8異形ネジ
  • 1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) エスコ

    1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    用途自転車用エスコ品番EA123AF-1全長(mm)18穴径(Φmm)【ノズル】1.5取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)100
  • プラグ付樹脂製ロングノズル AIR MASTER

    プラグ付樹脂製ロングノズル

    AIR MASTER
    879税込967
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 樹脂製の軽量で程良い長さのロングノズルです。
    材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約15軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
  • プラグ付樹脂製幅広ノズル AIR MASTER

    プラグ付樹脂製幅広ノズル

    AIR MASTER
    879税込967
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため乾燥作業等に最適なノズルです。
    材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約60ノズル口径(Φmm)約1×28接続口20型プラグ
  • プラグ付細軸ロングノズル AIR MASTER

    プラグ付細軸ロングノズル

    AIR MASTER
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。
    材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7接続口20型プラグ
  • バキュームブロワガンT-222細口ノズル BeHAUS

    バキュームブロワガンT-222細口ノズル

    BeHAUS
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合本体T-222、T-222HP
  • ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付) 近畿製作所

    ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付)

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
    仕様DXパワーノズルトラスコ品番363-1087質量(g)362ノズル長(mm)1000パイプ径(Φmm)9ノズル口径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8
  • 軽量ノズル300mm WTB

    軽量ノズル300mm

    WTB
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
    トラスコ品番359-9396質量(g)34ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8
  • エアーダスター パワフルノズル EARTH MAN

    エアーダスター パワフルノズル

    EARTH MAN(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    材質アルミ質量(g)64ねじ径G1/8(PF1/8)最高圧力(MPa)1.0吐出口径(Φmm)16ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)22~27
  • 増量ノズル TRUSCO

    増量ノズル

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。
    トラスコ品番228-0671材質アルミニウム質量(g)24ノズル長(mm)47ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)15.0ノズル取付部G1/8
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    1,600税込1,760
    1本
    当日出荷
    先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
    材質真鍮穴径(Φmm)【ノズル】2六角対辺(mm)14吐出し空気量(L/min)125取付ねじG1/8”
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)24ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径UNF7/16山20
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)24ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)9
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)2ノズル長(mm)24ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径PF1/8

エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル