絞り込み
ノズル口径(Φmm)
ノズル長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
233件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(14)
2(42)
2.3(8)
2.5(8)
3(27)
3.5(10)
6.5(3)
15(3)
16(6)
43.5(2)
ノズル口径(Φmm)をもっと見る
  • 内径用ロングノズル 栗田製作所

    内径用ロングノズル

    栗田製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    4日以内出荷
    ワーク内径の切子飛ばしに最適です。
    ノズル口径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口G1/8
  • ロング流量調整ノズル LJ-500 ベッセル

    ロング流量調整ノズル LJ-500

    ベッセル
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5045
  • ロング流量調整ノズル LJ-300 ベッセル

    ロング流量調整ノズル LJ-300

    ベッセル
    ¥849税込¥934
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5033
  • プラスチックノズル SP-0 ベッセル

    プラスチックノズル SP-0

    ベッセル
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5053
  • エアーダスター流量調整ノズル PT付 AD-4 J-PT ベッセル

    エアーダスター流量調整ノズル PT付 AD-4 J-PT

    ベッセル
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5048全長(mm)130使用空気圧力(MPa)0.5ノズル長(mm)27.5ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4ホース用ノズル取付口G1/8
  • サイクロンノズル交換用チューブ パオック

    サイクロンノズル交換用チューブ

    パオック
    ¥529税込¥582
    1個
    翌々日出荷
    サイクロンノズル交換用のチューブです。
    用途サイクロンノズル交換用のチューブに適合機種CN-125、ADC-125S材質チューブ/PU、ねじ/真鍮、おもり/PPねじ径【ノズル】G1/8本体寸法(mm)W12×H120×D12本体質量(g)6吐出圧力(MPa)0.4-0.8ノズル口径(Φmm)2.8適合流体空気
  • 樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプター

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様ロング樹脂アダプター取付本体:G1/8
  • クイックチェンジエアブローガンノズル320MM Pro-Auto

    クイックチェンジエアブローガンノズル320MM

    Pro-Auto
    ¥779税込¥857
    1個
    5日以内出荷
    クイックチェンジエアブローガン専用の320mmノズルです。
    全長(mm)358質量(g)45
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    ¥1,500~税込¥1,650~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途ワーク内径の切粉飛ばしに。材質真鍮パイプ径(Φmm)5取付ねじG1/8”
  • これエエやん ノズル エアブローガン用 風量増量 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ノズル エアブローガン用 風量増量

    GAONA(ガオナ)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    ノズルの手元側が大きく開口した大気を吸込みやすい形状になっており、通常の約3倍の量でエアーを噴出します。 切くずや水滴などを一気に吹き飛ばすことができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
    用途エアブローガンの交換用ノズル材質アルミニウム取付ねじG1/8
  • これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節

    GAONA(ガオナ)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    7日以内出荷
    エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 ノズル根元のリングを回すと、エアーの流量調節ができます。 ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
    用途流量調節できるエアブローガンの延長用ノズル材質黄銅取付ねじG1/8
  • 流量調節ノズル GREAT TOOL

    流量調節ノズル

    GREAT TOOL
    ¥789税込¥868
    1個
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。風量の調節が可能です。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • 風量増量強力ノズル GREAT TOOL

    風量増量強力ノズル

    GREAT TOOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。入力風量を3から4倍にパワーアップ。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • 樹脂製ロングノズル GREAT TOOL

    樹脂製ロングノズル

    GREAT TOOL
    ¥649税込¥714
    1個
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。狭い奥まった箇所にブロ-が可能です。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • ロングノズル GREAT TOOL

    ロングノズル

    GREAT TOOL
    ¥789~税込¥868~
    1個
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。奥まった箇所のブロ-に最適。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • ボール用充填ノズル GREAT TOOL

    ボール用充填ノズル

    GREAT TOOL
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ボ-ル等のエア-充填が可能です。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • フレキシブルノズル GREAT TOOL

    フレキシブルノズル

    GREAT TOOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。曲がった狭い箇所のブロ-に最適。300から500ミリの長さ調整が可能です。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズタイプフレキシブルタイプ:曲がった箇所向け最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • ニードル型ロングノズル GREAT TOOL

    ニードル型ロングノズル

    GREAT TOOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。細く狭い個所、電子機器のブロ-に最適。
    用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • ゴムボート・ボール用エアー充填4点セット グリーンクロス

    ゴムボート・ボール用エアー充填4点セット

    グリーンクロス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    エアーダスターに接続することにより、空気入れにもダスターにも使える4点セット。
    用途空気入れ(ゴムボート・ボール)・ダスターにも使える4点セット付属品ノズル(TV-8ネジ)と1/8(G)接続用ニップル付接続ねじエアーダスター用G1/8(管用平行ネジ)
  • ダスターノズル 30cm サンピース

    ダスターノズル 30cm

    サンピース
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    翌日出荷
    エアーダスターの交換ロングノズル
    質量(g)106ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3ノズル取付口G1/8
  • エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス KOGI

    エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス

    KOGI
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    6日以内出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
    用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸着:ロボットハンド 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0288全長(mm)75.7材質/仕上ステンレス質量(g)180口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ12.7最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)290~587外径(mm)最大 Φ33.8ノズル取付口NPT-1/8
  • エアワイパー KOGI

    エアワイパー

    KOGI
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    6日以内出荷
    水切り用ノズル:エアワイパーです。 中空ノズルの中心部に水切り材を通します。 中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。 水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 ブロー強さを調整できます。(目盛調整式) 水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です。
    用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。全長(mm)36口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)10空気消費量(NL/min)58~118(目盛1の時)外径(mm)37ノズル取付口Rc1/8
  • エア増幅ノズル トランスベクターステンレス KOGI

    エア増幅ノズル トランスベクターステンレス

    KOGI
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    6日以内出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 目盛による調整が可能です。
    用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0323全長(mm)97.1材質/仕上ステンレス質量(g)1240口径(Φmm)最小30使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ38最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)868~1755(目盛10の時)外径(mm)最大 Φ69.8ノズル取付口NPT-3/8
  • エア増幅ノズル 大型フロートランスベクター KOGI

    エア増幅ノズル 大型フロートランスベクター

    KOGI
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    6日以内出荷
    周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
    用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙材質/仕上ステンレス使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
  • 可変式ショックガン 首振りタイプ ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    可変式ショックガン 首振りタイプ ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ208エア・フルードガン用ノズル CEJN(セイン)

    シリーズ208エア・フルードガン用ノズル

    CEJN(セイン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    吹出口が閉塞状態になった際、減圧します
    トラスコ品番829-2272
  • ロングノズル カクダイ

    ロングノズル

    カクダイ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。
  • ロングノズル(間欠波動タイプ) カクダイ

    ロングノズル(間欠波動タイプ)

    カクダイ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷
    一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。
  • ブローアップノズル カクダイ

    ブローアップノズル

    カクダイ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷
    一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル手元側を大きく開口した大気を吸込み易い形状により、空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端より吐出されます。
    材質アルミニウムアズワン品番64-6500-31
  • F-201 F300 エアーダスター用自在ノズル 300mm フジマック

    F-201 F300 エアーダスター用自在ノズル 300mm

    フジマック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射
    寸法(mm)300使用温度範囲(℃)-5~60
  • F-205 F100 エアーダスター用自在ノズル 100mm フジマック

    F-205 F100 エアーダスター用自在ノズル 100mm

    フジマック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射
    寸法(mm)100使用温度範囲(℃)-5~60
  • 2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • エアダスター用ノズル(多機能) エスコ

    エアダスター用ノズル(多機能)

    エスコ
    ¥1,710税込¥1,881
    1個
    翌日出荷
    通常ノズルと同じエアー消費量で20%以上UPの吹きつけ効果が得られます。
    仕様エアーシールド・増量・静音機能付材質スチール質量(g)31使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2取付ねじM12×1.25mm適合流体空気穴径(mm)1.5
  • M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,540税込¥2,794
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質真鍮取付ねじM12×1.25
  • M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥1,920税込¥2,112
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 小径フレキシブルロングノズル BeHAUS

    小径フレキシブルロングノズル

    BeHAUS
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.9ノズル口径(Φmm)2.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • エアダスタ用広範囲ノズル BeHAUS

    エアダスタ用広範囲ノズル

    BeHAUS
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1.5ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16適合流体空気ノズルねじ径G1/8

『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル