絞り込み
ノズル長(mm)
空気使用量(L/min)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
1/8・1/4・3/8・7/16・1/2・1"・c1/4・c PT 1/4・M6・M10・M11・M12・M14・その他
ブランド
モノタロウ・エスコ・近畿製作所・TRUSCO・WTB・CEJN(セイン)・SK11・千代田通商・ジョプラックス・ベッセル・SMC・栗田製作所・パオック・JTC・GREAT TOOL・WAZAMONO・SUN UP・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・オオサワ&カンパニー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
583件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
  • 2.0mm穴 エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン(ウレタンホース付)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    ホースがよじれにくいスイベル金具付。
    エスコ品番EA123AB-111材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂穴径(Φmm)【ノズル】2最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
  • エアーブローガン(ボディーのみ) エスコ

    エアーブローガン(ボディーのみ)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AB-10材質(本体)アルミニウム鍛造質量(g)約222使用温度範囲(℃)-20~100寸法(幅W×高さH)(mm)77×140最高使用圧力(MPa)1.2取付ねじG(PF)1/4”ノズル取付部M12
  • シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル

    CEJN(セイン)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄トラスコ品番818-9237適合本体シリーズ210ブローガン本体ノズル長(mm)49.5ノズル口径(Φmm)12.6ノズル外径(Φmm)20
  • シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル

    CEJN(セイン)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません
    用途工作機械の洗浄材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)81~93ノズル長(mm)49.5使用流体不燃性液体ノズル口径(Φmm)12.6流量(L/min)(液体)3.5~15取付口(液体)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
  • VMG - ブローガン(VMG12W) SMC

    VMG - ブローガン(VMG12W)

    SMC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(W)アーバンホワイト
  • 軽量カーブノズルダスターガン OPB 近畿製作所

    軽量カーブノズルダスターガン OPB

    近畿製作所
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。
    用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所に材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2設定圧力範囲(MPa)0~1.0エアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8
  • 軽量カーブノズルダスターガン 1/4 近畿製作所

    軽量カーブノズルダスターガン 1/4

    近畿製作所
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷
    先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。
    用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所に材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2設定圧力範囲(MPa)0~1.0エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • マグツインダスターガン WTB

    マグツインダスターガン

    WTB
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン材質マグネシウム最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • コイルエアーダスターガンセット WTB

    コイルエアーダスターガンセット

    WTB
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取り外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に材質ポリウレタン、アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 別作ハイパワー増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付) 近畿製作所

    別作ハイパワー増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付)

    近畿製作所
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他全長(mm)1105質量(g)716最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3空気接続口OPBプラグノズル取付部G1/8
  • 別作増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付) 近畿製作所

    別作増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付)

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他全長(mm)1090質量(g)712最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3空気接続口OPBプラグノズル取付部G1/8
  • エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ) 近畿製作所

    エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ)

    近畿製作所
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
    用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8
  • ゼロワンブローガン ノズル内径2mm 千代田通商

    ゼロワンブローガン ノズル内径2mm

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-2478RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロワンブローガン ノズル内径1mm 千代田通商

    ゼロワンブローガン ノズル内径1mm

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-2477RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルゼロワンブローガンセット 5×8 5m 千代田通商

    スパイラルゼロワンブローガンセット 5×8 5m

    千代田通商
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番808-4667RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートゼロワンブローガンセット 5×8 5m 千代田通商

    ストレートゼロワンブローガンセット 5×8 5m

    千代田通商
    4,798税込5,278
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番808-4352RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートゼロワンブローガンセット 5×8 4m 千代田通商

    ストレートゼロワンブローガンセット 5×8 4m

    千代田通商
    4,598税込5,058
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番808-4349RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートゼロワンブローガンセット 5×8 3m 千代田通商

    ストレートゼロワンブローガンセット 5×8 3m

    千代田通商
    4,298税込4,728
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番808-4346RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドブロアーガン 近畿製作所

    ワイドブロアーガン

    近畿製作所
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    遠く離れた場所での使用可能なダスターガンです。 ノズル部分はフレキシブルです。 引金固定可能です。
    用途離れた場所での一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0597材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム質量(g)800使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)940使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付口UNF7/16-20
  • スクリュー細巻ホースダスターセット 近畿製作所

    スクリュー細巻ホースダスターセット

    近畿製作所
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ダスターガンコイル(細巻き)ホースセットです。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
    用途一般ダスト作業にご使用ください材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60ノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • スーパーロングノズルエアーガン 1000mm 近畿製作所

    スーパーロングノズルエアーガン 1000mm

    近畿製作所
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
    用途一般ダスト作業にご使用ください材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他ノズル長(mm)1000
  • グリップ用ダスターガン 3/8 近畿製作所

    グリップ用ダスターガン 3/8

    近畿製作所
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    自転車、ゴルフクラブのゴムグリップ等を外すのに便利です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
    用途ゴムグリップはずし一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0587材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G3/8ノズル取付口G1/8
  • キャブ用ダスターガン 3/8 近畿製作所

    キャブ用ダスターガン 3/8

    近畿製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの掃除などに使用できます。
    用途キャブ掃除、一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0860材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、ステンレス、鉄、ゴム質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)47使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)1空気取入口G3/8ノズル取付口G1/8
  • ソフトエアブローガン(グリップカバーつき)/プラグ式 カクダイ

    ソフトエアブローガン(グリップカバーつき)/プラグ式

    カクダイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    特殊ノズル形状によりエアー押し当て面に過剰な圧力がかかることを防ぎます。 用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます。
    材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-5~60接続方式プラグ
  • 樹脂製エアーダスター エアカーテンノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアーダスター エアカーテンノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1891材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ全長(mm)125オレンジ質量(g)160最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方式ニップルノズル長(mm)25使用流体圧縮空気エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8ノズル直径(mm)1.0×8
  • ゴムカバーダスター WTB

    ゴムカバーダスター

    WTB
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアーダスターガン 1/4 近畿製作所

    エアーダスターガン 1/4

    近畿製作所
    7,598税込8,358
    1丁
    翌々日出荷
    エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ウォーター&エアー併用ガン 近畿製作所

    ウォーター&エアー併用ガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番441-7186全長(mm)900質量(g)825ノズル長(mm)740ノズル口径(Φmm)16(中心穴3)ホース取付口Φ14mmタケノコエアー取付口G1/4ノズル取付口水取り付け口 Φ14mm.タケノコ
  • ブローガン SMC

    ブローガン

    SMC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
    配管取出方向上方向
  • マグダスターホースセット WTB

    マグダスターホースセット

    WTB
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    エアダスターガン本体は、マグネシウム合金です。ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。
    用途一般生産工場に。仕様プラグ付材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8コイル部(mm)内径5×外径8
  • エアダスター 虹技

    エアダスター

    虹技
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 2WAY エアーダスター アヴァンギャルド

    2WAY エアーダスター

    アヴァンギャルド
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    付属品ロングノズル(プロテクター付)、エアーカプラー仕様エアー流量調整付材質アルミ、ラバー、プラスティック長さ(mm)(ショートノズル時)105、(ロングノズル時)205全高(mm)150最高使用圧力990kpaRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップダスターガン 近畿製作所

    グリップダスターガン

    近畿製作所
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    自転車、バイク等のハンドルのグリップを簡単に、取り外す事が可能。
    質量(g)220空気使用量(L/min)176ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G1/8
  • キャブダスターガン 近畿製作所

    キャブダスターガン

    近畿製作所
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    用途キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの清掃作業に最適。質量(g)250空気使用量(L/min)58ノズル長(mm)47ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8
  • チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲4750mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲4750mm

    千代田通商
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
    用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。トラスコ品番376-1738グレー質量(g)483最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)4.75
  • チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲3650mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲3650mm

    千代田通商
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
    用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。トラスコ品番376-1720グレー質量(g)409最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)3.65
  • チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲2450mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲2450mm

    千代田通商
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
    用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。トラスコ品番376-1711グレー質量(g)335最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)2.45
  • チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲3650mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲3650mm

    千代田通商
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
    用途ブローガンスパイラルセット。トラスコ品番376-1622ネイビーブルー質量(g)432最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)3.65
  • 超軽量ロングマグネシウムエアーダスター WTB

    超軽量ロングマグネシウムエアーダスター

    WTB
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
    用途自動車整備工場、一般生産工場に。トラスコ品番391-6758全長(mm)675質量(g)166最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • 超軽量ロングマグネシウムエアーダスター WTB

    超軽量ロングマグネシウムエアーダスター

    WTB
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
    用途自動車整備工場、一般生産工場に。トラスコ品番391-6731全長(mm)355質量(g)138最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
引き金式エアーダスターガン