絞り込み
ノズル長(mm)
空気使用量(L/min)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
1/8・1/4・3/8・7/16・1/2・1"・c1/4・c PT 1/4・M6・M10・M11・M12・M14・その他
ブランド
モノタロウ・エスコ・近畿製作所・TRUSCO・WTB・CEJN(セイン)・SK11・千代田通商・ジョプラックス・ベッセル・SMC・栗田製作所・パオック・JTC・GREAT TOOL・WAZAMONO・SUN UP・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・オオサワ&カンパニー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
583件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
  • Φ25x128mm ハイパワーエアーガン(広範囲ノズル付) エスコ

    Φ25x128mm ハイパワーエアーガン(広範囲ノズル付)

    エスコ
    7,400税込8,140
    1個
    翌日出荷
    材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)41ノズル口径(Φmm)1×16(吸引孔×16)ノズル外径(Φmm)25空気吐出量(L/min)268(0.4MPa)ノズルねじ径G1/8”
  • エアーダスター(流量調節付) エスコ

    エアーダスター(流量調節付)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
  • エアーダスター(標準型) サンピース

    エアーダスター(標準型)

    サンピース
    1,898税込2,088
    1丁
    翌日出荷
    粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。
    仕様引金落下防止ピン付材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 可変式ショックガン 回転タイプ ガン付き GA-REW(ガリュー)

    可変式ショックガン 回転タイプ ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射径を調整可能。
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 可変式ショックガン 首振りタイプ ガン付き GA-REW(ガリュー)

    可変式ショックガン 首振りタイプ ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ) WTB

    ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ)

    WTB
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
    用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCO

    エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番160-8087材質本体:アルミニウム全長(mm)127.5質量(g)219使用温度範囲(℃)0~60使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアーブローガン ハゼット

    エアーブローガン

    ハゼット
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。
    用途自動車・産業機械・木工機械清掃などに。セット内容日本仕様カプラーエアー取付口G1/4
  • 中間ニップル WAZAMONO

    中間ニップル

    WAZAMONO
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    メネジとカプラ(ソケット)の接続用。
    材質鉄(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)14ねじサイズ雄ねじ取付:1/4PT19
  • ストレートカプラ WAZAMONO

    ストレートカプラ

    WAZAMONO
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    メネジとカプラ(ソケット)の接続用。
    材質真鍮長さ(mm)13全長(mm)31内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)14ねじサイズ1/4PT19
  • 軽量バズーカノズル WAZAMONO

    軽量バズーカノズル

    WAZAMONO
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    強力エアー出力。電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。
    材質ポリアセタール(POM)最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)2ノズル取付口1/8PF28
  • エアーダスター WAZAMONO

    エアーダスター

    WAZAMONO
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    電気を通しにくいプラスチック製の本体とノズルで静電気が気になる精密工場や印刷工場等で大活躍!
  • 軽量マルチダスターセット 10pcs WAZAMONO

    軽量マルチダスターセット 10pcs

    WAZAMONO
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    柔らかくしなやかに曲がる自在ノズル!。軽くて傷をつけにくい樹脂製の最高品質のエアーブローガンセットです。電気を通しにくいプラスチック製の本体とノズルで静電気が気になる精密工場や印刷工場等で大活躍!。樹脂製ノズルなのでワークに傷をつけにくく、軽いので長時間使っても疲れにくい最新設計。新開発のソフトホースやわらかノズルで従来ダスター作業のしにくかった場所にも、しなやかに作業できます。単品で買うと結構効果な高品質な首振りカプラも付属!。中国製のエアーダスターと違い完全プロ仕様の高級タイプです。
    セット内容エアーダスター、WZ-MD003 ラバーノズル、WZ-MD004 軽量ロングノズル90mm、WZ-MD005 軽量ワイドノズル、WZ-MD006 軽量バズーカノズル、WZ-MD007 自在エアーホース(ノズル) 300mm、WZ-MD008 首振りカプラ、WZ-MD009 ストレートカプラ、WZ-MD010 中間ニップルノズル長(mm)90
  • エア・フルードガン 210シリーズ CEJN(セイン)

    エア・フルードガン 210シリーズ

    CEJN(セイン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
    用途工作機械の洗浄などに。トラスコ品番829-2278材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)243.2質量(g)261使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)49.5ノズル口径(Φmm)12.6ノズル取付口M14×1
  • シリーズ208 エア・フルードガン スターチップ固定ノズル CEJN(セイン)

    シリーズ208 エア・フルードガン スターチップ固定ノズル

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番126-8756材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)122使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)78エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
  • バイパスノズル 千代田通商

    バイパスノズル

    千代田通商
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    手元のレバーの握り次第で流量調整可能です。上下2箇所にエア供給口があり、使用箇所に応じて選べます。BG-50タイプのノズル先端にセットし吐出流量を約17%増幅します。
    全長(mm)54使用圧力(MPa)1.4使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)6流体温度(℃)-5~60
  • ブローアップガン カクダイ

    ブローアップガン

    カクダイ
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    トリガーはレバータイプ。ノズル手元側を大きく開口した大気を吸込み易い形状により、空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端より吐出されます。用途にあわせてエアー供給口が上下使い分けできます。
    材質アルミニウム、PVC質量(g)約240最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-5~60アズワン品番64-6500-30
  • コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット ヤマトエンジニアリング

    コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット

    ヤマトエンジニアリング
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 ボタン式カップリングがついています。
    セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
  • PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット ヤマトエンジニアリング

    PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット

    ヤマトエンジニアリング
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 ボタン式カップリングが付いています。
    セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質PVC使用温度範囲0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
  • 別作エアーダスター 1000mm OPB 近畿製作所

    別作エアーダスター 1000mm OPB

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1丁
    18日以内出荷
    手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。 ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。
    用途一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番178-5672材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1088質量(g)566最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3エアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8
  • ウェイブエアーガン 近畿製作所

    ウェイブエアーガン

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1丁
    5日以内出荷
    噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。
    用途洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等にトラスコ品番178-5680材質アルミ、真鍮、NBRその他全長(mm)167質量(g)223使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)77使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.3エアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8
  • シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ

    CEJN(セイン)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2276材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.3質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~1100エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
  • シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    58,980税込64,878
    1個
    20日以内出荷
    1本で空気、液体の両方に対応可能なマルチフロータイプ強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番146-5439材質本体:ポリアセタール(POM)質量(g)2184使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気、不燃性液体流量(L/min)フルード:5~25エア流量(L/min)200~1200
  • シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルード CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルード

    CEJN(セイン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ、快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで、噴射角度を調整可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2280材質本体:ポリアセタール(POM)、オイル供給口:真鍮全長(mm)249.8質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)49.5使用流体不燃性液体流量(L/min)フルード:3.5~15ノズル外径(Φmm)20噴出形状ストレート/ワイドエアー取付口G1/2メネジノズル取付口M14×1供給口オイル:G1/2めねじ
  • シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット

    CEJN(セイン)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2282材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:真鍮全長(mm)258質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)62使用流体空気、不燃性液体ノズル口径(Φmm)12.6流量(L/min)フルード:5~25エア流量(L/min)200~1200エアー取付口G1/4メネジ真鍮ノズル取付口M14×1
  • シリーズ208 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ208 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
  • エアーダスターガン GREAT TOOL

    エアーダスターガン

    GREAT TOOL
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    任意の位置で空気量を調節できる増風調整ノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。
    用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)0~550(2.0MPa時)ノズル増風調整タイプアズワン品番64-3671-60
  • エアーダスターガン GREAT TOOL

    エアーダスターガン

    GREAT TOOL
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    任意の位置で空気量を調節できる増風調整ノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。
    用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)0~480(0.6MPa時)ノズル増風調整タイプアズワン品番64-3671-58ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)プラグ取付ねじG1/4(PF1/4めねじ)
  • エアーダスターガン GREAT TOOL

    エアーダスターガン

    GREAT TOOL
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ギザギザした穴が音を分散する静音ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。騒音値が約10%ダウンします。
    用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に最高使用圧力(MPa)1レバー形式長めの握り空気消費量(L/min)350(0.6MPa時)ノズル静音タイプアズワン品番64-3671-53ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ)
  • 3.0穴x100mmエアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ

    3.0穴x100mmエアーブローガン(ウレタンホース付)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    仕様シールド付(直径98mm)使用圧力(MPa)0.5/0.8使用範囲3mノズル長(mm)100ホース寸法(mm)内径:5mm 外径:8mm穴径3mmエア量(L/min)340L/min
  • 7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル・プラグ付) エスコ

    7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル・プラグ付)

    エスコ
    3,370税込3,707
    1個
    翌日出荷
    仕様増量ノズル仕様セット内容本体、プラグ付最高使用圧力1.0MPaノズル長(mm)70材質(ボディ)プラスチック製
  • 7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル) エスコ

    7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    仕様増量ノズル仕様最高使用圧力1.0MPaノズル長(mm)70材質(ボディ)プラスチック製
  • 3.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル) エスコ

    3.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル)

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
    最高使用圧力1.0MPaノズル長(mm)95材質(ボディ)プラスチック製
  • エアーブローガン(120mm先曲/ノズル流量調整式プラグ エスコ

    エアーブローガン(120mm先曲/ノズル流量調整式プラグ

    エスコ
    5,860税込6,446
    1個
    翌日出荷
    仕様120mm先曲ノズル仕様最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
  • エアーブローガン(静音ノズル/流量調整式・プラグ付) エスコ

    エアーブローガン(静音ノズル/流量調整式・プラグ付)

    エスコ
    5,610税込6,171
    1個
    翌日出荷
    仕様静音ノズル仕様最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
  • 2.0穴x150mmエアーブローガン(流量調整式プラグ付 エスコ

    2.0穴x150mmエアーブローガン(流量調整式プラグ付

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
    仕様プラグ付最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
  • 2.0mm穴エアーブローガン(流量調整式・プラグ付) エスコ

    2.0mm穴エアーブローガン(流量調整式・プラグ付)

    エスコ
    3,350税込3,685
    1個
    翌日出荷
    仕様プラグ付最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
  • エアーブローガン(レバー操作式流量調整) エスコ

    エアーブローガン(レバー操作式流量調整)

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    仕様握り加減で流量調節がスムーズに行えます。最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
  • 2WAYエアダスタ BeHAUS

    2WAYエアダスタ

    BeHAUS
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    レバー式のエアダスタです。上下2 ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
    用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.7適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • 高圧ダスタ 流量調整付 BeHAUS

    高圧ダスタ 流量調整付

    BeHAUS
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。ノズルローレット部の調整でエアの流量を任意に調整できます。
    用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3ノズル口径(Φmm)2.5適合流体空気
引き金式エアーダスターガン