絞り込み
ノズル長(mm)
空気使用量(L/min)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
1/8・1/4・3/8・7/16・1/2・1"・c1/4・c PT 1/4・M6・M10・M11・M12・M14・その他
ブランド
- モノタロウ(13)
- エスコ(70)
- 近畿製作所(61)
- TRUSCO(48)
- WTB(45)
- CEJN(セイン)(31)
- SK11(29)
- 千代田通商(21)
- ジョプラックス(21)
- ベッセル(18)
- SMC(13)
- 栗田製作所(13)
- パオック(12)
- JTC(11)
- GREAT TOOL(10)
- WAZAMONO(10)
- SUN UP(10)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](10)
- ヤマトエンジニアリング(9)
- オオサワ&カンパニー(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・近畿製作所・TRUSCO・WTB・CEJN(セイン)・SK11・千代田通商・ジョプラックス・ベッセル・SMC・栗田製作所・パオック・JTC・GREAT TOOL・WAZAMONO・SUN UP・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・オオサワ&カンパニー・ブランドをもっと見る
「ノズル長(mm)」から絞り込む

エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。用途一般ダスト作業。トラスコ品番380-3333全長(mm)124.5質量(g)213使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
エアダスター
ベッセル¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷油まみれの切粉除去に最適です。用途工作機械・チャック内の切屑、バイト・カッター等、工具に付着した切削屑の除去に。最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8
高圧エアーダスターレバー式
UNITED¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷用途機械・現場の清掃に!!付属品高圧用プラグ付仕様標準ノズル材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8
スパイラルゼロワンブローガンセット
千代田通商(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、通常下側(手元側)となります。トラスコ品番808-4665材質(ブローガンゼロワン)本体・ポリアセタール、ノズル・ニッケルメッキ付黄銅(スパイラルゼロワン)ホース・ポリウレタン樹脂色白質量(g)(ブローガンゼロワン)110(スパイラルゼロワン)325使用温度範囲(℃)(共通)-5~60全長A(mm)1070最高使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)4000寸法C(mm)370使用流体(共通)圧縮空気寸法B2(mm)100寸法B1(mm)600常用使用圧力(MPa)(ブローガンゼロワン)1.6ホース継手H1/CHS-50SNH2/20PM-PLA・50PM-PLA寸法E(Φmm)42ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5
レギュレーター付エアーダスター
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷手元に空気調節器が付いているので、ロングノズルを取付ても大丈夫。付属品カプラ用プラグトラスコ品番276-0321全長(mm)110材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)239使用温度範囲(℃)-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.0ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
超軽量プラダスター
近畿製作所¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷全長(mm)約110質量(g)123接続口径(inch)PF1/4空気使用量(L/min)200ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)1~1.5ノズルねじ径(inch)PF1/8ノズル外径(Φmm)1×1.5
エアダスターST.
SUN UP¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷丈夫なダイキャストボディのスタンダードタイプです。プラグ位置を上部・底部で変更でき、ホースの取り回しに合わせられます。用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
フレキシブルストレートノズル
KTC¥819税込¥9011個6日以内出荷エアブローガンセット(YTKAG8)のノズル。柔らかい先端で奥まった箇所の掃き出しに最適。エアブローガンに差し込むだけで装着が可能。![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
エアブローガン
REX(レックス)[自動車用品]¥3,980税込¥4,3781個5日以内出荷・90度のサイドホール。・大風量。・フィルターの寿命を延ばす。・狭い隙間の中も掃除することができます。・エアフィルターのホコリを吹き飛ばす用途狭い隙間の掃除に
ガン エアーガン
日平機器¥3,698税込¥4,0681個10日以内出荷レバーコック式レギュレーターですので瞬時にエアー量を調整することが可能です。先端のテーパーゴムがエアーを注入する作業などに便利です。用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。トラスコ品番147-0140材質スチール寸法(mm)153×45×15
デジタルゲージ付エアーチャック オープン DGシリーズ
SUN UP¥9,598~税込¥10,558~1個6日以内出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。※自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。仕様●最大使用圧力:1380kPa●最小表示:1kPa●精度:1.±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)2.±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)●使用温度範囲:0~50℃●空気取入口:1/4プラグ●ホース接続口:G1/4●電源:単4形アルカリ乾電池x2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)●ニップル:G1/4












![エアーダスター[ツリーガン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413785-260625-02.jpg)













![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)