絞り込み
使用荷重(t)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.0(1)
- 2(1)
- 3(6)
- 5(4)
- 5.0(1)
ブランド
- 三木ネツレン(5)
- イーグルクランプ(4)
- スーパーツール(3)
- エスコ(1)
- 象印チェンブロック(1)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
クランプ範囲(mm)
- 40
- 16(14)
- 19(8)
- 20(9)
- 22(3)
- 25(19)
- 30(21)
- 32(4)
- 35(5)
- 36(5)
- 38(6)
- 45(5)
- 50(12)
- 60(4)
- 65(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.5(1)
1(2)
1.0(1)
2(1)
3(6)
5(4)
5.0(1)

縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付
イーグルクランプ(2件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781台当日出荷小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様
スーパーツール¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から4日以内出荷細目仕様なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業も可能。仕様十字・細目2018年トラスコ掲載ページ7 1301
竪吊クランプ (安全ロック式)
三木ネツレン¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷から6日以内出荷特殊合金鋼:本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。 精密型打鍛造:型打成形した製品ですから、軽量コンパクトです。 強力なカム:吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっております。 引手レバー環によるロック:引手レバー環の操作によってロックすると、引張りコイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重が0になっても、クランプは部材からはずれることがありません。 電着コーティング:本体は二重表面処理加工してありますから、より一層防錆効果があります。 パーカー仕上げ(黒染め処理):内蔵されている交換部品は、非粘着、防錆、防食、非濡性に優れた効果があります。
V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式)
三木ネツレン¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
V-25-N型 竪吊クランプ
三木ネツレン¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。仕様ワンタッチ安全ロック式
鋼板竪吊クランプ
エスコ¥107,600税込¥118,3601台翌日出荷安全ロック式。本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。全長(mm)388質量(kg)9.9使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40
V-25ELC型 竪吊クランプ
三木ネツレン¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックを掛けることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。仕様手動ロック式適合2点吊り用トラスコ品番158-0630質量(kg)9.9寸法L(mm)210寸法H(mm)388寸法D(mm)64寸法H2(mm)85
立吊クランプ(ロックレバー式) (遠隔操作レバー付)
スーパーツール¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 遠隔操作レバーを取付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機能付。
縦つりクランプ
イーグルクランプ¥129,800税込¥142,780特価1個当日出荷から8日以内出荷確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
縦つりクランプ
イーグルクランプ¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷から4日以内出荷着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途縦つり・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
縦つりクランプ
イーグルクランプ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・鍛造物・鋳造物・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
立吊クランプ(ハンドルロック式)
スーパーツール(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から9日以内出荷鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ種別立吊
縦つり専用クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から6日以内出荷本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。種別立吊