絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
クランプ範囲(mm)
エコロジープロダクト
「使用荷重(t)」から絞り込む

鋼板竪吊クランプ
エスコ¥107,600税込¥118,3601台翌日出荷安全ロック式。本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。全長(mm)388質量(kg)9.9使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40
軽量部材適用縦つりクランプ
イーグルクランプ¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷2点つりで最小荷重20kgを実現。大きめのつり環で使いやすい縦つりクランプ。確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)。つり荷重による強力自動締め付け機構。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ。傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ。取り扱いやすい大型のつり環用途縦つり、運搬、 反転、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接質量(kg)1使用荷重(kg)最小/最大:10/100適合部材鋼板、平鋼、形鋼、パイプ、鍛造物、鋳造物、クレーンガーダー、クレーンビーム、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)1~10
Wロツク式鉄筋立吊クランプ
スーパーツール¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げます。 開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能です。 鉄筋の横抜け防止レバー付です。用途鉄筋の組立、圧接、抜き取り作業に最適。トラスコ品番813-0921材質特殊鋼質量(kg)12適合外径(Φmm)35~55適合管の呼びD35~D51
V-25型 竪吊クランプ
三木ネツレン¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷から7日以内出荷吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。仕様ワンタッチ安全ロック式、広口仕様適合2点吊り用
V-25ELC型 竪吊クランプ
三木ネツレン¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックを掛けることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。仕様手動ロック式適合2点吊り用トラスコ品番158-0630質量(kg)9.9寸法L(mm)210寸法H(mm)388寸法D(mm)64寸法H2(mm)85
FL-V型 無傷竪吊クランプ
三木ネツレン¥77,980~税込¥85,778~1台3日以内出荷吊上物の厚さを調整締付ける軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き 「すべり」が生じない構造になっています。仕様ラチェットロック式、無傷仕様適合2点吊り用
FL-VA型 無傷竪吊クランプ
三木ネツレン¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。仕様手動ロック式、無傷仕様適合2点吊り用
V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ
三木ネツレン¥73,980税込¥81,3781台当日出荷吊り上げ荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックをかけることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業仕様手動ロック式、2点吊り用トラスコ品番448-6102質量(kg)5.8寸法L(mm)166寸法H(mm)335寸法D(mm)58寸法H2(mm)73
縦つり用クランプ
イーグルクランプ¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷横引きに強い大型のユニバーサルシャックルで、用途も多彩です。用途縦つり用 用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等材質高抗張力鋼
縦つり用軽量クランプ
イーグルクランプ¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様使用荷重(最小~最大)600~3000、ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番851-6161材質高抗張力鋼
立吊クランプ(ロックレバー式) (遠隔操作レバー付)
スーパーツール¥77,980~税込¥85,778~1個翌々日出荷スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 遠隔操作レバーを取付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機能付。
立吊クランプ(ロックハンドル式)
スーパーツール¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷7t及び10t用のクランプは開放ロックピン付。 スプリング式締付ロック機構。 鋼板等の立吊用標準型クランプ。 本体等を特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性を保持。
0.5ton 鋼板竪吊クランプ
エスコ¥46,800税込¥51,4801個翌日出荷仕様安全ロック式エスコ品番EA984DL-10全長(mm)236質量(kg)1.9使用荷重(kg)500角度(°)【吊】60以内
50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ
エスコ¥25,000税込¥27,5001個翌日出荷仕様ロックレバーを操作することで素早くロックを開放することができます。エスコ品番EA984D-1全長(mm)318質量(kg)2.2積載荷重(kg)250使用荷重(kg)250
鋼板縦吊用クランプ
イーグルクランプ¥86,980~税込¥95,678~1台翌々日出荷から4日以内出荷確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
縦つり専用安全ロック付クラン
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷ジョーの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被吊り上げ物に対しての噛み込みが非常に安定しています。 重量も約1/3を軽減し、軽く使いやすくなりました。 レバー式ロック装置のクランプです。用途縦つり専用に仕様レバーロック付
縦つり専用クランプ S型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷ロック装置のレバーにロープをつけることにより遠隔操作によるロックの解除、取り外し作業が可能です。用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様レバーロック付
縦つり専用クランプ R型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。仕様安全ロック付トラスコ品番851-6196質量(kg)5.7有効寸法(mm)12~34
縦つり専用クランプ ASTL型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷形鋼の簡易型縦つり専用クランプです。 衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。用途形鋼・縦つり専用に仕様形鋼・縦つり専用
縦つり専用クランプ 300K
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様安全ロック付トラスコ品番851-6195質量(kg)1.5寸法d(mm)30寸法A(mm)48寸法t(mm)10寸法B(mm)18有効寸法(mm)2~16
縦つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥89,980~税込¥98,978~1個翌日出荷から3日以内出荷反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様安全ロック付
縦つりクランプ 2t
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。仕様安全ロック付トラスコ品番851-6197質量(kg)9有効寸法(mm)12~42
縦つり用軽量クランプ ET型
イーグルクランプ¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型
イーグルクランプ¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ WOL-500kg(3-20)内蔵ロック
イーグルクランプ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6252材質高抗張力鋼質量(kg)1.5使用荷重(kg)500
縦つり用クランプ WOL型
イーグルクランプ¥96,980~税込¥106,678~1個4日以内出荷内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載に、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等に仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼