絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.5(5)
  • 0.6(2)
  • 1(3)
  • 2(7)
ブランド
  • 三木ネツレン(8)
  • イーグルクランプ(5)
  • スーパーツール(2)
クランプ範囲(mm)
  • 20
  • 12~40(2)
  • 15~45(1)
  • 16(12)
  • 18(1)
  • 22(2)
  • 25(18)
  • 28(9)
  • 30(12)
  • 35(12)
  • 36(2)
  • 38(3)
  • 40(22)
  • 45(9)
  • 50(6)
  • 60(2)
  • 70(4)
  • 100(1)
  • 124(1)
  • 174(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.5(5)
0.6(2)
1(3)
2(7)
  • EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-O型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。 受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。 S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
    型式S型
  • 横吊クランプ スーパーツール

    横吊クランプ

    スーパーツール
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。
    用途構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板のヨコ(水平)吊クランプ仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)質量(kg)2.6寸法L(mm)103寸法H(mm)229(MAX)クランプ範囲(mm)0~20寸法t(mm)10寸法D1(mm)30寸法D2(mm)52容量(t)0.5寸法T(mm)55寸法T1(mm)45寸法T2(mm)45寸法h1(mm)145寸法h2(mm)34寸法h3(mm)23寸法l1(mm)6寸法l3(mm)20寸法l2(mm)47商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • EASY-S型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 細目仕様 横吊クランプ

    三木ネツレン
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
  • EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-O型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
  • EASY-O型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-O型 細目仕様 横吊クランプ

    三木ネツレン
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
  • FL-H型 無傷横吊クランプ 三木ネツレン

    FL-H型 無傷横吊クランプ

    三木ネツレン
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    鉄骨橋梁等の作業現場で、鋼板、H綱、アングル等の傷をつけることなく、従来のクランプと同じワンタッチ操作で使用することができます。
    仕様横吊り専用寸法D(mm)60
  • イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ

    イーグル 横つり用クランプ G

    イーグルクランプ
    78,980税込86,878
    1台
    翌々日出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 横つり用クランプ GT-600kg(3-20)Bタイプ イーグルクランプ

    横つり用クランプ GT-600kg(3-20)Bタイプ

    イーグルクランプ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番137-9796質量(kg)2.6寸法L(mm)107寸法H(mm)141使用荷重(kg)600寸法D(mm)25寸法H2(mm)44.5最大使用荷重(t)0.6
  • 横つり用(形鋼用)クランプ GD型 イーグルクランプ

    横つり用(形鋼用)クランプ GD型

    イーグルクランプ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。
    用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • 横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25) イーグルクランプ

    横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25)

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工に仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • EASY-S型 2TON 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 2TON 横吊クランプ

    三木ネツレン
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    質量(kg)4.2寸法L(mm)152寸法H(mm)201使用荷重(t)2基本使用荷重(t)2寸法D(mm)30寸法H2(mm)89
  • 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 横吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール

    横吊りクランプ(細目仕様)

    スーパーツール
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。トラスコ品番689-2817材質特殊鋼タイプ自在型ロックハンドル式 細目仕様寸法L(mm)103寸法H(mm)229基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~20寸法D(mm)30寸法H2(mm)47
  • EP型 パイプ引掛クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン

    EP型 パイプ引掛クランプ(手動ロック式)

    三木ネツレン
    48,980税込53,878
    1台
    89日以内出荷
    長尺パイプの両端にそれぞれクランプをワンタッチで取り付けられます。数多くのパイプを同時に吊上げることもでき、手で支え持つ必要はありません。
    径(Φmm)【吊環】24基本使用荷重(t)1
横吊クランプ