絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.6(1)
  • 1(7)
  • 2(6)
ブランド
  • 三木ネツレン(6)
  • イーグルクランプ(3)
  • スーパーツール(2)
  • アイビッグ(1)
クランプ範囲(mm)
  • 30
  • 12~40(2)
  • 15~45(1)
  • 16(12)
  • 18(1)
  • 20(15)
  • 22(2)
  • 25(18)
  • 28(9)
  • 35(12)
  • 36(2)
  • 38(3)
  • 40(22)
  • 45(9)
  • 50(6)
  • 60(2)
  • 70(4)
  • 100(1)
  • 124(1)
  • 174(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.6(1)
1(7)
2(6)
  • 横吊りクランプロックハンドル式先割型 スーパーツール

    横吊りクランプロックハンドル式先割型

    スーパーツール
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
  • 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール

    横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

    スーパーツール
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。取付、取外しが安全かつ容易なグリップ付です。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
  • HV-N型 横吊クランプ 三木ネツレン

    HV-N型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
  • HA-110型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン

    HA-110型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)

    三木ネツレン
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。傷の目立たない細目仕様です。
    用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
  • HA-60型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン

    HA-60型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)

    三木ネツレン
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。受部が分かれているので、H形鋼の長手方向にもクランプできます。吊角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。傷の目立たない細目仕様です。
    用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
  • 安全ロック付き横吊りクランプ アイビッグ

    安全ロック付き横吊りクランプ

    アイビッグ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    AIBシリーズの中でもっとも汎用性がある横吊りクランプ。 強力に品物をグリップする部分はハイテン鋼材を採用しています。 さまざまな厳しい現場でも確実に「グリップ」ができるよう設計されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HA-60型 横吊クランプ 三木ネツレン

    HA-60型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。 H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。
    仕様横吊り専用
  • HA-110型 横吊クランプ 三木ネツレン

    HA-110型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。 H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。
    仕様横吊り専用
  • 横つり用(形鋼用)クランプ AMN型 イーグルクランプ

    横つり用(形鋼用)クランプ AMN型

    イーグルクランプ
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
    用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ)材質高抗張力鋼使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000
  • 水平吊クランプ イーグルクランプ

    水平吊クランプ

    イーグルクランプ
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ
    用途鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動寸法B(mm)70寸法C(mm)116寸法W2(mm)28適合部材鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)
  • 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 スプリング式締め付け機構です。
    用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 横吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン

    横吊クランプ (安全ロック式)

    三木ネツレン
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。材質特殊合金鋼主な用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係
横吊クランプ