絞り込み
使用荷重(t)
  • 1
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.35(6)
  • 0.5(22)
  • 0.6(4)
  • 1.2(3)
  • 1.5(4)
  • 2(34)
  • 2.0(1)
  • 3(28)
  • 4(2)
  • 5(9)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 100(1)
ブランド
  • 三木ネツレン(13)
  • イーグルクランプ(12)
  • スーパーツール(6)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(6)
  • 象印チェンブロック(1)
  • Super(1)
  • アイビッグ(1)
クランプ範囲(mm)
  • 15~45(1)
  • 16(6)
  • 20(3)
  • 22(1)
  • 25(11)
  • 27(1)
  • 28(2)
  • 30(7)
  • 35(3)
  • 36(1)
  • 40(4)
  • 41(1)
  • 50(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.35(6)
0.5(22)
0.6(4)
1
1.2(3)
1.5(4)
2(34)
3(28)
5(9)
10(2)
  • 横吊りクランプロックハンドル式先割型 スーパーツール

    横吊りクランプロックハンドル式先割型

    スーパーツール
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
  • EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-O型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • 水平横吊りクランプ スーパーツール

    水平横吊りクランプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
    用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
  • 水平つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    水平つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    49,980税込54,978
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
    種別横吊クランプ
  • 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール

    横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

    スーパーツール
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。取付、取外しが安全かつ容易なグリップ付です。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
  • 横つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ(安全ロック付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。
    用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。種別横吊
  • 安全ロック付き横吊りクランプ アイビッグ

    安全ロック付き横吊りクランプ

    アイビッグ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    AIBシリーズの中でもっとも汎用性がある横吊りクランプ。 強力に品物をグリップする部分はハイテン鋼材を採用しています。 さまざまな厳しい現場でも確実に「グリップ」ができるよう設計されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 横吊りクランプ(ロックハンドル機構付) スーパーツール

    横吊りクランプ(ロックハンドル機構付)

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプ。スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。
    用途形鋼の吊上げ 形鋼の反転 パイプの吊上げ 平板の吊上げ種別横吊材質特殊合金鋼
  • EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。 受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。 S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
    型式S型
  • 横吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール

    横吊りクランプ(細目仕様)

    スーパーツール
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプに。トラスコ品番689-2823材質特殊鋼タイプ自在型ロックハンドル式 細目仕様寸法L(mm)130寸法H(mm)276基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)35寸法H2(mm)62
  • 横吊りクランプ Super

    横吊りクランプ

    Super
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番689-2822材質特殊鋼幅(mm)130高さ(mm)276寸法L(mm)130寸法H(mm)276基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)35寸法H2(mm)62
  • EASY-S型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 細目仕様 横吊クランプ

    三木ネツレン
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
  • EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-O型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
  • EASY-O型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-O型 細目仕様 横吊クランプ

    三木ネツレン
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
  • HA-110型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン

    HA-110型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)

    三木ネツレン
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。傷の目立たない細目仕様です。
    用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
  • HA-60型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン

    HA-60型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)

    三木ネツレン
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。受部が分かれているので、H形鋼の長手方向にもクランプできます。吊角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。傷の目立たない細目仕様です。
    用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
  • 横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
    用途横つり専用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
  • 鉄筋・丸棒つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    鉄筋・丸棒つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    鉄筋、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
    寸法L(mm)195寸法H(mm)280寸法D(mm)25寸法H2(mm)50
  • HA-60型 横吊クランプ 三木ネツレン

    HA-60型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。 H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。
    仕様横吊り専用
  • HA-110型 横吊クランプ 三木ネツレン

    HA-110型 横吊クランプ

    三木ネツレン
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。 H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。
    仕様横吊り専用
  • FL-H型 無傷横吊クランプ 三木ネツレン

    FL-H型 無傷横吊クランプ

    三木ネツレン
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    鉄骨橋梁等の作業現場で、鋼板、H綱、アングル等の傷をつけることなく、従来のクランプと同じワンタッチ操作で使用することができます。
    仕様横吊り専用寸法D(mm)60
  • 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール

    横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

    スーパーツール
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
  • 横つり用クランプ イーグルクランプ

    横つり用クランプ

    イーグルクランプ
    82,980税込91,278
    1台
    3日以内出荷
    形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
    用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様使用荷重(最小~最大)200~1000トラスコ品番851-6241材質高抗張力鋼質量(kg)6.3有効寸法(mm)5~30
  • イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ

    イーグル 横つり用クランプ G

    イーグルクランプ
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-1t(5-30) イーグルクランプ

    鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-1t(5-30)

    イーグルクランプ
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
    用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6237材質高抗張力鋼質量(kg)3.7基本使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000有効寸法(mm)5~30
  • 横つり用(形鋼用)クランプ VAS型 イーグルクランプ

    横つり用(形鋼用)クランプ VAS型

    イーグルクランプ
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。
    用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • 横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25) イーグルクランプ

    横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25)

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工に仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • 横つり用(形鋼用)クランプ AMN型 イーグルクランプ

    横つり用(形鋼用)クランプ AMN型

    イーグルクランプ
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
    用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ)材質高抗張力鋼使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000
  • 横つりクランプ VA-1t(4-30) イーグルクランプ

    横つりクランプ VA-1t(4-30)

    イーグルクランプ
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。
    用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6236材質高抗張力鋼質量(kg)4.9基本使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000有効寸法(mm)4~30
  • 水平吊クランプ イーグルクランプ

    水平吊クランプ

    イーグルクランプ
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ
    用途鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動寸法B(mm)70寸法C(mm)116寸法W2(mm)28適合部材鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)
  • 水平吊クランプ イーグルクランプ

    水平吊クランプ

    イーグルクランプ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    厚板鋼板の水平移動に最適なクランプです。つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例します。
    用途水平つり・運搬適合部材鋼板・敷鉄板
  • EASY-S型 1TON 横吊クランプ 三木ネツレン

    EASY-S型 1TON 横吊クランプ

    三木ネツレン
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    仕様ロック方式トラスコ品番448-6145質量(kg)2.5寸法L(mm)124寸法H(mm)156使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~16寸法D(mm)24寸法H2(mm)68
  • 横吊り専用クランプ ロックスプリング付 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横吊り専用クランプ ロックスプリング付

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    軽量・小型の横吊り専用クランプです。 立て起こし作業が、簡単に行えます。 ロックスプリング付クランプなので、無負荷になっても外れません。
    用途形鋼の立て起こし・運搬に。仕様横吊り専用
  • 横吊りクランプ セーフティーロック付 象印チェンブロック

    横吊りクランプ セーフティーロック付

    象印チェンブロック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプです。 引き起こしや水平移動に便利で、もし立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れることはありません。
    用途鉄板、形鋼の運搬作業。仕様セーフティーロック付、2点吊り用
  • 水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用 イーグルクランプ

    水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用

    イーグルクランプ
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    薄板の水平吊りに便利なクランプです。 湾曲する薄板にも使用できます。
    用途薄板水平吊り作業。
  • 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 スプリング式締め付け機構です。
    用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 横吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン

    横吊クランプ (安全ロック式)

    三木ネツレン
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。材質特殊合金鋼主な用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係
  • 横つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ(安全ロック付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です
    種別横吊
  • EP型 パイプ引掛クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン

    EP型 パイプ引掛クランプ(手動ロック式)

    三木ネツレン
    48,980税込53,878
    1台
    89日以内出荷
    長尺パイプの両端にそれぞれクランプをワンタッチで取り付けられます。数多くのパイプを同時に吊上げることもでき、手で支え持つ必要はありません。
    径(Φmm)【吊環】24基本使用荷重(t)1
横吊クランプ