絞り込み
使用荷重(t)
- 1.5
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.35(6)
- 0.5(22)
- 0.6(4)
- 1(40)
- 1.2(3)
- 2(34)
- 2.0(1)
- 3(27)
- 4(2)
- 5(9)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(1)
- 10(2)
- 100(1)
ブランド
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
- 三木ネツレン(1)
クランプ範囲(mm)
- 28(1)
- 41(1)
- 193~239(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.35(6)
0.5(22)
0.6(4)
1(40)
1.2(3)
1.5
2(34)
3(27)
5(9)
10(2)

異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。仕様ダブルロック式ストッパー付直径(Φmm)【丸棒】48~59呼び径【使用鉄筋】D51寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
鉄筋・丸棒つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷鉄筋、丸棒鋼の吊り上げに最適です。寸法L(mm)195寸法H(mm)280寸法D(mm)25寸法H2(mm)50
横つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷H型鋼や鉄板、鋼材の吊り上げに最適です。用途鋼材、鉄板の移動、吊り上げ仕様ラッチ式ロック装置付トラスコ品番166-6602質量(kg)5.9寸法L(mm)270寸法H(mm)240寸法D(mm)50寸法H2(mm)63
HV-26型 ビームクランプ
三木ネツレン¥63,980税込¥70,3781台91日以内出荷H鋼、帯板、薄型大型リング等の専用クランプです。水平吊、横吊作業が簡単にできます。トラスコ品番359-0374径(Φmm)【吊環】50基本使用荷重(t)1.5クランプ範囲(mm)193~239