絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.2(1)
  • 0.35(2)
  • 0.5(5)
  • 1(6)
  • 2(3)
  • 2.0(1)
  • 3(3)
  • 5(1)
ブランド
  • スーパーツール
  • イーグルクランプ(33)
  • 三木ネツレン(9)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(6)
  • 象印チェンブロック(2)
  • 大洋製器工業(1)
  • アイビッグ(1)
クランプ範囲(mm)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 25(5)
  • 30(2)
  • 35(4)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 610(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.2(1)
0.35(2)
0.5(5)
1(6)
2(3)
2.0(1)
3(3)
5(1)
  • 横吊りクランプロックハンドル式先割型 スーパーツール

    横吊りクランプロックハンドル式先割型

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
  • 横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね

    スーパーツール
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番855-0696タイプ横吊クランプ(GVC0.5E)用ばね
  • 横吊クランプ(GVC0.35E)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.35E)用ばね

    スーパーツール
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番855-0689タイプ横吊クランプ(GVC0.35E)用ばね
  • 水平横吊りクランプ スーパーツール

    水平横吊りクランプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
    用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
  • 横吊クランプ(HLC-H)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(HLC-H)用ばね

    スーパーツール
    739税込813
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール

    横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。取付、取外しが安全かつ容易なグリップ付です。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
  • 横吊りクランプ(ロックハンドル機構付) スーパーツール

    横吊りクランプ(ロックハンドル機構付)

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプ。スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。
    用途形鋼の吊上げ 形鋼の反転 パイプの吊上げ 平板の吊上げ種別横吊材質特殊合金鋼
  • 横吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール

    横吊りクランプ(細目仕様)

    スーパーツール
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプに。トラスコ品番689-2823材質特殊鋼タイプ自在型ロックハンドル式 細目仕様寸法L(mm)130寸法H(mm)276基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)35寸法H2(mm)62
  • 横吊りクランプ スーパーツール

    横吊りクランプ

    スーパーツール
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。トラスコ品番686-1914材質特殊鋼幅(mm)237高さ(mm)292寸法L(mm)307寸法H(mm)292基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)0~35寸法D(mm)100寸法H2(mm)58
  • 横吊クランプ スーパーツール

    横吊クランプ

    スーパーツール
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。
    用途構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板のヨコ(水平)吊クランプ仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)質量(kg)2.6寸法L(mm)103寸法H(mm)229(MAX)クランプ範囲(mm)0~20寸法t(mm)10寸法D1(mm)30寸法D2(mm)52容量(t)0.5寸法T(mm)55寸法T1(mm)45寸法T2(mm)45寸法h1(mm)145寸法h2(mm)34寸法h3(mm)23寸法l1(mm)6寸法l3(mm)20寸法l2(mm)47商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 横吊クランプ スーパーツール

    横吊クランプ

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
    仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)寸法(mm)87(L)/42(L1)/21(L2)/6(L3)/191(H/MAX)/120(H1)/26(H2)/19(H3)/45(D)/26(D1)/51(T)/41(T1)/39(T2)/8(T3)質量(kg)1.7クランプ範囲(mm)0~16容量(t)0.35商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 水平横吊りクランプ ボルトナツトピン スーパーツール

    水平横吊りクランプ ボルトナツトピン

    スーパーツール
    1,598税込1,758
    1セット
    12日以内出荷
  • 水平横吊りクランプ カム用バネ スーパーツール

    水平横吊りクランプ カム用バネ

    スーパーツール
    1,398税込1,538
    1セット
    12日以内出荷
  • 水平横吊りクランプ カム スーパーツール

    水平横吊りクランプ カム

    スーパーツール
    8,498税込9,348
    1セット
    12日以内出荷
  • 横吊クランプ(GVC0.35E)用カム支持ボルトセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.35E)用カム支持ボルトセット

    スーパーツール
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0690タイプ横吊クランプ(GVC0.35E)用カム支持ボルトセット
  • 横吊クランプ(HLC-H)用ハンドルセット スーパーツール

    横吊クランプ(HLC-H)用ハンドルセット

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0683
  • 横吊クランプ(GVC1E)用パッドセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC1E)用パッドセット

    スーパーツール
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0702タイプ横吊クランプ(GVC1E)用パッドセット
  • 横吊クランプ(GVC1E)用Lリンクセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC1E)用Lリンクセット

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0707タイプ横吊クランプ(GVC1E)用Lリンクセット
  • 横吊クランプ(GVC0.5E)用ロックハンドルセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.5E)用ロックハンドルセット

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0698タイプ横吊クランプ(GVC0.5E)用ロックハンドルセット
  • 横吊クランプ(GVC1E)用カムセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC1E)用カムセット

    スーパーツール
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0701タイプ横吊クランプ(GVC1E)用カムセット
  • 横吊クランプ(GVC1E)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(GVC1E)用ばね

    スーパーツール
    629税込692
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番855-0704タイプ横吊クランプ(GVC1E)用ばね
  • 横吊クランプ(HLC-H)用パッドセット スーパーツール

    横吊クランプ(HLC-H)用パッドセット

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
  • 横吊クランプ(GVC1E)用ロックハンドルセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC1E)用ロックハンドルセット

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0706タイプ横吊クランプ(GVC1E)用ロックハンドルセット
  • 横吊クランプ(GVC2E)用ばね スーパーツール

    横吊クランプ(GVC2E)用ばね

    スーパーツール
    699税込769
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番855-0711タイプ横吊クランプ(GVC2E)用ばね
  • 横吊クランプ(GVC0.5E)用カムセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.5E)用カムセット

    スーパーツール
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0694タイプ横吊クランプ(GVC0.5E)用カムセット
  • 横吊クランプ(GVC0.35E)用ロックハンドルセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.35E)用ロックハンドルセット

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0691タイプ横吊クランプ(GVC0.35E)用ロックハンドルセット
  • 横吊クランプ(HLC-H)用グリップセット スーパーツール

    横吊クランプ(HLC-H)用グリップセット

    スーパーツール
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0686
  • 横吊クランプ(GVC2E)用カム支持ボルトセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC2E)用カム支持ボルトセット

    スーパーツール
    3,498税込3,848
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0712タイプ横吊クランプ(GVC2E)用カム支持ボルトセット
  • 横吊クランプ(HLC-H)用カムセット スーパーツール

    横吊クランプ(HLC-H)用カムセット

    スーパーツール
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
  • 横吊りクランプ(H) カム スーパーツール

    横吊りクランプ(H) カム

    スーパーツール
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0671
  • 横吊クランプ(GVC1E)用カム支持ボルトセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC1E)用カム支持ボルトセット

    スーパーツール
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0705タイプ横吊クランプ(GVC1E)用カム支持ボルトセット
  • 横吊クランプ(GVC0.5E)用パッドセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.5E)用パッドセット

    スーパーツール
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0695タイプ横吊クランプ(GVC0.5E)用パッドセット
  • 横吊クランプ(GVC0.5E)用カム支持ボルトセット スーパーツール

    横吊クランプ(GVC0.5E)用カム支持ボルトセット

    スーパーツール
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0697タイプ横吊クランプ(GVC0.5E)用カム支持ボルトセット
  • 横吊クランプ(HLC-H)用シャックルセット スーパーツール

    横吊クランプ(HLC-H)用シャックルセット

    スーパーツール
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0681
  • 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール

    横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

    スーパーツール
    47,980税込52,778
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
  • 横吊クランプ ロックハンドル式 ワイドタイプ スーパーツール

    横吊クランプ ロックハンドル式 ワイドタイプ

    スーパーツール
    98,980税込108,878
    1台ほか
    翌々日出荷
    ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。 グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。
  • ALCパネル水平吊クランプ スーパーツール

    ALCパネル水平吊クランプ

    スーパーツール
    67,980税込74,778
    1個
    欠品中
    床パネル、U字溝ふたの運搬・敷設が1人作業でカンタン。ワークの幅に合せて、ハンドル操作によるクランプ範囲調整式。ねじ式締付ロックでワークをガッチリクランプし、安全確実
    用途ALC床パネルの吊上げ・敷設質量(kg)18容量(t)0.2
  • 自在型横吊クランプ スーパーツール

    自在型横吊クランプ

    スーパーツール
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    構造用形鋼(H形・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
    用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転種別横吊
  • ヨコ吊クランプ(ロックハンドル式) スーパーツール

    ヨコ吊クランプ(ロックハンドル式)

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    構造用形鋼(H型、I型、T型、L形鋼等)や平鋼板のヨコ(水平)吊クランプです。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。_x000D_。取付、取外しが安全かつ容易な取手付です。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
    用途形鋼の吊上げ_x000D_。平板の吊上げ_x000D_。形鋼の引起こし
横吊クランプ