絞り込み
ブランド
  • 三木ネツレン(4)
  • イーグルクランプ(3)
  • スーパーツール(2)
使用荷重(t)
  • 0.35(2)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(2)
クランプ範囲(mm)
  • 75
  • 16(28)
  • 19(9)
  • 20(31)
  • 22(8)
  • 25(56)
  • 28(14)
  • 30(53)
  • 35(24)
  • 38(10)
  • 40(68)
  • 45(17)
  • 50(26)
  • 60(14)
  • 70(9)
  • 80(14)
  • 100(14)
  • 150(6)
  • 160(8)
  • 500(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューカムクランプ(万能型) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(万能型)

    スーパーツール
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。 特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ 吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等全方向式クランプ。 スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 カム及びパッドの取替が非常に簡単。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
  • 超強力スクリュークランプ 三木ネツレン

    超強力スクリュークランプ

    三木ネツレン
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を残しません。ボルトはメートル台形ねじで熱処理調質していますから強靭です。
    ピッチ3.0
  • V-25-N型 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-N型 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
    仕様ワンタッチ安全ロック式
  • HS型 スクリュークランプ 三木ネツレン

    HS型 スクリュークランプ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体は理想的な設計により、精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。
  • コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg

    イーグルクランプ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用荷重(t)0.35基本使用荷重(t)0.035~0.35使用荷重(kg)350
  • イーグルハッカー EH-5t イーグルクランプ

    イーグルハッカー EH-5t

    イーグルクランプ
    80,980税込89,078
    1個
    5日以内出荷
    特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。 取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付です。
    用途水平つり運搬作業仕様2個以上の偶数で使用トラスコ品番515-9288材質高抗張力鋼、精密鍛造寸法A(mm)75寸法F(mm)72寸法D(mm)38寸法E(mm)90寸法B(mm)318寸法C(mm)225寸法G(mm)158
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    人力・機械兼用型 つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例 カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる 高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用 クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造 引き起こし作業可 スプリング式ロック装置付 クロームメッキ仕上げ
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設使用荷重(kg)(最小~最大)70~350寸法F(mm)31寸法D(mm)101寸法C(mm)55適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
  • スクリューカムクランプ スーパーツール

    スクリューカムクランプ

    スーパーツール
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9703材質特殊鋼幅(mm)215高さ(mm)291寸法L(mm)215寸法H(mm)291基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)25~75寸法D(mm)81寸法H2(mm)121
  • V-25-L型 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-L型 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
    仕様ワンタッチ安全ロック式
吊りクランプ