絞り込み
使用荷重(t)
- 1.5
- 0.15(1)
- 0.3(1)
- 0.5(10)
- 1(11)
- 1.6(1)
- 2(6)
- 3(7)
- 3.2(2)
- 5(1)
- 6(1)
ブランド
- 三木ネツレン(3)
クランプ範囲(mm)
- 30(3)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.3(1)
0.5(10)
1(11)
1.5
1.6(1)
2(6)
3(7)
3.2(2)
5(1)
6(1)

HP-Y型 細目仕様 引張クランプ
三木ネツレン¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から4日以内出荷被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。フックの変形を防ぎ、作業の安全性が向上。従来の竪、横、斜め引きピースが不用となり、又レバーブロック、チェーンブロックの先端フックの不適当な使用による変形を少なくするためのもので、作業の安全性を高め、フックの寿命を著しくのばすことができます。チェーンブロック・レバーブロック等の併用により部材の用途によって全方向に使用することができます。吊環は真上からみて、水平に360°回転できますので自由に向きをかえてセットできます。吊環は無負荷時360°回転し引張方向に自由に位置決めできる上、無理な荷重がかかりません。引張フックの横滑り防止機構。左右・前後・斜めなどの引張に対しては、強力な締付荷重がきき、受金が部材にかみこむため、クランプが横すべりすることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
HP-YF型 無傷引張りクランプ
三木ネツレン¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷から3日以内出荷鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等 くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。 吊上作業にも使用できます。用途チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます
引張クランプ
三木ネツレン¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます。寸法L(mm)40