絞り込み
電源タイプ
- 電池式(1)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
使用電池
- 単4乾電池(1)
保護等級
- IP44(1)
最大点灯時間
- 10~19時間(1)
照射距離(m)
- 20~30未満(1)
20~30未満
電球の種類
LED(1)
LED
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(7)
- GENTOS(54)
- オーム電機(29)
- FENIX(フェニックス)(29)
- プリンストン(27)
- LED LENSER(27)
- タジマツール(TJMデザイン)(25)
- エスコ(16)
- SK11(16)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- PROGEAR(9)
- Nicron(ニクロン)(9)
- MUST TOOL(8)
- ZEXUS(ゼクサス)(7)
- PETZL(7)
- ELPA(6)
- STAR Light(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- Hapyson(ハピソン)(5)
- Princeton Tec(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「電源タイプ」から絞り込む
電池式(1)

ヘッドランプ
BOSCH(ボッシュ)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷明るくワイドに照らすチップオンボード(Chip On Board) LED採用です。複数のLEDライトをつなげて面として発光するようにした照明器具で、広い面が発光するため、反射板で反射させているタイプよりも明るくワイドな面を照らせるのが特徴です。ハイキング、犬の散歩、キャンプ、災害時など様々なシーンを明るくサポートします。簡単に切替可能な3つの発光モードと9段階の角度調整機能付きです。用途屋内外の照射セット内容本体、ヘッドバンド質量(g)58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×42×62使用電池単4アルカリ乾電池×3本防塵防水性能IP44電源タイプ電池式明るさ(Lm)発光モード:(強)190、(弱)55、(点滅)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)(強)28、(弱)14電球の種類White COB LED連続点灯時間(時間)(強)約3.5、(弱)約15、(点滅)約8角度調節最大60°(9段階)
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品