絞り込み
電源タイプ
  • 電池式(1)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
使用電池
  • 単4乾電池(1)
保護等級
  • IP44(1)
最大点灯時間
  • 10~19時間(1)
照射距離(m)
  • 20~30未満(1)
20~30未満
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
LED
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(7)
  • GENTOS(54)
  • エスコ(37)
  • FENIX(フェニックス)(33)
  • オーム電機(29)
  • プリンストン(27)
  • タジマツール(TJMデザイン)(25)
  • LED LENSER(20)
  • ストリームライト(17)
  • SK11(16)
  • PETZL(12)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • PROGEAR(9)
  • Nicron(ニクロン)(9)
  • MUST TOOL(8)
  • STAR Light(7)
  • ZEXUS(ゼクサス)(7)
  • EARTH MAN(6)
  • ELPA(6)
  • CAPTAIN STAG(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
電池式(1)
  • ヘッドランプ BOSCH(ボッシュ)

    ヘッドランプ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    明るくワイドに照らすチップオンボード(Chip On Board) LED採用です。複数のLEDライトをつなげて面として発光するようにした照明器具で、広い面が発光するため、反射板で反射させているタイプよりも明るくワイドな面を照らせるのが特徴です。ハイキング、犬の散歩、キャンプ、災害時など様々なシーンを明るくサポートします。簡単に切替可能な3つの発光モードと9段階の角度調整機能付きです。
    用途屋内外の照射セット内容本体、ヘッドバンド質量(g)58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×42×62使用電池単4アルカリ乾電池×3本防塵防水性能IP44電源タイプ電池式明るさ(Lm)発光モード:(強)190、(弱)55、(点滅)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)(強)28、(弱)14電球の種類White COB LED連続点灯時間(時間)(強)約3.5、(弱)約15、(点滅)約8角度調節最大60°(9段階)

ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

ヘッドライト本体