絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(4)
  • 電池式(8)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(3)
  • 1000~1500未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • その他(1)
使用電池
  • 単3乾電池(3)
  • 単4乾電池(6)
  • 専用充電池(2)
保護等級
  • IP42(1)
  • IP64(3)
  • IPX3(1)
  • IPX4(3)
最大点灯時間
  • 10時間未満(3)
  • 10~19時間(1)
  • 20~29時間(1)
  • 30~39時間(3)
  • 40~49時間(1)
  • 50~59時間(2)
  • 80~89時間(1)
  • 100時間以上(3)
照射距離(m)
  • 60~70未満(2)
  • 100~200未満(1)
60~70未満・100~200未満
電球の種類
  • 電球の種類LED(8)
LED
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(7)
  • GENTOS(54)
  • オーム電機(29)
  • FENIX(フェニックス)(29)
  • プリンストン(27)
  • LED LENSER(26)
  • タジマツール(TJMデザイン)(25)
  • エスコ(16)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • PROGEAR(9)
  • Nicron(ニクロン)(9)
  • MUST TOOL(8)
  • ZEXUS(ゼクサス)(7)
  • PETZL(7)
  • ELPA(6)
  • STAR Light(6)
  • CAPTAIN STAG(6)
  • Hapyson(ハピソン)(5)
  • Princeton Tec(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(4)
電池式(8)
  • 充電式LEDネックライト SK11

    充電式LEDネックライト

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電池残量低下警告機能付きです。明るさは無段階調整機能が付いています。
    用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。付属品充電コード材質樹脂質量(g)約190保護等級防雨型(IP42)縦×横×高さH(mm)290×160×25色温度昼光色充電時間約4時間使用電池リチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)2.2電源タイプ充電式明るさ(Lm)300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード)点灯時間3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード)電球の種類LED器具相当【白熱電球】30Wエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDキャップライト SK11

    充電式LEDキャップライト

    SK11
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    充電式のLEDキャップライトです。最大250lmで暗所を照らします。
    用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。仕様電池残量低下警告機能付充電時間約2.5時間(USBタイプC充電)使用電池リチウムイオン蓄電池480mAh電源タイプ充電式明るさ(Lm)250(HIGH)、100(LOW)、50(ECO)点灯時間2.5時間(HIGH)、5.5時間(LOW)、8時間(ECO)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト SK11

    充電式LEDヘッドライト

    SK11
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです
    用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】70W材質樹脂電源リチウムイオン蓄電池全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low)保護等級IPX4充電時間(時間)約4電源タイプ充電式光色昼光色連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅)照射角度(°)100エコロジー商品省エネ
  • 乾電池式LEDキャップライト SK11

    乾電池式LEDキャップライト

    SK11(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
    用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。材質樹脂質量(g)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15使用電池単4乾電池×3本(電池別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)200点灯時間約2時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式リーフライト クリップ SK11

    充電式リーフライト クリップ

    SK11
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    設置に便利なクリップタイプでしっかりと固定できます。上下180度開き、270度回転し、葉の開き具合で照射範囲を調整できます。昼光色・白色の切替機能付きです。ライト底面にマグネット・フック付きです。
    用途照明・作業灯。付属品ライト本体、クリップ、充電コード、収納バッグ仕様防水性能、防雨型(防水形ではありません、水中で使用しないでください)質量(kg)約1電源リチウムイオンバッテリー3.7V(4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×355×180充電時間約3.5時間(2A)、4時間(1.0A)照度(Lx)【1m】325(HIGH・昼光色)、300(HIGH・白色)連続点灯時間2時間(HIGH)、4時間(MID)、8.5時間(LOW)電源タイプ充電式光束(Lm)最大2000(HIGH)、1200(MID)、700(LOW)電球の種類LED
  • 作業用LEDライト SK11

    作業用LEDライト

    SK11
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができます。ライト部角度調整機能付き(0~90度)で快適に作業ができます。LED7灯点灯、21灯点灯、21灯点滅を切り替えることができます。夜間工事現場・暗闇での作業に最適です。登山・夜釣りなどでも活躍します。
    用途作業時等の照明。電源単4電池×3個連続使用時間(時間)(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60・25・150輝度11000mcd電球の種類LED
  • 乾電池式LEDヘッドライト SK11

    乾電池式LEDヘッドライト

    SK11
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    乾電池式のLEDヘッドライトです。IP64で粉塵に強いです。ブーストモードで最大470lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
    用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】25W材質樹脂全光束(Lm)320(High)/150(Mid)/25(Low)保護等級IP64使用電池単3乾電池×3本電源タイプ乾電池式光色昼光色連続点灯時間(時間)12(High)/22(Mid)/54(Low)/46(点滅)照射角度(°)40エコロジー商品省エネ
  • 乾電池式LEDヘッドライト SK11

    乾電池式LEDヘッドライト

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。均一照射で対象物が見やすいです
    用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】15W材質樹脂全光束(Lm)125(High)/60(Low)保護等級IPX4使用電池単4乾電池×3本電源タイプ乾電池式光色昼光色連続点灯時間(時間)9(High)/17.5(Low)/40(点滅)照射角度(°)60(ワイド)/30(フォーカス)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト SK11

    充電式LEDヘッドライト

    SK11
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    充電式のLEDヘッドライトです。IP64で粉塵に強いです。ブーストモードで最大500lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
    用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】30W材質樹脂電源リチウムイオン蓄電池全光束(Lm)350(High)/170(Mid)/25(Low)保護等級IP64充電時間(時間)約4光色昼光色連続点灯時間(時間)10(High)/18(Mid)/55(Low)/14(点滅)照射角度(°)40エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト SK11

    LEDヘッドライト

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクト設計で上下角度調整付です。上下角度調整機能付きです。赤色点灯・点滅機能付きです。 HIGHTモード、LOWモード、REDモード、REDフラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
    用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。材質樹脂質量(g)43(電池含まず)電源電源:単三電池×1本連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・赤色点滅)10・20・36使用電池単3形乾電池×1本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)65照射角90度明るさ白熱電球10W相当電球の種類LED最大点灯時間36時間
  • クリップ SK11

    クリップ

    SK11
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    1/4インチネジ穴に取り付けれるクリップです。簡単に固定できるクリップです。
    用途LEDリーフライト用。ねじ径1/4インチ
  • 乾電池式LEDヘッドライト SK11

    乾電池式LEDヘッドライト

    SK11
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    乾電池式のLEDヘッドライトです。2Wayタイプ、ヘッドライトとしてもフラッシュライトとしても使用できる。ブーストモードで最大120lmの明るさです。IP64で粉塵に強いです
    用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】10W材質樹脂全光束(Lm)65(High)/10(Low)保護等級IP64使用電池単4乾電池×1本電源タイプ乾電池式光色昼光色連続点灯時間(時間)1.5(High)/13(Low)/230(点滅)照射角度(°)60エコロジー商品省エネ
  • 乾電池式LEDヘッドライト SK11

    乾電池式LEDヘッドライト

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
    用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など材質樹脂保護等級IPX3光色昼光色照射角度(°)60(ワイド)/20(フォーカス)
  • 乾電池式LEDヘッドライト SK11

    乾電池式LEDヘッドライト

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    乾電池式のLEDヘッドライトです。上下角度切替機能付き。単3乾電池1本で長く使えるタイプです。赤色LEDライト付きです
    用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】10W材質樹脂全光束(Lm)65(High)/20(Low)保護等級IPX4使用電池単3乾電池×1本電源タイプ乾電池式光色昼光色連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅)照射角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト SK11

    LEDヘッドライト

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    フォーカス機能付で光の調整が可能です。上下角度調整機能付きです。フォーカス機能付きでワイドスポットの光調整可能です。 HIGHTモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
    用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。材質樹脂質量(g)73(電池含まず)電源電源:単四電池×3本連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・)9・17.5使用電池単4形乾電池×3本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)125照射角60度(ワイド)30度(フォーカス)明るさ白熱電球15W相当電球の種類LED最大点灯時間17.5時間
  • LEDヘッドライト SK11

    LEDヘッドライト

    SK11
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ヘッド部衝撃吸収ラバー付で耐衝撃性に優れています。上下角度調整機能付きです。3段階明るさ調整機能付きです。 HIGHTモード、MIDIUMモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
    用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。材質樹脂質量(g)105(電池含まず)電源電源:単四電池×3本連続使用時間(時間)(HIGH・MID・LOW)11・40・110使用電池単4形乾電池×3本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)100照射角60度明るさ白熱電球15W相当電球の種類LED最大点灯時間110時間

『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

ヘッドライト本体