絞り込み
電球の種類
LED(1)
ブランド
- エスコ
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- GENTOS(33)
- LED LENSER(28)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(12)
- タジマツール(TJMデザイン)(11)
- PETZL(10)
- Beruf(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- オーム電機(2)
- ストリームライト(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- FENIX(フェニックス)(2)
- EARTH MAN(1)
- KONTEC(コンテック)(1)
- 嵯峨電機工業(1)
- 谷沢製作所(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- フジマック(1)
- ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)

ヘッドライトベルトクリップ (ヘルメット用)
エスコ¥660税込¥7261セット(4個)当日出荷入数:4個。ヘルメットにヘッドライトのバンドを固定します。配線の収納が内側にあり、配線が引っかかる事故を軽減できます。仕様つば付ヘルメット用材質ABS色黒質量(g)1 (1個当たり)サイズ(mm)15×42×22
充電式フラッシュライトLED
エスコ¥7,980税込¥8,7781個(1個)当日出荷USBタイプC充電式(ケーブル付属)。片手でスポット・ワイドの切り替えが可能。スポット時はスポット部分の輪郭がくっきりとする為、対象物が見えやすいです。ワイド時は照射範囲が約2m(1m先照射時)と広い為、広範囲を照らすことができます。コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適。クリップ付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。材質アルミ合金寸法(mm)26×127質量(g)125電池寿命(時間)強:3.5/中:10/弱:24使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)防塵防水性能IP43充電時間(時間)約6明るさ(Lm)強:1100/中:270/弱:120照射距離(m)200(最大)照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式バッテリー (EA758FH-21用)
エスコ¥5,330税込¥5,8631個(1個)翌日出荷充電池単体での充電が可能(充電器不要)。PSE認証充電池。仕様[EA758FH-21]用充電池(3.7V)材質リチウムイオン質量(g)71寸法(Φ×mm)Φ79×24充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)min.4800連続使用回数約500回
充電式フラッシュライトLED
エスコ¥55,800税込¥61,3801個(1個)翌日出荷付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H)質量(kg)1.2色イエロー使用電池リチウムイオン電池照射モード強、弱、点滅充電時間(時間)5耐衝撃性2m明るさ(Lm)強:1700/弱:380防水性IP67(水深1m:30分)照射距離(m)強:520/弱:245照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25エコロジー商品省エネ
充電用バッテリー
エスコ¥4,400税込¥4,8401個当日出荷リチウムポリマー電池 。電池容量3.7V・2000mAh・7.4Wh 。EA758FH-10用バッテリー。質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×43×13
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト本体
- ヘッドライト部品