絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電池式(4)
明るさ(Lm)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(2)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(3)
  • 700~800未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
使用電池
  • 単3乾電池(9)
  • 単4乾電池(9)
  • 専用充電池(3)
照射距離(m)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(4)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(6)
  • 200~300未満(2)
  • 300以上(3)
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
  • 10~19時間(6)
  • 20~29時間(1)
  • 40~49時間(2)
  • 100時間以上(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
LED
保護等級
  • IP66(1)
  • IP67(2)
  • IPX4(5)
IP66・IP67・IPX4
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • GENTOS(88)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
  • LED LENSER(48)
  • タジマツール(TJMデザイン)(36)
  • FENIX(フェニックス)(33)
  • オーム電機(31)
  • プリンストン(27)
  • ストリームライト(19)
  • PETZL(19)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(17)
  • SK11(16)
  • Beruf(10)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • MUST TOOL(8)
  • PROGEAR(8)
  • Nicron(ニクロン)(8)
  • EARTH MAN(7)
  • STAR Light(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドライトベルトクリップ (ヘルメット用) エスコ

    ヘッドライトベルトクリップ (ヘルメット用)

    エスコ
    660税込726
    1セット(4個)
    当日出荷
    入数:4個。ヘルメットにヘッドライトのバンドを固定します。配線の収納が内側にあり、配線が引っかかる事故を軽減できます。
    仕様つば付ヘルメット用材質ABS質量(g)1 (1個当たり)サイズ(mm)15×42×22
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)

    エスコ
    9,210税込10,131
    1個
    当日出荷
    バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
    電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-24寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)イエロー質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • 充電式フラッシュライトLED エスコ

    充電式フラッシュライトLED

    エスコ
    7,980税込8,778
    1個(1個)
    当日出荷
    USBタイプC充電式(ケーブル付属)。片手でスポット・ワイドの切り替えが可能。スポット時はスポット部分の輪郭がくっきりとする為、対象物が見えやすいです。ワイド時は照射範囲が約2m(1m先照射時)と広い為、広範囲を照らすことができます。コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適。クリップ付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
    材質アルミ合金寸法(mm)26×127質量(g)125電池寿命(時間)強:3.5/中:10/弱:24使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)防塵防水性能IP43充電時間(時間)約6明るさ(Lm)強:1100/中:270/弱:120照射距離(m)200(最大)照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • [充電式] クリップライト/LED エスコ

    [充電式] クリップライト/LED

    エスコ(1件のレビュー)
    3,940税込4,334
    1個
    翌日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • [充電式]ヘッドライト/LED(広角照明) エスコ

    [充電式]ヘッドライト/LED(広角照明)

    エスコ
    9,030税込9,933
    1セット
    当日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • [充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) エスコ

    [充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1台
    翌日出荷
    付属品:Type-C充電ケーブル×1本。多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム。ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。1つのボタンで複数のモード切替が可能です。耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
    エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト/LED (広角照明/5段調光) エスコ

    ヘッドライト/LED (広角照明/5段調光)

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    4日以内出荷
    140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。充電池使用可能。照射角固定・ワイド照射タイプ。広範囲の照射に特化したモデル。
    質量(g)233 (電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25光源白色LED1灯 (メイン) 白色LED2灯 (サブ)電池寿命(時間)強 (メイン):9時間 中 (メイン):13時間 弱 (メイン):40時間 強 (サブ):45時間 中 (サブ):80時間使用電池単3×3本 (別売)使用環境温度(℃)-10~55サイズ(mm)本体:69 (W)×45 (D)×50 (H) バッテリーボックス:70 (W)×29.2 (D)×66.5 (H)明るさ強 (メイン):510 中 (メイン):290 弱 (メイン):60 強 (サブ):30 弱 (サブ):15防水性IPX6照射距離(m)約43 (100%の明るさ)照射方式ワイドビーム (固定)エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト/LED (防爆構造) エスコ

    ヘッドライト/LED (防爆構造)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌々日出荷
    90度に上下方向調整可能。重い手袋を着用していても使いやすい押しボタン式のオン/オフスイッチ。ゴム製ヘッドバンド付き。UL規格:ClassⅠ,Division 1, Grpips A,B,C,D。ClassⅡ, DivisionⅠ, Groups E,F,G。ClassⅢ, Temperature Code:T4。IECEx規格、ATEX規格適合。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート質量(g)201光源LED球使用電池単3×3本 (付属)耐衝撃性1mサイズ(mm)47.6×63.5×78.2明るさ(Lm)270 (固定)照射距離(m)150照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)8エコロジー商品省エネ
  • 充電式バッテリー (EA758FH-21用) エスコ

    充電式バッテリー (EA758FH-21用)

    エスコ
    5,330税込5,863
    1個(1個)
    翌日出荷
    充電池単体での充電が可能(充電器不要)。PSE認証充電池。
    仕様[EA758FH-21]用充電池(3.7V)材質リチウムイオン質量(g)71寸法(Φ×mm)Φ79×24充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)min.4800連続使用回数約500回
  • 充電式LEDヘッドライト エスコ

    充電式LEDヘッドライト

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個(1個)
    当日出荷
    付属品:ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル。ヘッド角度調整可能(88°)。メモリ機能付きスマートスイッチ。基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
    材質ABS、PP、アルミ寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44質量(g)320(充電池含む)保護等級IP66照射モードブースト、強、中、弱充電時間(時間)約5耐衝撃性1m電源タイプリチウムイオン電池(付属)明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)電球の種類LED連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20エコロジー商品省エネ
  • [単3x3本] LEDヘッドライト エスコ

    [単3x3本] LEDヘッドライト

    エスコ
    6,330税込6,963
    1個(1個)
    当日出荷
    白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
    質量(g)233(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:69×45×50、 バッテリーボックス:70.0×29.2×66.5光源白色LED球1灯、 赤色LED球1灯、 青色LED球1灯電池寿命(時間)強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600使用電池単3×3本(別売)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1防水性IPX6照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13照射方式散光エコロジー商品省エネ
  • [充電式]LEDヘッドライト(高演色) エスコ

    [充電式]LEDヘッドライト(高演色)

    エスコ
    7,020税込7,722
    1個
    翌日出荷
    付属品:充電用USB-Cコード。集光ライトはフリップカバーを90°以上持ち上げると点灯し、上部ボタンを長押しすることで明るさを無段階調整できます。また、集光ライトは90°~160°の間で点灯し、フリップカバーの角度を変えることで明るさを20~450ルーメンの範囲で調整できます。(角度が大きいほど明るくなります)前面にある散光ライトは、上部ボタンを押すことで散光(強)→散光(弱)→赤色灯(強)→赤色点滅の順に点灯します。演色評価数CRI95により自然光に近く鮮明でリアルな色彩を見ることができます。RG0規格に相当する柔らかな照明で、長時間直視しても目を損傷することなく、目を保護するブルーライトカットです。
  • LEDヘッドライト エスコ

    LEDヘッドライト

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    翌日出荷
    付属品:シリコンすべり止付布バンド、ヘルメットクリップ4個1セット。メモリ機能は釣りなどの明る過ぎる光を嫌う画面や自分のお気に入りの明るさで固定して使用したいお客様にお勧めの機能です。単3電池仕様で電池コストが気になるお客様は専用充電池購入で充電式のタイプにもなるハイブリッド式ヘッドライトです。フォーカスがベゼルタイプですのでヘルメット上部でもフォーカスがしやすい。電池交換時に電池蓋の破損を軽減できるクリップ式。手袋をしていても廻しやすい大口径ベゼル。ヘッド部分を廻すと集光⇔散光切り替わります。手袋をしていても押しやすいスイッチ。ヘッドバンド滑り止め加工(シリコン塗布滑り止め加工)。配線はヘルメットクリップの内側に内蔵できるので引っかかりにくい。約80°角度調整機能(5段階)。電池蓋の破損軽減するクリップ開閉式(ヘルメットを装着した状態でも操作性が良い)。充電口はUSBTypeC。ムラのないサークルで照射、白飛びしません。
  • [充電式]LEDヘッドライト用バッテリー エスコ

    [充電式]LEDヘッドライト用バッテリー

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    翌日出荷
    EA758RX-15、EA758RX-15A用 替バッテリー。
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)

    エスコ
    9,210税込10,131
    1個
    欠品中
    バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
    電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-25寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)ブラック質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-21寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)イエロー質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト/LED エスコ

    ヘッドライト/LED

    エスコ
    43,700税込48,070
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド角度調整可能(90°)。強力なバネ式クリップがベルトやギアをしっかりと固定します。マグネット付。ゴム製のスイッチなので厚手の手袋をはめていても簡単に操作できます。超強靭なポリマー構造により、耐久性に優れています。SGS認証:Class I & II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III, T-Code: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
    付属品充電器、ACアダプター、DCアダプター材質本体:耐衝撃性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)オレンジ質量(g)499 (充電池含)光源白色LED球使用電池リチウムイオン電池(※別売のアダプター使用で単3×3本も使用可能)連続点灯時間強 (スポット):4.25 弱 (スポット):16 強 (ワイド):4.25 弱 (ワイド):16 同時照射 (強):3.75 同時照射 (弱):13防塵防水性能IP67 (水深1IP等級)照射モード強 (スポット) 弱 (スポット) 強 (ワイド) 弱 (ワイド) 同時照射 (強) 同時照射 (弱)充電時間(時間)5耐衝撃性2mサイズ(mm)72.6×92.5×201 (H)明るさ(Lm)強 (スポット):300 弱 (スポット):70 強 (ワイド):300 弱 (ワイド):70 同時照射 (強):325 同時照射 (弱):80照射距離(m)強 (スポット):369 弱 (スポット):184 強 (ワイド):35 弱 (ワイド):17 同時照射 (強):276 同時照射 (弱):141照射方式ツインビーム (2方向)エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト/LED (フォーカス付/強・中・弱) エスコ

    ヘッドライト/LED (フォーカス付/強・中・弱)

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個
    4日以内出荷
    ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。最大255ルーメン!3段階調光+点滅機能付!集散光切替ヘッドライト。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。充電池使用可能。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
    サイズ本体:71.8 (W)×38.2 (D)×48.4 (H) バッテリーボックス:70 (W)×29.2 (D)×66.5 (H)質量(g)220 (電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25光源白色LED球1灯電池寿命(時間)強:約10時間 (100%) 中:約30時間 (50%) 弱:約102時間 (10%) 点滅:約20時間使用電池単3×3本 (別売)使用環境温度(℃)-10~55明るさ強:255 (100%) 中:122 (50%) 弱:20 (10%) 点滅:255防水性IPX6照射距離(m)59 (強モード)照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト/LED エスコ

    ヘッドライト/LED

    エスコ
    9,070税込9,977
    1個
    翌々日出荷
    前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます。前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。本体は耐久性のある非導電の耐腐食性ポリマー樹脂。持ちやすいグリップ形状。片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ。SGS認証:ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G,。ClassⅢ; CLⅠ,ZN0,ⅡC; Exia;T-Code:T4。IECEx規格適合品。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
    材質本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)質量(g)193 (電池含)光源LED使用電池単3×3本 (付属)防塵防水性能IP67 (水深1IP等級:30分)耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ47×178明るさ(Lm)ノーマル:140 ワイド:140 同時照射:245照射距離(m)ノーマル:171 ワイド:18照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)ノーマル:18 ワイド:18 同時照射:9エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト/LED エスコ

    ヘッドライト/LED

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド角度調整可能。下方照射モードで足元を照らすことができます。後部認識灯付き。バッテリーインジケーター付き。布製、ゴム製ヘッドバンド付き。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
    材質本体、レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)249 (電池含)ベルト幅(mm)25光源白色LED球2灯使用電池単3×4本 (付属)防爆構造UL相当:C1・D1、IECEx:iaモード正面照射 (強・中・弱) 下方照射 (強・中・弱) 同時照射 (強・中・弱)サイズ(mm)76×32×47 (H)明るさ(Lm)正面照射 (強):215 正面照射 (中):106 正面照射 (弱):22 下方照射 (強):196 下方照射 (中):96 下方照射 (弱):20 同時照射 (強):191 同時照射 (中):95 同時照射 (弱):20防水性IP54照射距離(m)正面照射 (強):108 正面照射 (中):76 正面照射 (弱):34 下方照射 (強):63 下方照射 (中):44 下方照射 (弱):21 同時照射 (強):87 同時照射 (中):60 同時照射 (弱):27照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)正面照射 (強):5 正面照射 (中):13 正面照射 (弱):98 下方照射 (強):6 下方照射 (中):16 下方照射 (弱):100 同時照射 (強):7 同時照射 (中):17 同時照射 (弱):109エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト/LED エスコ

    ヘッドライト/LED

    エスコ
    27,100税込29,810
    1セット
    翌々日出荷
    本体セット+ホルスター。充電器、ACアダプター付き。付属のゴムリング装備で、転がり防止に。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。<ホルスター仕様>材質…人工皮革、サイズ…57×250(H)mm、ベルト通し幅…55mm、適合ライト長…220mm以下。
    材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート質量(g)352電源ニッケル水素電池光源LED球 (50,000 hour LED)連続点灯時間3時間 (強)、 5時間30 (中)、 10時間 (弱)、 7時間30 (点滅)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)16耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ41×213太さ(mm)持手部:30明るさ(Lm)425 (強)、 200 (中)、 100 (弱)防水性IPX4照射距離(m)322 (強) 219 (中) 155 (弱)照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト/LED エスコ

    ヘッドライト/LED

    エスコ
    30,100税込33,110
    1個
    翌日出荷
    スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ材質ボディ:ナイロンポリマー レンズ:ポリカーボネート質量(g)326 (充電池含)光源LED球使用電池ニッケル水素電池照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)Φ45×205ボディーカラーイエロー明るさ(Lm)強:485、 中:240、 弱:120防水性IPX4照射距離(m)強:322、中:228、弱:161照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:3、 中:5.5、 弱:10 点滅:7.5エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト/LED エスコ

    ヘッドライト/LED

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌々日出荷
    充電式ニッケル水素電池対応。ハイルーメン、フォーカス付モデル最安値を実現したモデルです。弱モードで35時間程度使用できるので、被災時におすすめです。ヘルメットに装着した状態で電池交換がしやすい。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。手袋をしていても押しやすい大きなスイッチです。1m先で1.5mの綺麗なサークル照射、ムラなく広範囲を均一に照射します。ヘッド角度約90度。後頭部に電池ボックス無し。
    寸法(mm)照射特性:ワイド1m先で1.5m スポット1m先で37質量(g)55 (本体のみ) 90 (電池含)ベルト幅(mm)25光源高輝度チップ型LED球1灯使用電池単4×3本 (別売)電池寿命強:5時間 中:6.5時間 弱:35時間耐衝撃性1mサイズ(mm)67×48×55 (H)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:30防水性IPX4照射距離(m)100照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト/LED (充電池セット) エスコ

    ヘッドライト/LED (充電池セット)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)。白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。
    質量(g)233(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25光源白色LED球1灯、赤色LED球1灯、青色LED球1灯使用電池充電池セット 単3型×3本(付属)照射モード散光電池寿命強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600サイズ(mm)ライト本体:69(W)×45(D)×50(H) バッテリーボックス:70.0(W)×29.2(D)×66.5(H)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1防水性IPX6照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト/LED エスコ

    ヘッドライト/LED

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    ヘッド角度調節可能(90°)。高輝度の白色LEDと夜間向きの緑色LED照射の切替式ヘッドライト。布製、ゴム製ヘッドバンド付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    白・緑質量(g)132 (ヘッドバンド (布製)電池含)、154 (ヘッドバンド (ラバー製)電池含)光源高輝度白色LED1灯 緑色LED球3灯 (切替式)使用電池単4電池×3本 (付属)電池寿命白色LED球1灯:5時間 緑色LED球3灯:20時間 緑色LED球1灯:63時間耐衝撃性2mサイズ(mm)45×68×61明るさ白色LED球1灯:80 緑色LED球3灯:20 緑色LED球1灯:6防水性IPX4照射距離(m)白色LED球1灯:126 緑色LED球3灯:26 緑色LED球1灯:15照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
  • 充電式フラッシュライトLED エスコ

    充電式フラッシュライトLED

    エスコ
    55,800税込61,380
    1個(1個)
    翌日出荷
    付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H)質量(kg)1.2イエロー使用電池リチウムイオン電池照射モード強、弱、点滅充電時間(時間)5耐衝撃性2m明るさ(Lm)強:1700/弱:380防水性IP67(水深1m:30分)照射距離(m)強:520/弱:245照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25エコロジー商品省エネ
  • [単3x3本] LEDヘッドライト(ワイド照明・充電セット) エスコ

    [単3x3本] LEDヘッドライト(ワイド照明・充電セット)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます、ヘッド角度調整可能(90°)、ヘルメットクリップ、ゴム製布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます、電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式、急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付、ケース付で収納持ち運びにも便利。
    セット内容ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池充電池セット、単3型×3本(付属)質量(g)233g(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製布製ともに25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:69×45×50、バッテリーボックス:70×29.2×66.5光源白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ)電池寿命(時間)強(メイン):9時間、中(メイン):13時間、弱(メイン):40時間、強(サブ):45時間、中(サブ):80時間使用環境温度(℃)-10~55明るさ明るさ強(メイン):510ルーメン、中(メイン):290ルーメン、弱(メイン):60ルーメン、強(サブ):30ルーメン、弱(サブ):15ルーメン防水性PX6照射距離(m)約43(100%の明るさ)照射方式散光エコロジー商品省エネ
  • [単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット) エスコ

    [単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。最大255ルーメン、3段階調光+点滅機能付集散光切替ヘッドライト。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。
    セット内容ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池×3本)、ケース質量(g)220(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:71.8×38.2×48.4、バッテリーボックス:70×29.2×66.5光源白色LED球1灯使用電池単3型×3本(付属)使用環境温度(℃)-10~55電池寿命強:約10時間(100%)、中:約30時間(50%)、弱:約102時間(10%)、点滅:約20時間明るさ(Lm)強:255(100%)、中:122(50%)、弱:20(10%)、点滅:255防水性IPX6照射距離(m)59(強モード)照射方式点灯(集散光切替え)/点滅エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト用バンドクリップ(ひさし固定用) エスコ

    ヘッドライト用バンドクリップ(ひさし固定用)

    エスコ
    460税込506
    1組(2個)
    翌日出荷
  • [充電式] クリップライト/LED(センサー付) エスコ

    [充電式] クリップライト/LED(センサー付)

    エスコ
    5,810税込6,391
    1個
    翌日出荷
    付属品:マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、自転車用取付ホルダー、ヘルメット用取付ホルダー、充電用USB-Cコード。人感センサー機能付なので、手を振るだけでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)青色LED点灯時に人感センサー機能の準備が整ったことを示します。1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すとモードが切り替わります:集光(白色)→散光(白色)→集光+散光(白色) →赤色。3秒間長押しするとSOSモードが起動します。1秒長押しでON/OFF。
    エコロジー商品省エネ
  • [充電式]ヘッドライト/LED エスコ

    [充電式]ヘッドライト/LED

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    セット内容:本体+USBアダプター。付属品:布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード。集散光機能。レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能。ヘッド角度調整可能(60°)。手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ。回転切替え式。使用中の快適さと安定性のある薄型構造。電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能。
  • [充電式]LEDヘッドライト エスコ

    [充電式]LEDヘッドライト

    エスコ
    28,100税込30,910
    1個
    翌日出荷
    多機能USB充電式2,000ルーメンヘッドランプ。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)調節可能なゴム製ヘッドバンド付。ヘッド角度調整可能(下向きに90°、上向きに60°まで)。
  • [単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ

    [単4x3本]ヘッドライト/LED

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    付属品:ヘルメットクリップ(mLHB03)/シリコン付ヘッドバンド。集散光機能。スマートスイッチ。フロント電池モデルでは最もコンパクトでスーパーワイド照射。照射範囲:1m先で1.4mのムラの無い円形照射。
  • 充電用バッテリー エスコ

    充電用バッテリー

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    当日出荷
    リチウムポリマー電池 。電池容量3.7V・2000mAh・7.4Wh 。EA758FH-10用バッテリー。
    質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×43×13
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(蓄光) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(蓄光)

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個
    翌日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(黒) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(黒)

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個
    翌日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • [単3x2本] ミリタリーライト/LED(白・赤) エスコ

    [単3x2本] ミリタリーライト/LED(白・赤)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    本体一体型のスライド式拡散レンズで白色・赤色を切替可能
    エコロジー商品省エネ
  • [充電式]ヘッドライト/LED エスコ

    [充電式]ヘッドライト/LED

    エスコ
    9,690税込10,659
    1個
    翌日出荷
    後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます
    寸法(mm)37(W)×31(D)×37(H)質量(g)169(電池含)ベルト幅(mm)25光源LED球電池寿命(時間)4.75(強)、8.25(中)、81(弱)使用電池リチウムイオン電池明るさ(Lm)760(強)、245(中)、28(弱)防水性IPX4照射距離(m)205エコロジー商品省エネ
  • [単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白) エスコ

    [単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白)

    エスコ
    9,600税込10,560
    1個
    翌日出荷
    正面照射と下方照射の同時照射が可能で、視界を広く作業できます
    寸法(mm)59(W)×40(D)×45(H)白・赤・緑質量(g)53(本体のみ)ベルト幅(mm)25光源白色LED球2灯、赤色LED球1灯、緑LED球1灯電池寿命(時間)2(強)、50(弱)使用電池単4×3本(付属)明るさ(Lm)400(強)、20(弱)防水性IPX4照射距離(m)80(強)エコロジー商品省エネ
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白)

    エスコ
    7,600税込8,360
    1個
    翌日出荷
    仕様4ライトモード:集光、散光、フォーカス、赤色LED寸法(mm)59(W)×32(D)×45(H)白・赤質量(g)53(本体のみ)ベルト幅(mm)25光源白色LED3灯、赤色LED2灯(切替式)、※LEDに替球はありません。電池寿命(時間)強~弱(無段階調光):6~50、集光(強):11、散光(強):20、赤色:18使用電池単4電池×3本(付属)明るさ(Lm)強~弱(無段階調光):315~22、集光(強):160、散光(強)100、赤色:8明るさ強~弱(無段階調光)、集光(強)、散光(弱)、赤色防水性IPX4照射距離(m)80(強)、17(弱)エコロジー商品省エネ
ヘッドライト