絞り込み
適合ソケット
- (AMD)Socket AM4(5)
- (AMD)Socket AM5(3)
- (Intel)LGA1150(5)
- (Intel)LGA1151(5)
- (Intel)LGA1155(5)
- (Intel)LGA1156(5)
- (Intel)LGA1200(5)
- (Intel)LGA1700(3)
- (Intel)LGA1851(2)
- (Intel)LGA2011-3(3)
- (Intel)Square ILM(2)
ブランド
- ARCTIC
- DEEPCOOL(115)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(92)
- COOLER MASTER(69)
- アイネックス(60)
- ASROCK(51)
- RS PRO(50)
- サーマルライト(38)
- ASUS(エイスース)(33)
- THERMALTAKE(30)
- サイズ(30)
- CPS(30)
- be quiet!(27)
- LIAN LI(20)
- AREA(19)
- NZXT(19)
- OWLTECH(オウルテック)(17)
- COUGAR(17)
- Thermalright(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「適合ソケット」から絞り込む
(AMD)Socket AM4(5)
(AMD)Socket AM5(3)
(Intel)LGA1150(5)
(Intel)LGA1151(5)
(Intel)LGA1155(5)
(Intel)LGA1156(5)
(Intel)LGA1200(5)
(Intel)LGA1700(3)
(Intel)LGA2011-3(3)
(Intel)Square ILM(2)

ARCTIC アークティック オールブラック 120mmサイドフロークーラー「Freezer-36-S-Black」
ARCTIC¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷ARCTICブランドの120mmサイドフロークーラーです。ダイレクトヒートパイプ4本搭載のP12Proシリーズファンを搭載したシングルファン仕様。ヒートシンクカラーはブラック。 静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります。コンタクトフレームが均一な圧力でCPUを固定し、CPUの反りを防止。最適な接触状態を確保することで熱抵抗を低減し、優れた冷却性能と長期的な安定動作を実現します。Intel LGA1851/LGA1700、AMD AM5/AM4に対応し、幅広いプラットフォームで高い互換性を実現。付属のファンクリップがファンをクーラーへ確実に固定。 工具不要で簡単に取り付けられるうえ、安定したポジションを維持します。CPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能、マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能は安定。LGA1700コンタクトフレームの使用にて、ソケットカバーを分解すると、マザーボードの保証がなくなります。高静圧設計と最適化されたエアフローにより、特にヒートシンクに対して優れた放熱性能を発揮します。高負荷時でも安定かつ信頼性の高い冷却を実現します。RoHS対応の環境配慮型プロダクト。その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×4本色ブラック回転数(min-1[r.p.m])600~3000 (5% PWM 以下 0 rpm)構造【フィンスタック】0.4mm / Aluminium / 54枚ベアリングFluid Dynamic Bearing本体寸法(mm)126×156×88(奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)6.9適合ソケット【INTEL】LGA1851 / LGA1700、【AMD】AM4 / AM5ファン120×120×25 (P12 Pro 1台)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)77標準ノイズ(dB)~25
ARCTIC 100mmファン搭載 AMD専用小型サイドフロークーラー「Freezer 8A」 ACFRE00161A
ARCTIC¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷ARCTICブランドの100mmファンを採用した、ダイレクトヒートパイプ2本搭載のサイドフロークーラー(AMD専用)です。 低摩擦スリーブベアリングにより、静音動作が極めて良好、低速時だけでなく、負荷変動時でもファンは快適な静音動作を実現しました。 Freezer 8Aには、ARCTIC高性能サーマルペーストが塗布しているため、すぐに設置してご使用可能です。 ヒートシンクをCPUホットスポットに向けてオフセットマウントすることで、非対称マルチダイCPUの配置を最適化し、より効率的な熱伝達を実現しました。 Freezer 8Aは全高約136mmと高さが低いため、コンパクトなケースに最適です。 大容量RAMモジュールや周辺コンポーネントとの互換性が最大限に向上しました。 AMDソケットAM5およびAM4対応で、同梱されているのはAMDシステム用の部品のみで無駄を削減します。 オフセット配置により、ベースからフィンへの熱伝達が最適化され、均一な熱分散と冷却性能の向上を実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様●ファン回転数:200~2300rpm (5% PWM 以下 0 rpm)●フィンスタック:0.4mm Aluminium 46枚●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(INTEL):非対応●搭載ヒートパイプ:6mm径×2本寸法(mm)ファン:100×100×厚さ25(P10 PWM)質量(g)415(付属ファン含む)電流(A)0.13電圧(V)12 DCベアリングFluid Dynamic Bearing寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×136×83(奥行きは付属ファン含む)接続PWM 4ピンRoHS指令(10物質対応)対応
水冷クーラー
ARCTIC¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷Arcticブランドのマルチソケット対応オールインワン水冷CPUクーラー「Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB White」です。 PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証します。 CPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現します。 CPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために、接触圧分布を最適化します。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化し、ケーブルの乱れを最小限に抑えます。 低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持します。 これにより、熱の蓄積を抑え、温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性を向上します。 取り付け済み配線済みファン、わかりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルします。 クロスパターンで塗布するだけで、ウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 スプリッターケーブルを使用することで、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンを個別に制御することも、オールインワンケーブルを使用して1つのPWM信号で同期させることも可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】317×138×38電流(A)0.35電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])400~2500ベアリングFluid Dynamic Bearing本体質量(g)1897(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む)最大静圧(mmH2O)5.2接続PWM4ピン口径【ファン】ARCTIC P14 Pro ARGBファン(2台)ポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む)最大風量(CFM)110寸法(内径×外径×長さ)(mm)【チューブ】12.4×6×450
水冷クーラー
ARCTIC¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷Arcticブランドのマルチソケット対応オールインワン水冷CPUクーラー「Liquid Freezer III PRO 280」です。 PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証します。 CPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現します。 CPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために、接触圧分布を最適化します。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化し、ケーブルの乱れを最小限に抑えます。 低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持します。 これにより、熱の蓄積を抑え、温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性を向上します。 取り付け済み配線済みファン、わかりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルします。 クロスパターンで塗布するだけで、ウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 スプリッターケーブルを使用することで、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンを個別に制御することも、オールインワンケーブルを使用して1つのPWM信号で同期させることも可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】317×138×38電流(A)0.35電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])400~2500ベアリングFluid Dynamic Bearing本体質量(g)1905(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む)最大静圧(mmH2O)5.2接続PWM4ピン口径【ファン】ARCTIC P14 Proファン(2台)ポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む)最大風量(CFM)110寸法(内径×外径×長さ)(mm)【チューブ】12.4×6×450
水冷クーラー
ARCTIC¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷Arcticブランドのマルチソケット対応オールインワン水冷CPUクーラー「Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB Black」です。 PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証します。 CPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現します。 CPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために、接触圧分布を最適化します。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化し、ケーブルの乱れを最小限に抑えます。 低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持します。 これにより、熱の蓄積を抑え、温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性を向上します。 取り付け済み配線済みファン、わかりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルします。 クロスパターンで塗布するだけで、ウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 スプリッターケーブルを使用することで、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンを個別に制御することも、オールインワンケーブルを使用して1つのPWM信号で同期させることも可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】317×138×38電流(A)0.35電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])400~2500ベアリングFluid Dynamic Bearing本体質量(g)1897(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む)最大静圧(mmH2O)5.2接続PWM4ピン口径【ファン】ARCTIC P14 Pro ARGBファン(2台)ポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む)最大風量(CFM)110寸法(内径×外径×長さ)(mm)【チューブ】12.4×6×450
水冷クーラー
ARCTIC¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証する統合VRMファンです。 オフセットマウント Intel & AMD IntelおよびAMD用オフセットマウントです。 CPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現。 IntelコンタクトフレームはCPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために、接触圧分布を最適化。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化し、ケーブルの乱れを最小限に抑えます。 P12 Proは、その潜在能力をフルに発揮します。 低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持します。 これにより、熱の蓄積を抑え、温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性を向上しました。 取り付け済み配線済みファン、わかりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルがございます。 クロスパターンで塗布するだけで、ウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 スプリッターケーブルを使用することで、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンを個別に制御することも、オールインワンケーブルを使用して1つのPWM信号で同期させることも可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。材質ラジエーター材料:アルミニウム寸法チューブ仕様:外径12.4mm/内径6.0mm/長さ450mm、ラジエーター:277×120×38mmベアリングFluid Dynamic Bearing本体質量(g)1665(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む)接続PWM 4ピン回転数ファン:600~3000RPMポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む)
水冷クーラー
ARCTIC¥17,255~税込¥18,981~1個6日以内出荷マルチソケット対応のオールインワン水冷CPUクーラーです。 PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証します。 IntelおよびAMD用オフセットマウントはCPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現します。 IntelコンタクトフレームはCPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために接触圧分布を最適化します。 PWM制御のウォーターポンプを搭載し、性能と騒音のバランスをさらに最適化します。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化しケーブルの乱れを最小限に抑えます。 標準装備のP12 Proファンは、低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持し、熱の蓄積を抑え温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性が大きく向上しました。 取り付け済み配線済みファンや分かりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルで簡単な取り付けを実現します。 MX-6サーマルペースト付属で、クロスパターンで塗布するだけでウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 3つの接続コネクタを持つスプリッターケーブルを使用して、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンをそれぞれ独立して制御することが可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。寸法(mm)【ポンプ】108.5×68.5×91(図示より VRMファンカバー含む)、【ラジエーター】398×120×38回転数(min-1[r.p.m])【ファン】600~3000【ポンプ部VRMファン】400~2500ベアリングFluid Dynamic Bearingチューブ外径(Φmm)12.4接続PWM 4ピン材料【ラジエーター】アルミニウムチューブ内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)450電圧×電流(VA)12 / 0.33最大風量(CFM)77
サイドフロー型CPUクーラー
ARCTIC¥5,098税込¥5,6081個6日以内出荷ARCTICブランドのダイレクトヒートパイプを4本搭載した120mmサイドフロークーラーです。P12シリーズファンを搭載したデュアルファン仕様で、静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります。アルミトッププレートによる高級仕上げです。デュアルファン仕様で効率的な冷却性能だけでなく、デザインも印象的です。ヒートパイプの先端がアルミニウムカバーで装飾されており、シームレスな外観と性能を両立しました。インテルとAMDのマルチソケット対応で、Intel最新ソケットのLGA1851「Arrow Lake」との互換性を確保しました。ファンクリップが不要な革新的なマウントシステムにより、簡単にヒートシンクに装着が可能です。コンタクトフレームがCPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減し、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能です。マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能が安定します。ドイツで開発された合金と潤滑剤の組み合わせにより、ベアリング内の摩擦が最小限に抑えられ、より高い効率を実現しました。潤滑剤の損失を防ぐだけでなく、ピンとスリーブの摩耗も最小限に軽減します。発熱を抑えベアリングの騒音が減少し、耐用年数の高寿命化に寄与します。スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、部品点数も少なくシンプルで便利なセットアップを実現します。質量(g)890(付属ファン含む)電圧(V)12 DCベアリングFluid Dynamic Bearing最大静圧(mmH2O)2.2H2O消費電流(A)0.1回転数200~1800rpm (5% PWM 以下 0 rpm)本体サイズ(mm)W126×H159×D104(奥行きは付属ファン含む)パイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本適合ソケットAMD:AM4/AM5、Intel:LGA 1851/1700コネクタ4ピン PWMコネクタ+4ピンプラグケーブル長(mm)200 + 80 Splitter Cableサイズ(mm)ファン:120×120×厚さ25(P12 PWM PST 2台)素材フィン:AluminiumRoHS指令(10物質対応)対応スタックフィンスタック:0.4mm(59枚)最大風量(CFM)56.3動作温度範囲(℃)0-40
水冷クーラー
ARCTIC取扱い終了マルチソケット対応のオールインワン水冷CPUクーラーです。 プッシュ構成のラジエーターファンがあらかじめ取り付けられており、すぐに使用することが可能です。 ファンケーブルはチューブのナイロンメッシュに組み込まれているため、マザーボードに接続するケーブルは1本のみで、MX-6サーマルコンパウンドが同梱します。 高温になるマザーボードのVRMを冷却するために、改良されたVRMファンを搭載しました。 60mmPWMファンは、VRMの冷却不足ややエアフローが悪い場合、特にオーバークロックの時において、ソケット周辺をほぼ無音で冷却し、継続的な高負荷動作とVRM回路の長寿命化が可能です。 特許出願中のARCTICのマウンティングフレームは、CPUを変形させず、物理的な負荷を大幅に軽減し、素早く簡単に取り付けられ、マザーボードのバックプレートにクーラーを装着が可能です。 冷却性能の安定化とメインボードとCPUへの物理的な負荷を最小限に抑制します。 PWM制御のウォーターポンプを搭載し、性能と騒音のバランスをさらに最適化します。 フィン面を拡大した改良型コールドプレートと最適化された水路により、静音を維持しながら冷却性能を向上します。 3つの接続コネクタを持つスプリッターケーブルを使用して、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンをそれぞれ独立して制御することが可能です。 1つの接続コネクタを持つシンプルケーブルを使用して、ポンプ、VRM、ラジエーターファンを1つのPWM設定で簡単に制御が可能です。 ラジエーターファンの回転数が出力されます。 厚さ38mmのラジエーターの冷却面を23%増加させることにより、多くの熱を拡散します。 ラジエーターの改良により、液量も増加し、システム内の液体がより多くの熱を吸収します。 水冷システム内の熱蓄積を遅らせて、効果的な冷却が可能になります。 ARCTIC社の実績のあるPシリーズファンは静圧が高く、特にフィン密度の高いヒートシンクやラジエーターでの使用に最適です。 高性能「MX-6」サーマルペースト0.8gが付属します。 ユーザーマニュアルはスマートフォンなどでQRコードを読み込ませることにより閲覧できます。材質ラジエータ:アルミニウム電圧(V)12VベアリングFluid Dynamic Bearingチューブ外径(Φmm)12.4接続PWM 4ピンチューブ内径(Φmm)6ポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む)RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)450
トップフロー型CPUクーラー
ARCTIC取扱い終了AMD AM5対応コンパクトCPUクーラー 固定はフック掛け・ネジ締めの簡単取付 全高65mmのコンパクト設計 ラジアルヒートシンク採用 エアフローが最適化され冷却性能が向上 ベアリングの摩耗減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 モーターにより振動を5%低減 性能を損なうことなく、効率的に動作し、省エネ、コイル温度の低減、振動の低減を実現 新開発のARCTICモーターは、低いコイル温度により4倍の長寿命化を実現 広範囲な回転数の92mm PWMファン搭載 「MX-2」サーマルペースト塗布済み スマートフォンなど閲覧可能なユーザーマニュアル仕様ヒートシンク:Radial Heatsink寸法(mm)ファン:92質量(g)299電流(A)0.06電圧(V)12ベアリングFluid Dynamic Bearing音量ノイズ:0.3Sone(最大)接続PWM 4ピン回転数100~2000rpm適合ソケットAMD AM4/AM5ケーブル長(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98.6×65×121(ヒートシンク本体、最大突起部含む)、装着時の高さ全高 65
トップフロー型CPUクーラー
ARCTIC取扱い終了LGA1700専用コンパクトCPUクーラー プッシュピン方式で簡単取付 全高68.3mmのコンパクト設計 ラジアルヒートシンク採用 エアフローが最適化され冷却性能が向上 ベアリングの摩耗減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 広範囲な回転数の92mm PWMファン搭載 「MX-4」サーマルペースト塗布済み スマートフォンなど閲覧可能なユーザーマニュアル仕様ヒートシンク:Radial Heatsink寸法(mm)ファン:92質量(g)288電流(A)0.06電圧(V)12ベアリングFluid Dynamic Bearing音量ノイズ:0.3Sone(最大)接続PWM 4ピン回転数100~2000rpm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×77×95(ヒートシンク本体、最大突起部含む)、装着時の高さ全高 68.3適合ソケットintel LGA1700ケーブル長(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
LGA1700用マウンティングキット
ARCTIC取扱い終了【ARCTICのCPUクーラーFreezer 50シリーズをLGA1700「Alder Lake-S」に対応させるマウンティングキット。】 【Freezer 50 各シリーズに対応】 対応クーラーはFreezer 50・50 mit A-RGB Controller 【RoHS対応】 RoHS対応の環境配慮型プロダクト仕様●対応CPUソケット:intel LGA1700●対応クーラー:ACFRE00065A、ACFRE00080A ※国内販売されていない製品も記載しております。●内容物:バックプレート、マウンティングプレート、スタッドナット、ネジ、ワッシャー、Oリング本体質量(g)160保証期間初期不良のみRoHS指令(10物質対応)対応
LGA1700用マウンティングキット
ARCTIC取扱い終了【ARCTICのCPUクーラーFreezer 34シリーズをLGA1700「Alder Lake-S」に対応させるマウンティングキット。】 【Freezer 34 各シリーズに対応】 対応クーラーはFreezer 34シリーズ・34 eSportsシリーズ・34 eSports DUOシリーズ 【RoHS対応】 RoHS対応の環境配慮型プロダクト仕様●対応CPUソケット:intel LGA1700●対応クーラー:ACFRE00052A、ACFRE00051A、ACFRE00059A、ACFRE00056A、ACFRE00057A、ACFRE00058A、ACFRE00073A、ACFRE00063A、ACFRE00060A、ACFRE00061A、ACFRE00062A、ACFRE00075A ※国内販売されていない製品も記載しております。●内容物:バックプレート、マウンティングプレート、スタッドナット、ネジ、ワッシャー、Oリング本体質量(g)160保証期間初期不良のみRoHS指令(10物質対応)対応
LGA1700用マウンティングキット
ARCTIC取扱い終了【ARCTICの水冷クーラーをLGA1700に対応させるマウンティングキット Liquid Freezer II 各シリーズに対応 RoHS対応】 【Liquid Freezer II 各シリーズに対応】 対応クーラーはLiquid Freezer II 120・240シリーズ・280シリーズ・360シリーズ・420シリーズ 【RoHS対応】 RoHS対応の環境配慮型プロダクト仕様●対応CPUソケット:intel LGA1700●対応クーラー:ACFRE00067A、ACFRE00046A、ACFRE00098A、ACFRE00099A、ACFRE00093A、ACFRE00066A、ACFRE00108A、ACFRE00107A、ACFRE00106A 、ACFRE00068A、ACFRE00097A、ACFRE00100A、ACFRE00101A、ACFRE00092A、ACFRE00110A、ACFRE00111A、ACFRE00109A ※国内販売されていない製品も記載しております。●内容物:バックプレート、マウンティングプレート、スタッドナット、ネジ、ワッシャー、Oリング本体質量(g)160保証期間初期不良のみRoHS指令(10物質対応)対応
マルチソケット対応オールインワン水冷CPUクーラー Liquid Freezer II - 420
ARCTIC取扱い終了【Intel LGA1700、AMD AM4に対応】 Intel最新ソケット LGA1700及びAMD最新ソケット AM4に対応 【新型PWM制御ポンプにより性能の向上を実現】 独自開発の新型PWM制御ポンプにより、冷却効率の向上・省電力・静音性を実現 【オーバークロック可能な冷却能力】 オーバークロック可能な強力な冷却能力を実現 【内蔵ファンによりマザーボードのVRM冷却を実現】 ポンプに内蔵の40mmファンによりマザーボードのVRM冷却を実現 【全体的に省電力やノイズ低減に寄与】 ポンプにはVRM冷却用のファン内蔵されているが、アイドル時などポンプの回転数が低下することにより、全体的に省電力やノイズ低減に寄与仕様●ラジエーターサイズ:458×138×38mm●ラジエーター素材:アルミニウム●チューブ仕様:外径12.4mm、内径6.0mm、長さ450mm●本体重量:1977g(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む)●搭載ファン:ARCTIC P14シリーズ 140mm PWMファン×3基●ノイズ:0.3Sone(最大)●風量 / 静圧:72.8CFM / 2.4mmH2O●電流 / 電圧:0.12A / 12V●ファン回転数: 200~1700RPM●ポンプサイズ:98×78×53mm●ポンプ部VRMファン:40mm●VRMファン回転数:1000~3000RPM (PWM controlled)●ポンプ回転数:800~2000RPM (PWM controlled)●ポンプ消費電力:1~2.7W (Pump + VRM Fan)●ポンプ内部素材 / 構造:銅 / Micro-Skived-Fins●対応ソケット(Intel):1151/1150/1155/1156/1200/1700/2011(V3)/2066/Square ILMベアリングFluid Dynamic Bearing接続PWM 4ピンRoHS指令(10物質対応)対応
オールインワン水冷クーラー
ARCTIC取扱い終了●自社開発の新型PWM制御ポンプにより、冷却効率の向上、省電力、静音性を実現しています。ポンプに内蔵の40mmファンによりマザーボードのVRM冷却を実現しています。 ●LGA1200、AM4対応 Intel最新ソケット LGA1200、AMD最新ソケット AM4に対応しています。 ●大型ヒートシンク搭載のメモリも装着可能 コンパクトサイズのポンプにより、メモリ干渉などの制約がなく、大型ヒートシンク搭載のメモリも装着可能です。 ●水冷ラジエーターに最適なPシリーズファン 水冷ラジエーターに最適なPシリーズファンは、高静圧、ワイドレンジな回転数、省電力、低振動、高寿命です。 ●デイジーチェーンコネクタケーブルが内蔵 チューブ部分のスリーブケーブルにファン用のデイジーチェーンコネクタケーブルが内蔵されており、マザーボードに接続するポンプ用コネクタ1個で動作します。ベアリングFluid Dynamic Bearing接続PWM 4ピン適合ソケットIntel 1151/1150/1155/1156/1200/2011(V3)/2066 Square ILMRoHS指令(10物質対応)対応
A-RGB搭載 デュアルファン サイドフロー型CPUクーラー
ARCTIC取扱い終了●ARCTIC社製ARGBファン2基搭載したデュアルファン仕様のサイドフロークーラー ●ARCTICブランド、デュアルタワー仕様のARGB対応CPUクーラー「Freezer 50」 巨大で非対称なツインタワー構造が特徴で、6本のU字型ダイレクトタッチヒートパイプによるARCTIC史上最強の空冷クーラー ●全高166mmの超大型クーラー、6mm径ヒートパイプを6本、ダイレクトタッチを採用 ●高さ37.5mmまでのメモリに対応 ●Intel最新ソケット LGA1200対応およびAMD最新ソケット AM4「RYZEN」対応 ●ARGB(5V 3ピン)マザーボード専用、エキサイティングなRGBライティングを楽しむことが可能 ●「Pシリーズファン採用」 120mmおよび140mm PWMファンを搭載 高静圧、ワイドレンジな回転数、低消費電力、低振動、長寿命を実現 ●120mmと140mmファンを組み合わせたプッシュプルモード(デュアルファン)により、理想的なエアフローを構築し、冷却能力の高め、騒音レベルを抑制 ●PWM Sharing Technology(PST)によるデイジーチェーン接続とファン回転数の同期制御が可能 ●改良された新しいマウンティング機構により、迅速かつ簡単な装着が可能 ●高性能「MX-4」サーマルペースト(0.8g入り)が付属 ●スマートフォンなどでQRコードを読み込ませることにより閲覧可能なユーザーマニュアル ●RoHS対応の環境配慮型プロダクト仕様●サイズ:L148×W149.5×H166mm(ファン含む)●ファンサイズ:フロント 120mmファン、リア 140mmファン●回転数:フロント 200~1800rpm、リア 200~1700rpm●ノイズ:0.4Sone(最大)●電流/電圧:フロント 0.09A/12V、リア 0.13A/12V●ベアリング:Hydro Dynamic Bearing●搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ダイレクトタッチ)●フィン枚数/厚み:52枚×2/0.4mm質量(g)1160接続PWM 4ピン保証期間2年間適合ソケットIntel 1151/1150/1155/1156/1200/2011(V3 2066 Square ILM、AMD AM4RoHS指令(10物質対応)対応
シングルファン サイドフロー型CPUクーラー
ARCTIC取扱い終了●ブラックのヒートシンクにファンフレームの一部がグレーを採用したモデルです。 ●ヒートパイプを4本、ダイレクトタッチを採用 全高157mm、6mm径ヒートパイプを4本、ダイレクトタッチを採用しています。 ●理想的な放熱を実現 均等配置のダイレクトタッチ式ヒートパイプと54枚の放熱フィンの最適化により理想的な放熱を実現しました。 ●ヒートシンクの表面構造により微小乱流を発生 サーマルコーティングされたヒートシンクの表面構造により微小乱流を発生させます。 ●コンパクトな奥行き コンパクトな奥行きにより大型ヒートシンクを搭載したメモリとのクリアランスを確保しました。 ●TDP210Wまで対応 TDP210Wまで対応しています。仕様●サイズ:L124×W103×H157mm(ヒートシンク本体)●ファンサイズ:120×120×厚さ27mm(搭載ファン)●ノイズ:0.5Sone(最大)●電流/電圧:0.13A/12V(ファン1基)●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本●フィン枚数/厚み:54枚/0.4mm質量(g)764ベアリングFluid Dynamic Bearing接続PWM 4ピン回転数200~2100rpm保証期間2年間適合ソケットIntel 1151/1150/1155/1156/1200/2011(V3)/2066 Square ILM、AMD AM4RoHS指令(10物質対応)対応
トップフロー型CPUクーラー
ARCTIC取扱い終了●フルアルミ製のラジアル型のヒートシンクを採用したプッシュピンタイプのIntel専用コンパクトクーラーです。 ●工具が不要 取付はプッシュピン方式を採用により工具が不要で簡単インストールできます。 ●ソケット LGA1200対応 Intel最新ソケット LGA1200対応です。 ●TDP75Wまで対応 TDP75Wまで対応しています。 ●新しい製造プロセスにより冷却能力が向上 新しい製造プロセスによる放射状のアルミニウムヒートシンク、Y字の扇型に広がる薄型フィンにより表面積が増加し、冷却能力が向上しました。 ●低ノイズ、高効率、低発熱を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現しました。仕様●サイズ:W95×H53.3×D95mm(ヒートシンク本体、最大突起部含む)●装着時の高さ全高:42.2mm●ファンサイズ:92mm●電流/電圧:0.08A/12V●ノイズ:0.3Sone(最大)●対応TDP:75W●素材:アルミニウム(ベース含む)質量(g)182接続PWM 4ピン回転数100~2700rpm保証期間2年間適合ソケットIntel 1151/1150/1155/1156/1200RoHS指令(10物質対応)対応
トップフロー型CPUクーラー
ARCTIC取扱い終了●フルアルミ製のラジアル型のヒートシンクを採用したプッシュピンタイプのIntel専用コンパクトクーラーです。 ●工具が不要 取付はプッシュピン方式を採用により工具が不要で簡単インストールできます。 ●ソケット LGA1200対応 Intel最新ソケット LGA1200対応です。 ●TDP95Wまで対応 TDP95Wまで対応しています。 ●新しい製造プロセスにより冷却能力が向上 新しい製造プロセスによる放射状のアルミニウムヒートシンク、Y字の扇型に広がる薄型フィンにより表面積が増加し、冷却能力が向上しました。 ●低ノイズ、高効率、低発熱を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現しました。仕様●サイズ:W95×H77×D95mm(ヒートシンク本体、最大突起部含む)●装着時の高さ全高:66mm●ファンサイズ:92mm●電流/電圧:0.06A/12V●ノイズ:0.3Sone(最大)●対応TDP:95W●素材:アルミニウム(ベース含む)質量(g)270接続PWM 4ピン回転数100~2000rpm保証期間2年間適合ソケットIntel 1151/1150/1155/1156/1200RoHS指令(10物質対応)対応
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
CPUクーラー の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980


























![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)