絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- SHIMANO(シマノ)(217)
- DIA-COMPE(144)
- 日泉ケーブル(95)
- アサヒサイクル(64)
- サギサカ(SAGISAKA)(63)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(51)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(41)
- RIDEA(36)
- YSB(吉川製作所)(30)
- CAPTAIN STAG(29)
- 敷島(25)
- FOGLIA(21)
- SWISS STOP(20)
- AVEDIO(エヴァディオ)(18)
- Ruler(ルーラー)(18)
- アライ制動器材(17)
- Arai(アライ)(13)
- 吉川製作所(12)
- WINTEC(ウインテック)(11)
- ブランドをもっと見る

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用
(283件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。付属品インナーエンドキャップ×1個
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付
(236件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。色シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキシュー ナット付
(110件のレビュー)¥319税込¥3511セット(2個)当日出荷Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。用途自転車整備の補修パーツとしてブレーキ種類Vブレーキ材質ゴム・鉄・アルミ寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)色黒
シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用
(188件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。長さ(mm)2000色シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキアウターケーブル 自転車用
(128件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。長さ(mm)1800付属品アウターキャップ×4個材質PVC・SWRH62Aケーブル種類アウターケーブル
シフト用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(151件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷から4日以内出荷ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。寸法(mm)2000付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキレバー
(58件のレビュー)¥549税込¥6041ペア(2個)当日出荷一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。用途自転車用色ブラックセット内容左右1組材質樹脂+鉄全長(mm)121寸法(Φmm)22.2
ワイヤーキャップ 10個入
CAPTAIN STAG(15件のレビュー)¥179税込¥1971袋当日出荷ワイヤーを差し込んで固定するキャップです。材質アルミニウム全長(mm)15質量(g)2タイプインナー用
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ロード用 エンド付
(68件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。色シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキシュー ナット無
(36件のレビュー)¥289税込¥3181セット(2個)当日出荷Vブレーキ用ブレーキシュー(ブレーキシューのみ)。用途自転車整備の補修パーツとしてブレーキ種類Vブレーキ材質ゴム・鉄寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)色黒
ブレーキワイヤ ライナー入
サギサカ(SAGISAKA)(7件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から8日以内出荷アウタにライナーが入っているオイルレスケーブルなので、すべりなめらかなブレーキワイヤーです。用途修理交換用
ブレーキ用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(74件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から4日以内出荷ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。寸法(mm)1800付属品アウターキャップ×4個材質スチール寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキケーブルセット スタンダード
SHIMANO(シマノ)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
アウターケーブル変速ワイヤー用
CAPTAIN STAG(14件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。寸法(mm)Φ4×1900材質鉄(PVCコーティング)長さ(mm)1900ケーブル種類アウターケーブル
サーボブレーキ ワイヤー式
Karasawa(唐沢製作所)(96件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等内径(Φmm)(ドラム)90
シフトケーブル前後セット
SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。色ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14![[M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19635683-210720-02.jpg)
[M70T4] ブレーキシュー
SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)¥949税込¥1,0441組(2個)当日出荷用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
軽快車用ブレーキシュー ステンレス・鉄リム用
CAPTAIN STAG¥219税込¥2411個当日出荷軽快車用のブレーキシューです。材質合成ゴム、鉄(亜鉛めっき)質量(g)45寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)40×10×28
内装3段用変速インナーワイヤー
CAPTAIN STAG(10件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷内装3段変速ワイヤーです。 補修、交換用として!先端寸法(mm)Φ4×5、Φ3×5ケーブル種類インナーケーブル
フレームプロテクター 自転車用
(5件のレビュー)¥249税込¥2741袋(2本)当日出荷ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。 2本組み合わせて使用することもできます。 先端から巻き付けることで取付しやすくなります。用途自転車フレームの傷防止に材質TPR長さ(mm)58色ブラック質量(g)1外径(mm)6.3
...


































![[M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19635683-210720-02.jpg)