絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(316)
- LAMP(スガツネ工業)(134)
- ホシモト(101)
- 栃木屋(70)
- RS PRO(52)
- ジョー・プリンス竹下(50)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- TRUSCO(29)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(12)
- シブタニ(11)
- ハイロジック(8)
- エスコ(7)
- 光(7)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ACE(エース)(5)
- NewHikari(5)
- トップウォーター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

チャンネルヒンジ
栃木屋¥489税込¥5381個当日出荷シャフトが抜き差しでき、取り付けが簡単です。E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SPCC、SWCH質量(g)91.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)16
ステンレス蝶番
栃木屋¥399税込¥4391個当日出荷取付用穴を左右で段違いにしたステンレス製蝶番です。用途屋外用機器・厨房機器・通信機器等材質SUS304質量(g)27.5部品名称ヒンジピース(A)、シャフト、ヒンジピース(B)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか5日以内出荷M4規格-M6規格接続用蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)49.5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか5日以内出荷M8規格、内面取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカスト蝶番 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、表面取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)120許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ丁番 CL219-2
LAMP(スガツネ工業)¥849税込¥9341個当日出荷平蝶番・コーナー蝶番・裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能な蝶番です。裏からねじ止めします。蝶番表面にネジが見えない仕様です。材質亜鉛合金質量(g)50種類コーナー用蝶番仕上ナノ塗装本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)22
ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を加工せずに、枠との隙間を少なくできます。付属品十字穴付皿タッピンねじ材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)336種類スプリング丁番仕上素地付加機能ばね力調整機能付耐荷重N(kgf)400(40)/2ケ、600(60)/3ケ本体長さ(mm)153羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)78.2
樹脂製平丁番 HG-P100
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。用途半導体製造装置、液晶製造装置など材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂質量(g)74種類平蝶番仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地耐荷重(N/ペア)98推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
ステンレス蝶番(片羽根穴アキ)
ジョー・プリンス竹下¥239~税込¥263~1個6日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途例科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮A 型引抜蝶番
ジョー・プリンス竹下¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。用途分析機器、操作盤扉、医療機器、包装機器、塗装機器、工作機器種別設備・機械材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM5皿小ネジ
鉄特殊蝶番
ジョー・プリンス竹下¥399税込¥4391個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)228RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ7
ステンレススプリング蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下¥199税込¥2191個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ロング
ノーブランド¥669~税込¥736~1個当日出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)ロング
ノーブランド¥669~税込¥736~1個当日出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)
ノーブランド¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から16日以内出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063寸法横(mm)50寸法(高さ)(mm)10
アシストヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。用途環境機器、試験装置などの重い上蓋仕様アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃ヒンジ動作角度範囲:0°~110°トラスコ品番376-9879材質ステンレス(SCS14)長さ(mm)167幅(mm)75質量(kg)2.4高さ(mm)54仕上鏡面研磨開き角度(度)110トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°)
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から5日以内出荷タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大100材質(メネジ)黄銅表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型
LAMP(スガツネ工業)¥619~税込¥681~1個3日以内出荷から4日以内出荷引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。用途船舶・車輛、厨房機器材質黄銅材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっきタイプ平行形種類平蝶番材質(軸)黄銅(真鍮)仕上クロムめっき羽根厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。用途半導体製造関連、アルミフレーム材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上鏡面研磨付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50704
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)75タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 27900
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)70タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
270°開き面付丁番 218-92型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷インセット扉用の面付蝶番です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)8開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76
270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 面付丁番 218-93型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)タイプ平行形種類平蝶番仕上サテン仕上開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付)
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から4日以内出荷スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地タイプ平行形種類平蝶番色(本体)ブラック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
180°開きクリックヒンジ 218-9213
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷扉全閉時(-5°)、85°開時、175°開時の3ヶ所で扉を保持します。全閉時は-5°開まで押さえ付けますので、ゴムパッキンのヘタリによる隙間の発生などを防ぎます。用途環境試験機器、理化学機器等材質亜鉛合金色ブラック質量(g)147種類平蝶番型仕上焼付塗装付加機能クリック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンヒンジ
栃木屋¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ヒンジピースとシャフトとの間に高性能ブッシュを設けることにより、摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。ヒンジピースとシャフトの材質には、耐食性に優れたSUS304を使用しています。用途電子・半導体機器・レンズ・工学機器・実験施設等仕様UL難燃性/94HB使用温度範囲(℃)-40~+80材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/電解研磨(シャフト・ワッシャー(A)・(B))SUS304/-(フランジブッシュ(A)・(B))POM/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製厚口蝶番2個入
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501袋(2個)当日出荷ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。付属品木ねじ16本仕様ナイロンリング入りトラスコ品番233-5557材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)232タイプ厚口穴径(Φmm)6.2寸法A(mm)127耐荷重(kg)30(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)表面処理ヘアライン仕上げ寸法B(mm)79寸法C(mm)2.0t寸法D2(Φmm)12.2ボルト穴数8取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)11.0寸法a1(mm)11.0木ネジサイズ(径×長さ)4.1×25
フック
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)13仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応