絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(316)
- LAMP(スガツネ工業)(134)
- ホシモト(101)
- 栃木屋(70)
- RS PRO(53)
- ジョー・プリンス竹下(50)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- TRUSCO(29)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(12)
- シブタニ(11)
- ハイロジック(8)
- エスコ(7)
- 光(7)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ACE(エース)(5)
- NewHikari(5)
- トップウォーター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

RS PRO 無拘束 ディテントヒンジ ディテントヒンジ 熱可塑
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(2個)7日以内出荷RS Pro熱可塑性戻り止めヒンジ仕様材質 = 熱可塑本体種類 = ディテントヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 51mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ディテントヒンジ ディテントヒンジ 熱可塑
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(2個)7日以内出荷RS Pro熱可塑性戻り止めヒンジ仕様材質 = 熱可塑本体種類 = ディテントヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 51mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ディテントヒンジ ディテントヒンジ 熱可塑 穴サイズ:5.2mm
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(2個)7日以内出荷仕様材質 = 熱可塑本体種類 = ディテントヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 51mm厚さ = 18mm取付方法 = ネジ固定穴サイズ = 5.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ダイカスト亜鉛合金
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(2個)7日以内出荷RS Pro 粉体コーティング亜鉛バットヒンジねじ、 50 mm x 50 mm x 12 mmこの固定ピンアルミ製バットヒンジは、コンパクトなパッケージで信頼性と頑丈さを組み込んだシンプルな設計を採用しています。ストリングテスト済みの RS Pro シリーズに属しています。 厚さ 12 mm の亜鉛ダイキャスト製です。この軽量な素材は、室温で同等の合金よりも強度が高く、硬度が高くなっています。亜鉛ダイキャストは、高い動作温度に耐えることができ、耐腐食性にも優れています。このヒンジは、粉体コーティングが施され、高品質 Durable 仕上げです。見栄えのよい仕上げになっているため、設計要素としても使用できます。すばやく簡単に取り付けられるように穴開け済みの省スペース 50 x 50 mm 設計となっています。 ヒンジは、静電気放電による損傷からの保護を目的として、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。電気パネル、暖房、換気システムなど、過酷な環境やヘビーデューティ用途に最適です。特長と利点.亜鉛ダイキャスト製のバットヒンジ .自由な振動 .長さ 50 mm .幅 50 mm .マテリアル厚は 12 mm です . ねじ固定 .粉体塗装 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 50mm厚さ = 12mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バレルヒンジ バレルヒンジ ダイカスト亜鉛合金
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(2個)7日以内出荷RS Pro前面取り付けコンプレッションリフトオフヒンジ. RS Pro亜鉛ダイキャスト前面取り付けコンプレッションリフトオフヒンジは、ドア金具に前面から取り付けるようになっています。特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 優れた延性 高耐衝撃性 きれいな外観を演出 再利用可能、ガスケットの圧縮量を迅速に調整. 代表的用途. エンクロージャ キャビネット ドア仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 15mm厚さ = 17.5mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バレルヒンジ バレルヒンジ ダイカスト亜鉛合金
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(2個)7日以内出荷RS Pro亜鉛オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外すことができます。 また、亜鉛ダイキャストヒンジでドアを取り付けることもできます。特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 優れた延性 高耐衝撃性 きれいな外観を演出 リサイクル可能 右勝手にも左勝手にも対応. 代表的用途仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 32.5mm厚さ = 17.5mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バレルヒンジ バレルヒンジ ダイカスト亜鉛合金
RS PRO¥6,198税込¥6,8181袋(2個)7日以内出荷RS Pro亜鉛オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外すことができます。 また、亜鉛ダイキャストヒンジでドアを取り付けることもできます。特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 優れた延性 高耐衝撃性 きれいな外観を演出 リサイクル可能 右勝手にも左勝手にも対応. 代表的用途仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 32.5mm厚さ = 17.5mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バレルヒンジ バレルヒンジ ダイカスト亜鉛合金
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(2個)7日以内出荷RS PRO 9仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 15mm厚さ = 17.5mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バレルヒンジ バレルヒンジ 熱可塑
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 28mm厚さ = 22mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バレルヒンジ バレルヒンジ 熱可塑
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(2個)7日以内出荷RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 28mm厚さ = 22mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バレルヒンジ バレルヒンジ 熱可塑
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 22mm厚さ = 17mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バレルヒンジ バレルヒンジ 熱可塑
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 22mm厚さ = 17mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフRoHS指令(10物質対応)対応
マリングレードステンレス製蝶番
トップウォーター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。優れた耐腐食性を実現するために316ステンレス鋼を打ち抜き、楕円形のヘッド留め具を入れるための皿穴が特徴です。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。日々の使用でも実感できます。耐久性についても申し分なく、船舶などのマリン用途では、潮風や海水の影響を受けやすい中、過酷な条件においても、腐食や劣化を心配せずに長期間使用できます。サイズは横の長さが102・107mmの2タイプございます。バリエーションからお選びください。付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4.5タイプC縦(mm)38
ワンタッチ取付スプリング蝶番
栃木屋¥319税込¥3511個当日出荷外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。 取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。用途OA機器・通信機器・計測機器等材質ポリアミド(PA)幅(mm)40厚さ(mm)6.5全長(mm)46色黒穴径(Φmm)6.2下穴径(Φmm)6.2耐荷重(kg)(2個使用時)2取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
TR-1蝶番
栃木屋¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌々日出荷折り曲げて使用できます。用途通信機器・制御機器等幅(mm)40厚さ(mm)2.3全長(mm)158耐荷重(kg)(2個使用時)10RoHS指令(10物質対応)対応
フラットヒンジ(旋回角度180°) FTH
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷腐食に強いステンレス製もご用意材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ質量(g)95材質(ピン)SUS303
ピンロックヒンジ PLH302
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ヒンジ部は180°回転します。材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装質量(g)70材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
エンプラフラットヒンジ VD-EFTH
イマオコーポレーション¥759~税込¥835~1個翌々日出荷から4日以内出荷異物混入対策に適した製品です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303旋回角度(°)270
ダイカストヒンジ
ホシモト¥659税込¥7251個9日以内出荷ヒンジがカシメられているタイプです。 ネジがSETされていますので、取り付けが容易です。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき質量(g)156材質(ピン)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストヒンジ
ホシモト¥559税込¥6151個9日以内出荷ヒンジがカシメられているタイプです。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき質量(g)124寸法M(mm)10材質(ピン)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストヒンジ
ホシモト¥659税込¥7251個9日以内出荷ピンが抜き差しできるタイプです。 ネジがSETされていますので、取り付けが容易です。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき質量(g)153材質(ピン)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ステン平蝶番
ホシモト¥499税込¥5491個9日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレス質量(g)45表面処理バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製重量用平蝶番
ホシモト¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋外用・その他各種BOX材質ステンレス質量(g)461.6表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製平重量蝶番
ホシモト¥1,098~税込¥1,208~1個9日以内出荷ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製バーリング付き蝶番
ホシモト¥459税込¥5051個9日以内出荷バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメート質量(g)177RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製バーリング付き蝶番
ホシモト¥599~税込¥659~1個9日以内出荷バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製バーリング付き蝶番
ホシモト¥899税込¥9891個9日以内出荷バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。 六角カラーをセットしていますので、溶接が容易です。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメート(本体)質量(g)307材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製バーリング付き蝶番
ホシモト¥689税込¥7581個9日以内出荷バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメート(本体)質量(g)300材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製バーリング付き蝶番
ホシモト¥839税込¥9231個9日以内出荷バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。 六角カラーをセットしていますので、溶接が容易です。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメート(本体)質量(g)279材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製バーリング付き蝶番
ホシモト¥649税込¥7141個9日以内出荷バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメート(本体)質量(g)271材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製角型3管蝶番
ホシモト¥379~税込¥417~1個9日以内出荷パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質鉄表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製角型2管蝶番
ホシモト¥299~税込¥329~1個9日以内出荷パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質鉄表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製2管蝶番
ホシモト¥179~税込¥197~1個9日以内出荷パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質鉄表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応