11ページ目: 平蝶番

FA現場のお役立ち情報
949件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 押出 平型蝶番(L100×W86×t2.7) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W86×t2.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,941税込3,235
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)75寸法L(mm)100寸法H(mm)8寸法t(mm)2.7寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)86寸法P1(mm)12寸法P2(mm)38寸法P3(mm)45表面仕上げアルマイト処理寸法MM4タキゲンコード10415
  • 押出 平型蝶番(L100×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W32×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)15寸法L(mm)100寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)20寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10402
  • ブッシュ付平型蝶番(L75×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付平型蝶番(L75×W50×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
    用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)56寸法L1(mm)80寸法t(mm)3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)75寸法W(mm)50寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(mm)30寸法P2(mm)27寸法P3(mm)27寸法P4(mm)-表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13292
  • 横型平蝶番(L51×W116×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    横型平蝶番(L51×W116×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    250税込275
    1個
    当日出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)85扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10138
  • ステンレス オーバーラップヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オーバーラップヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 耐久力に富む強靱構造 扉取付け位置の調節可能(15~23mm)
    用途冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード61542
  • ステンレス コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 万能ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    万能ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,756税込3,032
    1個
    当日出荷
    フラット型タイプに最適です。 左右兼用型
    用途冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61100
  • オーバーラップリフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    オーバーラップリフトヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61009
  • コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    左右兼用型
    用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨タキゲンコード61501
  • ステンレス スライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,724税込5,196
    1個
    当日出荷
    用途特装車・振動機器・バス材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • ステンレス トラックヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス トラックヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,651税込4,016
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途特装車・平ボディー・ウイング車付属品割ピン・ワッシャー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 溶接万能蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 溶接万能蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=181) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=181)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,295税込1,425
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)320寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)181寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)159タキゲンコード10829
  • 平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    180税込198
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)45寸法L(mm)64寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10722
  • ステンレス 万能蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 万能蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    757税込833
    1個
    当日出荷
    抜差し型で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130表面仕上げ生地タキゲンコード10696
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23)

    TAKIGEN(タキゲン)
    221税込243
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:15質量(g)25寸法L(mm)36寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)9.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)23寸法W2(mm)11.5扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)11.5表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10652
  • 建機用重量蝶番(L150×W100×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用重量蝶番(L150×W100×t4.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,524税込1,676
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
    軸径(Φmm)10質量(kg)(扉)40材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
  • 建機用重量蝶番(L130×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用重量蝶番(L130×W100×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,587税込1,746
    1個
    4日以内出荷
    激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
    軸径(Φmm)12質量(kg)(扉)33材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
  • 機器用・段付蝶番(L=62) TAKIGEN(タキゲン)

    機器用・段付蝶番(L=62)

    TAKIGEN(タキゲン)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    筺体に適したアングルを取付けて使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10514
  • 重量用平蝶番(L1:80×W1:142) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平蝶番(L1:80×W1:142)

    TAKIGEN(タキゲン)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:16質量(g)440扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10503
  • 重量用平蝶番(L1:90×W1:150) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平蝶番(L1:90×W1:150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:31質量(g)590扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10502
  • 平蝶番(L1=38 W1=98) TAKIGEN(タキゲン)

    平蝶番(L1=38 W1=98)

    TAKIGEN(タキゲン)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:11質量(g)80寸法L1(mm)38寸法t(mm)2.3寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)43寸法N(mm)3寸法W1(mm)98寸法W2(mm)18扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)80表面仕上げ生地タキゲンコード10477
  • 黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,586税込2,845
    1個
    4日以内出荷
    クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
    用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)80寸法L1(mm)72寸法L2(mm)56寸法L3(mm)40寸法W1(mm)50寸法W2(mm)32表面仕上げバフ研磨・クロムめっき(MBCr)タキゲンコード11543
  • ブッシュ蝶番(L50×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L50×W50×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,350税込1,485
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12792
  • ブッシュ蝶番(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L65×W50×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,406税込1,547
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12791
  • 押出 平型蝶番(L150×W50×t1.8) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W50×t1.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,411税込2,652
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)65寸法L(mm)150寸法H(mm)8寸法d(mm)4.2寸法t(mm)1.8寸法D(Φmm)4.5材質(軸)ステンレス寸法W(mm)50寸法N(mm)10寸法P1(mm)32寸法P2(mm)9寸法P3(mm)33材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10414
  • 押出 平型蝶番(L50×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L50×W32×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)8寸法L(mm)50寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)32寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10400
  • 押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)4寸法L(mm)25寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)32寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)6寸法P3(mm)13材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10399
  • 押出 平型蝶番(L100×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W27×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)14寸法L(mm)100寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)8寸法P1(mm)16寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10396
  • 押出 平型蝶番(L25×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L25×W27×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    622税込684
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)3寸法L(mm)25寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)4寸法P1(mm)16寸法P2(mm)6寸法P3(mm)13材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10393
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)11(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)41寸法L(mm)60寸法N1(mm)6寸法P1(mm)22寸法P2(mm)22寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10387
  • 平型蝶番(L102×W70×t1.9)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L102×W70×t1.9)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:21質量(g)145寸法L(mm)102寸法t(mm)1.9寸法E(mm)1.8寸法D1(Φmm)5.5寸法D2(Φmm)9.5寸法W(mm)70寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げ生地タキゲンコード10261
  • 平型蝶番(L153×W100×t2.3)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L153×W100×t2.3)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:40質量(g)380寸法L(mm)153寸法t(mm)2.3寸法E(mm)2.7寸法D1(Φmm)7.6寸法D2(Φmm)12.3寸法W(mm)100寸法N(mm)8寸法d1(Φmm)6.3寸法d2(Φmm)9.3寸法P1(mm)22寸法P2(mm)43寸法P3(mm)12扉寸法(縦×横)(mm)1100×550表面仕上げ生地タキゲンコード10252
  • ブッシュ付平型蝶番(L65×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付平型蝶番(L65×W50×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
    用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)49寸法L1(mm)70寸法t(mm)3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)65寸法W(mm)50寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)30寸法P2(Φmm)23寸法P3(Φmm)23表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13291
  • ブッシュ付平型蝶番(L40×W35×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付平型蝶番(L40×W35×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
    用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)24寸法L1(mm)45寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)40寸法W(mm)35寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)22寸法P2(Φmm)26表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13289
  • スライド式ポストヒンジ(ねじ受け型) TAKIGEN(タキゲン)

    スライド式ポストヒンジ(ねじ受け型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    641税込705
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • スライド式ポストヒンジ(ヒンジ型) TAKIGEN(タキゲン)

    スライド式ポストヒンジ(ヒンジ型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    844税込928
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器・建設機器等材質SPCC、SWCH表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 環付蝶番 栃木屋

    環付蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ストッパーがついているため蓋を途中で止めることができます。
    用途トランクケース等材質SPCC、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ストッパー表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(FDA仕様) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(FDA仕様)

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
    用途植物工場・食品機械・食品包装機仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。材質SUS304、POM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R)表面処理バレル研磨、原色RoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番