10ページ目: 平蝶番

FA現場のお役立ち情報
950件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • フラットヒンジ(穴アキ)50mm ジョー・プリンス竹下

    フラットヒンジ(穴アキ)50mm

    ジョー・プリンス竹下
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ・カシメピンです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ使用例配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶番角度自在金具 KBHシリーズ ティーエフサービス

    蝶番角度自在金具 KBHシリーズ

    ティーエフサービス
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    床と固定する対象物の左右に設置して使用します。(対象物の重量によって設置個数は変わります。)。蝶つがいの開閉式で広い設置角度に対応できます。ステンレス製で水回りやサビにも強い。 。【画像注意事項】。本体画像は代表画像を使用しています。
  • 鉄製スプリング付蝶番 ホシモト

    鉄製スプリング付蝶番

    ホシモト
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製平蝶番 ホシモト

    鉄製平蝶番

    ホシモト
    109税込120
    1個
    9日以内出荷
    用途各種BOX材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製抜き差し蝶番 ホシモト

    SUS製抜き差し蝶番

    ホシモト
    389税込428
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途各種BOX材質ステンレス質量(g)21寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製重量抜き差し蝶番 ホシモト

    鉄製重量抜き差し蝶番

    ホシモト
    369税込406
    1個
    9日以内出荷
    用途に応じて、大きさが選べるようラインナップしております。
    用途各種BOX材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製平蝶番 ホシモト

    SUS製平蝶番

    ホシモト
    359税込395
    1個
    9日以内出荷
    左右同寸で用途に合わせて使用できます。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製落し込み蝶番 ホシモト

    鉄製落し込み蝶番

    ホシモト
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質質量(g)72表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製落し込み蝶番 ホシモト

    鉄製落し込み蝶番

    ホシモト
    379税込417
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質質量(g)132寸法t(mm)3表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製防水型蝶番 ホシモト

    SUS製防水型蝶番

    ホシモト
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス質量(g)60寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製防水型蝶番 ホシモト

    SUS製防水型蝶番

    ホシモト
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス質量(g)65寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    リーフヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,258税込11,284
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    カール部は溶接してあります。 樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。 左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。 中型・大型扉に最適
    用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車
  • 薄口丁番 ARCH

    薄口丁番

    ARCH
    189税込208
    1枚
    当日出荷
    家具、小箱等 軽量扉用です。
    表面処理焼付塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
  • アルミ合金製クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製クリックヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    30°ごとに仮保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉材質アルミニウム合金種類平蝶番型仕上アルマイト処理付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用平蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用平蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー20万回開閉試験※をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用した強靭な蝶番です。特殊リング(含油軸受)で滑らかに開閉します。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)210羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平儀星蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平儀星蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)250タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)101.6羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)101.6
  • フラットヒンジ(穴アキ)40mm ジョー・プリンス竹下

    フラットヒンジ(穴アキ)40mm

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ仕上取付板厚(mm)3.5推奨ねじ#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスサッシ用平蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスサッシ用平蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス トラック用あおりヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,841税込4,225
    1個
    当日出荷
    用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)620表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11427
  • ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,217税込2,439
    1個
    4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)635扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地扉質量(kg/本)54タキゲンコード12852
  • ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ダンパーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,971税込7,668
    1個
    欠品中
    120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。 平蝶番タイプで取付けが簡単です。 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。
    用途医療機器・OA機器材質亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げアクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨タキゲンコード13256
  • ウエスタン蝶番 黒 小 光

    ウエスタン蝶番 黒 小

    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷
    ウエスタン調のスチール蝶番です。 家具・ガーデニングなどに使用できます。
    用途家具・ガーデニングなどに付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6776セット内容ビス(3.5×16)材質スチール幅(mm)32.5厚さ(mm)1.5全長(mm)64質量(g)24.2タイプ黒 小表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)6.4取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)3.8
  • スライドヒンジ バネ入 ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ バネ入

    ジョー・プリンス竹下
    1,288税込1,417
    1個
    9日以内出荷
    150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
    用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×8本仕様バネ入り材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)209仕上クロームメッキコード1035362200適合扉厚(mm)10~21RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • スライドヒンジ ロック機構付 ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ ロック機構付

    ジョー・プリンス竹下
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
    用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×8本仕様ロック機構付材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)196仕上クロームメッキコード1035361200分野設備・機械
  • 鉄特殊蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄特殊蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途・配電盤扉、分電盤扉適合推奨E形止め輪:Φ5材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)、[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)123RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平蝶番 ホシモト

    平蝶番

    ホシモト
    95税込105
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鉄・ステン共、軸部はステンレス製です。穴なし、穴あきの両方あります。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバーラップリフトヒンジ(リフト無) TAKIGEN(タキゲン)

    オーバーラップリフトヒンジ(リフト無)

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    せり上り無し 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61544
  • ステンレス 重量用平蝶番(L1:100×W1:160) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用平蝶番(L1:100×W1:160)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,474税込2,721
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)709扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード12851
  • ステンレス 平行型蝶番(全長L=68) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平行型蝶番(全長L=68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    503税込553
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)75表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10635
  • ステンレス 二軸マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 二軸マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    耐食性に優れたSUS316を使用。 二軸機構で180°開きます。 表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
    用途船舶用ハッチ・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13343
  • ステンレス 中開き蝶番(L30×W25) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L30×W25)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8寸法L(mm)30寸法t(mm)1.0寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)25寸法d(Φmm)3寸法N(mm)4寸法P1(mm)18寸法P2(mm)21表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10579
  • ステンレス 中開き蝶番(L36×W32) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L36×W32)

    TAKIGEN(タキゲン)
    172税込189
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)12寸法L(mm)36寸法t(mm)1.0寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)13表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10578
  • 平蝶番(L1=30 W1=90) TAKIGEN(タキゲン)

    平蝶番(L1=30 W1=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)60扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ生地タキゲンコード10478
  • 溶接ローラー TAKIGEN(タキゲン)

    溶接ローラー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,047税込1,152
    1個
    5日以内出荷
    軸が隠れるので、外観を損ないません。
    用途配分電盤、制御盤材質管/みがき棒鋼(SGD)、軸/軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ生地タキゲンコード10446
  • ブッシュ蝶番(L125×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L125×W60×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,193税込2,412
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)84寸法θ°290表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード12711
  • 押出 平型蝶番(L100×W86×t2.7) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W86×t2.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,941税込3,235
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)75寸法L(mm)100寸法H(mm)8寸法t(mm)2.7寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)86寸法P1(mm)12寸法P2(mm)38寸法P3(mm)45表面仕上げアルマイト処理寸法MM4タキゲンコード10415
  • 押出 平型蝶番(L100×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W32×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)15寸法L(mm)100寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)20寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10402
  • ブッシュ付平型蝶番(L75×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付平型蝶番(L75×W50×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
    用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)56寸法L1(mm)80寸法t(mm)3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)75寸法W(mm)50寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(mm)30寸法P2(mm)27寸法P3(mm)27寸法P4(mm)-表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13292
  • 横型平蝶番(L51×W116×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    横型平蝶番(L51×W116×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    250税込275
    1個
    当日出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)85扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10138
  • ステンレス オーバーラップヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オーバーラップヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 耐久力に富む強靱構造 扉取付け位置の調節可能(15~23mm)
    用途冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード61542
平蝶番