7ページ目: 平蝶番

FA現場のお役立ち情報
951件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 山型蝶番 栃木屋

    山型蝶番

    栃木屋
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚板の扉等に適した蝶番です。
    用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 環付蝶番 栃木屋

    環付蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ストッパーがついているため蓋を途中で止めることができます。
    用途トランクケース等材質SPCC、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ストッパー表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヒンジ 栃木屋

    ピンヒンジ

    栃木屋
    579税込637
    1個
    当日出荷
    シャフトの抜差しにより扉を外すことができます。スプリング内蔵の為、シャフトの脱落を防ぎます。
    用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質S部品名称ヒンジピース、シャフト、スプリング、E形止め輪表面処理3価クロメート
  • ステンレススプリング蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレススプリング蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。
    用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄パイプ蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄パイプ蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用パイプ蝶番です。
    用途配電盤扉、分電盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄サッシ用平蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄サッシ用平蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般機器、建築設備汎用材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別建築推奨ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス PL ヒンジ ACE(エース)

    ステンレス PL ヒンジ

    ACE(エース)
    1,829税込2,012
    1セット
    当日出荷
    キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
    用途かぶせ扉用材質ステンレスSUS430仕様(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入セット内容左右1セット幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(1セット)(kg)(扉)2.6以下
  • 96 メタルリストオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    96 メタルリストオフヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじM5
  • アルミ蝶番 シルバー(アルミ/白アルマイト) ノーブランド

    アルミ蝶番 シルバー(アルミ/白アルマイト)

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
    材質アルミ寸法横(mm)60寸法(高さ)(mm)11
  • EFTH エンプラフラットヒンジ イマオコーポレーション

    EFTH エンプラフラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~140材質(ピン)SUS303旋回角度(°)最大270
  • ステンレス鋼製溶接丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製溶接丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
    用途配分電盤・制御盤・車両・船舶など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインタイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスアングルヒンジ 栃木屋

    ステンレスアングルヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質/処理SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上4個入 TRUSCO

    鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上4個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)付属品木ねじ(M10×10mm)トラスコ品番233-7142質量(g)528穴径(Φmm)5.6ねじ長さ(mm)25寸法A(mm)101ねじ径(mm)4.1耐荷重(kg)20表面処理シルバー塗装仕上寸法B(mm)68寸法C(mm)1.8寸法D2(Φmm)9.5取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)9.0ねじ穴8寸法a1(mm)10.0開き角度(度)300~330
  • ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(4個)
    当日出荷
    仕様ナイロンリング入り付属品木ねじ24本寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
  • ステン平型蝶番 穴アキ SUGICO(スギコ)

    ステン平型蝶番 穴アキ

    SUGICO(スギコ)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ハンドリベッター PS15X ポップリベット・ファスナー

    ハンドリベッター PS15X

    ポップリベット・ファスナー
    9,980税込10,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番696-4476全長(mm)82使用ジョーO900P00047キット内容PS15X本体 取扱説明書
  • STAR ドアクローザー 温度ヒューズ付き パラレル型(ストップ付き) NEW STAR

    STAR ドアクローザー 温度ヒューズ付き パラレル型(ストップ付き)

    NEW STAR
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。火災が発生した場合、ドアクローザーの温度ヒューズが熱によって溶け、解放保持金具が外れ、ドアクローザーの自閉力の動きにより、ドアを閉鎖致します。
    用途開戸用トラスコ品番708-7724材質アルミダイカスト幅(mm)224シルバー高さ(mm)124奥行(mm)96適合扉質量(kg)65以下
  • NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    789税込868
    1個
    18日以内出荷
    ・オール金属製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    18日以内出荷
    ・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ステンレス スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マリングレードステンレス製蝶番ショートサイド トップウォーター

    マリングレードステンレス製蝶番ショートサイド

    トップウォーター
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。また、重たい扉や蓋を支えることができる強力な耐荷重性能を持っており、これにより幅広いサイズや重量の扉に対応し、商業施設や工業用設備でも安心してご利用いただけます。
    付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4.1タイプD縦(mm)57横(mm)38
  • マリングレードステンレス製蝶番 トップウォーター

    マリングレードステンレス製蝶番

    トップウォーター
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。優れた耐腐食性を実現するために316ステンレス鋼を打ち抜き、楕円形のヘッド留め具を入れるための皿穴が特徴です。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。日々の使用でも実感できます。耐久性についても申し分なく、船舶などのマリン用途では、潮風や海水の影響を受けやすい中、過酷な条件においても、腐食や劣化を心配せずに長期間使用できます。サイズは横の長さが102・107mmの2タイプございます。バリエーションからお選びください。
    付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4.5タイプC縦(mm)38
  • ステンレス溶接丁番 NewHikari

    ステンレス溶接丁番

    NewHikari
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。
    用途金属扉に。機械部材などに。材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアライン
  • SUS製スプリング付蝶番 ホシモト

    SUS製スプリング付蝶番

    ホシモト
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス寸法P3(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製落し込み蝶番 ホシモト

    鉄製落し込み蝶番

    ホシモト
    239税込263
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき寸法t(mm)2質量(g)73RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラビティーソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    グラビティーソフトクローズヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。 抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。 扉の閉じ速度を調整できます。 閉時(0°)では抜き差しできない構造です。 扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。 1セットあたり上下1ヶずつです
    付属品カバー、調整プレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC)質量(g)995使用温度範囲(℃)0~40仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
  • 薄口丁番 ARCH

    薄口丁番

    ARCH
    189税込208
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    家具、小箱等 軽量扉用です。
    表面処理焼付塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
  • 270°キャビネット蝶番(インセットタイプ) 栃木屋

    270°キャビネット蝶番(インセットタイプ)

    栃木屋
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    インセット扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
    用途タブレットPCの充電保管庫/金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチ付ストッパー蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    キャッチ付ストッパー蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,213税込1,334
    1個
    当日出荷
    ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。 トランクなどのケースに最適です。 筐体を傷つけない、裏板付き。 オールステンレス製のため耐食性に優れています。
    用途天蓋タイプのボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)127トルク(N・m)初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13482
  • ストッパー付キャップヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付キャップヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,770税込1,947
    1個
    4日以内出荷
    扉を110°で保持します。 取付けねじがカバーで隠れ、外観を損いません。 作動範囲は270°です。
    用途試験機器・計測機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)長さ(mm)60質量(g)210表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13447
  • バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)

    バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
    用途小型の機器などの軽い蓋用。材質ポリアセタール(POM)質量(g)11種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
  • ステンレス鋼製平儀星蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平儀星蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)250タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)101.6羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)101.6
  • フラットヒンジ(穴アキ)40mm ジョー・プリンス竹下

    フラットヒンジ(穴アキ)40mm

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ仕上取付板厚(mm)3.5推奨ねじ#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄パイプ蝶番 80mm ジョー・プリンス竹下

    鉄パイプ蝶番 80mm

    ジョー・プリンス竹下
    339税込373
    1個
    当日出荷
    汎用パイプ蝶番です。
    用途配電盤扉、分電盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ダンパーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,971税込7,668
    1個
    当日出荷
    120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。 平蝶番タイプで取付けが簡単です。 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。
    用途医療機器・OA機器材質亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げアクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨タキゲンコード13256
  • ウエスタン蝶番 黒 中 光

    ウエスタン蝶番 黒 中

    539税込593
    1パック(2個)
    当日出荷
    ウエスタン調のスチール蝶番です。
    用途家具・ガーデニングなどに材質スチール付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6772セット内容ビス(3.5×16)幅(mm)41厚さ(mm)1.5全長(mm)76質量(g)35タイプ黒 中表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)7.5取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
  • ウエスタン蝶番 黒 大 光

    ウエスタン蝶番 黒 大

    (1件のレビュー)
    589税込648
    1パック(2個)
    当日出荷
    ウエスタン調のスチール蝶番です。
    用途家具・ガーデニングなどに材質スチール付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6777セット内容ビス(3.5×16)幅(mm)51厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)73.5タイプ黒 大表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)7.8取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
  • ウエスタン蝶番 黒 小 光

    ウエスタン蝶番 黒 小

    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷
    ウエスタン調のスチール蝶番です。 家具・ガーデニングなどに使用できます。
    用途家具・ガーデニングなどに材質スチール付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6776セット内容ビス(3.5×16)幅(mm)32.5厚さ(mm)1.5全長(mm)64質量(g)24.2タイプ黒 小表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)6.4取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)3.8
  • イージー蝶番 MK(丸喜金属本社)

    イージー蝶番

    MK(丸喜金属本社)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス重量蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    2,019税込2,221
    1個
    当日出荷
    ・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
    用途・科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼 (SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番