絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(124)
- ホシモト(101)
- 栃木屋(70)
- ジョー・プリンス竹下(50)
- イマオコーポレーション(37)
- TRUSCO(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- TAKIGEN(タキゲン)(13)
- ノーブランド(12)
- シブタニ(9)
- ハイロジック(8)
- 光(7)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ACE(エース)(5)
- NewHikari(5)
- エスコ(4)
- トップウォーター(4)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス鋼製平丁番 LSS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製の平蝶番です。羽根の組合せが、通常型、平行型の2種あり、それぞれも穴付き&穴無しがあります。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)125タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3材質(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS304)本体幅(mm)56
ステンレス鋼製平丁番 DH60N
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷両側の羽根が曲げてある蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)51.2タイプ平行形種類平蝶番仕上素地本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36.3
ステンレス鋼製丁番 SR75
LAMP(スガツネ工業)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。用途計測機器、精密機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上素地本体長さ(mm)75羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)50
ステンレス鋼製丁番 SBR40
LAMP(スガツネ工業)¥719税込¥7911個4日以内出荷閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。めねじ加工済です。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)21タイプ平行形種類平蝶番仕上素地本体長さ(mm)40羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)35
ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥4,198~税込¥4,618~1セット4日以内出荷AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。用途半導体製造関連、アルミフレーム
ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。筐体のコーナーに取り付けることができます。ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー。耐振を要求される扉・カバー。計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)90種類その他仕上光沢バレル研磨適合扉高さ(mm)400適合扉厚(mm)24~28/2個使いRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)2.8以下/2個使い最大扉厚(mm)28最小扉厚(mm)24
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28500
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28300
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷肉厚のステンレス鋼製平蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28100
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷ステンレス鋼製の段違い蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)78.5タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)43羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)39適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28000
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)115タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 27800
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1セット3日以内出荷から4日以内出荷摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,500~税込¥3,850~1セット3日以内出荷から4日以内出荷アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。用途半導体製造関連、アルミフレーム材質アルミ合金種類平蝶番仕上シルバーアルマイトマット調付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応
270°開き面付調整丁番 218-96型
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷水平調節のみ、垂直調整のみ、2方向調整の3種類があります。用途インセット扉用材質亜鉛合金(ZDC)材質(本体)亜鉛合金/ブラックタイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地付加機能調整機能付材質(ブッシュ)亜鉛合金/ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)8開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76
270°開き面付丁番 218-92型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷インセット扉用の面付蝶番です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)8開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76
270°開き面付丁番 218-9108
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷インセット扉用の面付蝶番です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)127タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76
270°開き面付丁番 218-9106(スタッドボルト付)
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地質量(g)140タイプ平行形種類平蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76
270°開きステンレス鋼(SUS316)製 丁番217-9601
LAMP(スガツネ工業)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷取付面の細いフレームに適した蝶番です。用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)170種類コーナー用蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
270°開きアン・シンメトリー丁番 218-9110
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷インセット扉用の面付蝶番です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)63
180°開き連続扉用分割丁番 212-93型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷ドアパーツは2分割式で、下側のボルトをゆるめるだけで扉の着脱ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。用途かぶせ扉用付属品取付ねじ材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)5開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き連続扉用分割丁番 212-9308
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ドアパーツは2分割式で、下側のねじをゆるめるだけで扉の脱着ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも対応できます。ブッシュをスライドさせて、取付位置を水平方向に調整できます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)183種類抜き差し蝶番材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック材質(ブッシュ)亜鉛合金本体長さ(mm)82羽根厚さ(mm)5開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き連続扉用丁番 412-9004型(フレームねじ止め仕様)
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。用途かぶせ扉用付属品ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット仕様スナップイン/ねじ止め材質(本体)亜鉛合金適合板厚(mm)1.2~1.7材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(フック)焼結鉄色(本体)ブラック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き面付丁番 418-9305型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付穴を工夫し、扉の上下左右の調整ができます。取付穴を工夫することで、上下・左右調整が可能です。取付スナップイン/片側ねじ止め材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき材質(軸)ステンレス鋼/素地材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き面付丁番 418-9302型
LAMP(スガツネ工業)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。材質(軸)ステンレス鋼/素地材質(フック)焼結鋼開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き面付小型丁番 418-9301型
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。両側スナップインタイプです。材質(軸)ステンレス鋼/素地材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き面付け丁番 418-92型
LAMP(スガツネ工業)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。材質(本体)亜鉛合金適合板厚(mm)1.2~1.7材質(軸)ステンレス鋼/素地材質(フック)焼結鋼色(本体)ブラック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き調整丁番 217-94型
LAMP(スガツネ工業)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金(ベースプレート)鋼/光沢クロメート処理(軸)黄銅(真鍮)/素地質量(g)382種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)63羽根厚さ(mm)7.8開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)128.5
180°開き丁番 417-9101型
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。用途インセット扉用仕様スナップイン/M5ねじ穴材質(本体)亜鉛合金適合板厚(mm)1.2~1.7材質(軸)鋼/光沢クロメート処理材質(フック)焼結鉄/ブラック色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
180°開き丁番 217-93型
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類コーナー用蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)66羽根厚さ(mm)4.5開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)19
180°開き丁番 217-91型(Dタイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプDタイプ種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
180°開き丁番 217-91型(Cタイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
180°開き丁番 217-91型(Bタイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプBタイプ種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
180°開き丁番 217-91型(Aタイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)153タイプAタイプ種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
180°開きポリアミドヒンジ 212-9101
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個4日以内出荷軽量、堅牢なポリアミド製です。抜差しピンにより扉の着脱が容易です。用途かぶせ扉用材質ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド質量(g)7種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2材質(ピン)ポリアセタール樹脂/ホワイト色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)26羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
180°開きステンレス鋼製(SUS316Ti)製 高さ調整機能付丁番 217-9605
LAMP(スガツネ工業)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷チタンを添加しているので、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。軸を回転すると、扉高さが±4 mm調整できます。左吊元専用です。用途インセット扉用材質SUS316Ti質量(g)185種類コーナー用蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)114
180°開きクリックヒンジ 218-9213
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷扉全閉時(-5°)、85°開時、175°開時の3ヶ所で扉を保持します。全閉時は-5°開まで押さえ付けますので、ゴムパッキンのヘタリによる隙間の発生などを防ぎます。用途環境試験機器、理化学機器等材質亜鉛合金色ブラック質量(g)147種類平蝶番型仕上焼付塗装付加機能クリック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
面付け丁番
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。仕様スナップイン/スナップイン材質/仕上(本体・フック部)亜鉛合金/ブラック(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地適合板厚(mm)1.2~1.7RoHS指令(10物質対応)対応