絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(123)
- ホシモト(101)
- 栃木屋(70)
- ジョー・プリンス竹下(50)
- イマオコーポレーション(37)
- TRUSCO(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- TAKIGEN(タキゲン)(13)
- ノーブランド(12)
- シブタニ(9)
- ハイロジック(8)
- 光(7)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ACE(エース)(5)
- NewHikari(5)
- エスコ(4)
- トップウォーター(4)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス義星蝶番
ジョー・プリンス竹下¥589~税込¥648~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 芯棒を引き抜くことができます。用途科学機器、防災設備種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄特殊蝶番(芯棒カシメ)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個6日以内出荷取り付けが簡単なビス止め式(枠側)です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ蝶番
ジョー・プリンス竹下¥1,119~税込¥1,231~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用パイプ蝶番です。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ取付スプリング蝶番
栃木屋¥339税込¥3731個14日以内出荷外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。用途OA機器・通信機器・計測機器等材質(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA耐久性20000回RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。))自重(g)18
鉄製平蝶番
ホシモト¥189~税込¥208~1個7日以内出荷から11日以内出荷ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質鉄表面処理ピンのみ三価クロムメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ドアロック ハンドル
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷ロック位置と、ロック位置から180度の位置でのみキーが外せます。 可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5~40.5となります。材質(本体)可動側/ポリアミド(ガラス繊維強化)、固定側/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-20~60最大締付トルク(N・m)5
スナップ イン スプリング ヒンジ
イマオコーポレーション¥699税込¥7691個3日以内出荷から5日以内出荷着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。 簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。 内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。質量(g)9材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)色(本体)ブラック
エンプラ ポジショニング ヒンジ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷-90°、0°、70°、115°のポジショニングが可能。質量(g)38使用温度範囲(℃)0~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック保持トルク(N・m)(ポジショニング時)3旋回角度(°)最大210
ステンレス PP ヒンジ
ACE(エース)¥1,198税込¥1,3181セット3日以内出荷キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付用途インセット扉用仕様(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入セット内容左右1セット材質ステンレスSUS430幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(1セット)(kg)(扉)2.6以下
アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)
ノーブランド¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から16日以内出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063寸法横(mm)50寸法(高さ)(mm)10
ESJB エンプラスリップジョイントヒンジ
イマオコーポレーション¥649~税込¥714~1個5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。最大締付トルク(N・m)5許容荷重(N)(ラジアル荷重)200、(アキシャル荷重)590
EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°)
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
EFHC エンプラフラットヒンジ(カバータイプ)
イマオコーポレーション¥819~税込¥901~1個5日以内出荷EFHC4550*HP ポジショニング機能:0°、80°、120°、170°のポジショニングが可能。ポジショニング時の保持トルク1.1Nm RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)
イマオコーポレーション¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。