11ページ目: 平蝶番

FA現場のお役立ち情報
549件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 40 x69.5mm ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ

    40 x69.5mm ヒンジ(ステンレス製/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CX-302
  • 40 x 55 mm ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ

    40 x 55 mm ヒンジ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    785税込864
    1パック(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CX-301
  • 平蝶番 栃木屋

    平蝶番

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    取付用穴が長穴になっています。移動側・固定側の位置ズレを吸収することができます。
    用途配電盤・分電盤・通信機器等材質C2801、C2700質量(g)137.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
  • 抜差ヒンジ 栃木屋

    抜差ヒンジ

    栃木屋
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
  • 調整コーナーヒンジ 栃木屋

    調整コーナーヒンジ

    栃木屋
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    オスとメスの分離方式で脱着が容易です。調整ねじを締め込むことで高さ調節が可能です。
    用途中型及び大型冷凍、冷凍庫・各種倉庫・恒温恒湿器及び試験機器等材質ZDC質量(g)419表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆組平蝶番 栃木屋

    逆組平蝶番

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    段差のある場所に適した蝶番です。
    用途計測機器・通信機器等材質BSP、SUS304質量(g)58.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
  • フリクションダウンヒンジ 栃木屋

    フリクションダウンヒンジ

    栃木屋
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
    用途医療機器・通信機器・OA 機器等仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。材質ADC、SUM、U質量(g)52部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパー付ハンガーフック 栃木屋

    ダンパー付ハンガーフック

    栃木屋
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
    用途車両・家具等材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ)表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
  • メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    許容最大荷重(N)2000
  • メタルヒンジ(アルミニウム製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルヒンジ(アルミニウム製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    許容最大荷重(N)550
  • メタルヒンジ - おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルヒンジ - おねじタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
  • ピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    寸法H(mm)12寸法d(mm)6.3寸法B(mm)50寸法h1(mm)6.5許容最大荷重(N)600
  • ピッチアジャスタブルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ピッチアジャスタブルヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き) イマオコーポレーション

    エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。 ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。 保護等級IP67適合 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。 IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)150材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー色(ブッシュ)つや消しブラック
  • エンプラ フラット ヒンジ イマオコーポレーション

    エンプラ フラット ヒンジ

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック色(ブッシュ)つや消しブラック
  • 重量用平蝶番 ホシモト

    重量用平蝶番

    ホシモト
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    使用する筐体の用途に応じて選べます。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平蝶番 ホシモト

    平蝶番

    ホシモト
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    用途制御盤・その他各種BOX材質鉄(SPHC)3.2t質量(g)135表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格-M8規格接続用蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)258.0(129.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、内面取付け抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)313.0(156.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    M6規格、内面取付け抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)285.0(142.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)281.0(140.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)250.0(125.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]キャップ:ホワイト質量(g)49表面処理本体:アルマイト処理許容荷重(N)80(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、クリーン対応蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]キャップ:ホワイト表面処理本体:アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格-M8規格接続用蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)75.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格-M8規格接続用蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)51表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、パネル直接取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、パネル直接取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)68表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,198税込2,418
    1セットほか
    5日以内出荷
    M4規格、パネル直接取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、内面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格、内面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)46表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、表面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)85表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    M6規格、表面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1セットほか
    5日以内出荷
    M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)85表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA231型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。開き角度を55°または80°に規制できます。開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番 KHA型

    LAMP(スガツネ工業)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)32
  • 鉄平角蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄平角蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮B 型引抜蝶番 ジョー・プリンス竹下

    真鍮B 型引抜蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    489税込538
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用保護扉支柱 ジョー・プリンス竹下

    盤用保護扉支柱

    ジョー・プリンス竹下
    439税込483
    1個
    6日以内出荷
    支柱取付位置が画一であるため、機器配置などの寸法割り出しが容易です。 機器配置スペースが広く取れ、ボックス外形のコンパクト化につながります。 10mm単位での深さ調節ができます。 扉の取り外しができます。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平行蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス平行蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    419税込461
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番