10ページ目: 平蝶番

FA現場のお役立ち情報
549件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 万能蝶番 ホシモト

    万能蝶番

    ホシモト
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    アングルをかえることにより幅広い筐体に使用できます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質寸法P2(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製落し込み蝶番 ホシモト

    鉄製落し込み蝶番

    ホシモト
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    アングルをかえることにより幅広い筐体に使用できます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質質量(g)136RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製落し込み蝶番 ホシモト

    SUS製落し込み蝶番

    ホシモト
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス質量(g)94寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製落し込み蝶番 ホシモト

    鉄製落し込み蝶番

    ホシモト
    359税込395
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質質量(g)93寸法t(mm)3表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製落し込み蝶番 ホシモト

    SUS製落し込み蝶番

    ホシモト
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス質量(g)130寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製落し込み蝶番 ホシモト

    SUS製落し込み蝶番

    ホシモト
    719税込791
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質ステンレス質量(g)74寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製防水型蝶番 ホシモト

    鉄製防水型蝶番

    ホシモト
    239税込263
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質質量(g)66寸法t(mm)2.3表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製防水型蝶番 ホシモト

    鉄製防水型蝶番

    ホシモト
    239税込263
    1個
    9日以内出荷
    ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質質量(g)74寸法t(mm)2.3表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスリーフヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスリーフヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    用途特装車、コンテナボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピッチアジャストダブルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ピッチアジャストダブルヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • ピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • メタルリフトオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルリフトオフヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • メタルヒンジ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルヒンジ(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • メタルヒンジ(アルミニウム製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルヒンジ(アルミニウム製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • メタルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • ピッチアジャスタダブルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ピッチアジャスタダブルヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • ドアポジショニングヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ドアポジショニングヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • コンシールドヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    コンシールドヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
  • ドアポジショニングヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ドアポジショニングヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • 270°キャビネット蝶番 栃木屋

    270°キャビネット蝶番

    栃木屋
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    かぶせ扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
    用途タブレットPCの充電保管庫、金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,532税込8,285
    1個
    8日以内出荷
    軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)長さ(mm)102質量(g)120板厚(mm)3表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装タキゲンコード13112
  • ステンレス鋼製蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    8,098税込8,908
    1個
    4日以内出荷
    表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすいです。
    用途厨房機器、食品加工機械種類平蝶番RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平儀星蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平儀星蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)195タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)89羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)89
  • ステンレスサッシ用段付蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスサッシ用段付蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    719税込791
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途一般機器、建築設備汎用材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ドア用ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドア用ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,065税込5,572
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)690扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げバレル研磨扉質量(kg/本)85タキゲンコード12708
  • キャップヒンジ(L80×W70) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップヒンジ(L80×W70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    用途デザイン性を求める各種筐体材質仕様材質:蝶番本体/亜鉛合金(ZDC) カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)250表面仕上げ蝶番本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13439
  • 超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    78,287税込86,116
    1個
    4日以内出荷
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8300扉寸法(縦×横)(mm)2400×1000表面仕上げ表面仕上:ヘアライン仕上扉質量(kg/本)1000タキゲンコード11921
  • スプリング付ヒンジ シブタニ

    スプリング付ヒンジ

    シブタニ
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    芯棒にスプリングが入っております。
    用途機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:6(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型裏丁番 シブタニ

    L型裏丁番

    シブタニ
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    防水パッキンを備えたパネルに使用できる丁番です。扉に溶接しやすい角型の形状です。上部の角型形状を下部の管径よりもひと回り大きくすることで、擦れによる塗装剥がれを防止します。下部ヒンジの組み換えで左右勝手を変更できます。
    用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:60(縦2ヶ使用時)仕上生地製品質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中開き丁番 シブタニ

    中開き丁番

    シブタニ(1件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    6日以内出荷
    開放途中に扉を取り外せる丁番です。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:8(縦2ヶ使用時)仕上バレル研磨製品質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平丁番(黄銅) シブタニ

    平丁番(黄銅)

    シブタニ
    449税込494
    1枚
    4日以内出荷
    管部継目がなく、強度・防塵性に優れています。
    用途建築設備・機械など材質黄銅(C2801)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ) シブタニ

    カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ)

    シブタニ
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    30°、120°の2箇所で角度を保持できるクリック機能付のヒンジです。角度が保持されるため、傾斜による閉扉を防止します。取付面が化粧カバーで隠れるため、外観を損ないません。カバーは樹脂製とステンレス製の2種類ございます。作動範囲は180°です。環境試験機などの扉に最適です。DEH-28はクリック無しタイプです。
    用途環境試験機・機械など材質羽根:亜鉛ダイキャスト(ZDC),芯棒:ステンレス(SUS303),カバー:DEH-(C)28-3:PBT樹脂/DEH-(C)28-3S:ステンレス(SUS304)仕上羽根:焼付塗装(シルバー),芯棒:生地,カバー:DEH-(C)28-3:生地/DEH-(C)28-3S:ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーヒンジ(ステンレス) シブタニ

    コーナーヒンジ(ステンレス)

    シブタニ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製のため耐食性に優れたコーナーヒンジです。左右兼用型です。
    用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など性能耐久試験50万回合格材質ステンレス(SCS13)質量(kg)参考扉:50(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーヒンジ(ステンレス・化粧カバー付) シブタニ

    コーナーヒンジ(ステンレス・化粧カバー付)

    シブタニ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
    用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など性能耐久試験50万回合格材質本体:ステンレス(SUS304),カバー:ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)仕上本体:バフ研磨,カバー:バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーヒンジ(亜鉛ダイキャスト・化粧カバー付) シブタニ

    コーナーヒンジ(亜鉛ダイキャスト・化粧カバー付)

    シブタニ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
    用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など性能耐久試験50万回合格材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)仕上本体:クロームメッキ,カバー:バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40x165mmヒンジ(ステンレス製/左右一組) エスコ

    40x165mmヒンジ(ステンレス製/左右一組)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)185厚さ(mm)1.5全長(mm)40質量(g)78(1個)穴数8穴径(mm)5.2
  • 40x39mmヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ

    40x39mmヒンジ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)1.5mm寸法(mm)39×40mm穴径(mm)4.6mm
  • ウエスタン蝶番 角型 光

    ウエスタン蝶番 角型

    489税込538
    1パック(2個)
    当日出荷
    ウエスタン調のスチール蝶番です。
    用途家具・ガーデニングなどに付属品木ねじ×6セット内容ビス(3.5×16)材質スチール幅(mm)47厚さ(mm)1.5全長(mm)76タイプ角型寸法D2(mm)6.8取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
  • コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    開閉するとせり上がるカム内蔵 取付け位置を微調整できる長穴、スペーサー付 はめ込み式の化粧カバーにより、取付けねじは隠れます。 右型
    用途冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
平蝶番