20ページ目: 平蝶番

FA現場のお役立ち情報
950件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ドア用ヒンジ(L150×W72×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ドア用ヒンジ(L150×W72×t4.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,969税込2,166
    1個
    4日以内出荷
    小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
    用途特装車、小型・中型バン車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)(扉)49質量(g)490扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11915
  • 建機用重量蝶番(L130×W100×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用重量蝶番(L130×W100×t4.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,397税込1,537
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
    軸径(Φmm)10質量(kg)(扉)30材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
  • 付き合せ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    付き合せ蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    559税込615
    1個
    8日以内出荷
    用途屋内用配電盤・通信ボックス等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)244表面仕上げ生地タキゲンコード11789
  • 平蝶番(L1=65 W1=126) TAKIGEN(タキゲン)

    平蝶番(L1=65 W1=126)

    TAKIGEN(タキゲン)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:23質量(g)235寸法L1(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)126寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)104表面仕上げ生地タキゲンコード10475
  • 蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,771税込5,248
    1個
    4日以内出荷
    平型にも平行型にも組換えられます。
    材質アルミニウム押出し材表面仕上げアルマイト処理
  • スーパークリーンヒンジ(L40×W32×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークリーンヒンジ(L40×W32×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,947税込6,542
    1個
    4日以内出荷
    軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器質量(g)13.5材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)280寸法M3タキゲンコード13116
  • スーパークリーンヒンジ(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークリーンヒンジ(L65×W50×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,324税込6,956
    1個
    4日以内出荷
    軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器質量(g)29材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)280寸法M4タキゲンコード13114
  • スーパークリーンヒンジ(L100×W60×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークリーンヒンジ(L100×W60×t3.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,526税込8,279
    1個
    4日以内出荷
    軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器質量(g)70材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)290寸法M5タキゲンコード13113
  • ブッシュ蝶番(L40×W32×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L40×W32×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,125税込1,238
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12794
  • ブッシュ蝶番(L100×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L100×W60×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,799税込1,979
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)290表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)290寸法M5タキゲンコード12712
  • 黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,154税込2,369
    1個
    当日出荷
    二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
    用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11378
  • 押出 平型蝶番(L150×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W100×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,400税込8,140
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)250寸法L(mm)150寸法H(mm)13寸法t(mm)5寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)100寸法P1(mm)12寸法P2(mm)63寸法P3(mm)60寸法P4(mm)80表面仕上げアルマイト処理寸法MM6タキゲンコード10423
  • 押出 平型蝶番(L100×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W100×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,269税込5,796
    1個
    18日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)160寸法L(mm)100寸法H(mm)13寸法t(mm)5寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)100寸法P1(mm)12寸法P2(mm)38寸法P3(mm)60寸法P4(mm)80表面仕上げアルマイト処理寸法MM6タキゲンコード10421
  • 押出 平型蝶番(L50×W50×t1.8) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L50×W50×t1.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,258税込1,384
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)25寸法L(mm)50寸法H(mm)8寸法d(mm)4.2寸法t(mm)1.8寸法D(Φmm)4.5材質(軸)ステンレス寸法W(mm)50寸法N(mm)4寸法P1(mm)32寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10410
  • 押出 平型蝶番(L50×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L50×W38×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    826税込909
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)8寸法L(mm)50寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)38寸法N(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10405
  • 押出 平型蝶番(L75×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L75×W32×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)11寸法L(mm)75寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)32寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)28材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10401
  • 押出 平型蝶番(L75×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L75×W27×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)10寸法L(mm)75寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)6寸法P1(mm)16寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)28材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10395
  • 押出 平型蝶番(L50×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L50×W27×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    826税込909
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)7寸法L(mm)50寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)4寸法P1(mm)16寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10394
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L90×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L90×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)17(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)63寸法L(mm)90寸法N1(mm)6寸法P1(mm)35寸法P2(mm)35寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10391
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L80×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L80×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)54寸法L(mm)80寸法N1(mm)6寸法P1(mm)30寸法P2(mm)30寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10390
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)14(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)52寸法L(mm)75寸法N1(mm)6寸法P1(mm)28寸法P2(mm)28寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10389
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)43寸法L(mm)65寸法N1(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10388
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L40×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L40×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)28寸法L(mm)40寸法N1(mm)4寸法P1(mm)24寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10385
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L90×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L90×W50×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)140表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10381
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L100×W80×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L100×W80×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10380
  • キャップヒンジ(L60×W90) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップヒンジ(L60×W90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,969税込2,166
    1個
    4日以内出荷
    取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。
    用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)215材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13070
  • キャップヒンジ(L100×W90) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップヒンジ(L100×W90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,306税込2,537
    1個
    4日以内出荷
    取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。
    用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)360材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13069
  • スプリング付ロッカーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付ロッカーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    スプリングの作用で扉の閉め忘れがありません。
    用途ロッカー・配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)41反力(N)0.32(N・m)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11905
  • 平型蝶番(L89×W56×t1.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L89×W56×t1.8)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:17質量(g)100寸法L(mm)89寸法t(mm)1.8寸法E(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9寸法W(mm)56寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ生地タキゲンコード10260
  • 横型平蝶番(L38×W82×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    横型平蝶番(L38×W82×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    194税込213
    1個
    4日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)5.8(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10139
  • 平行型蝶番(全長L=68) TAKIGEN(タキゲン)

    平行型蝶番(全長L=68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    145税込160
    1個
    5日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)75表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10129
  • 連動蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    連動蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    516税込568
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・計測機器・通信機器
  • 40 x69.5mm ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ

    40 x69.5mm ヒンジ(ステンレス製/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CX-302
  • 40 x 55 mm ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ

    40 x 55 mm ヒンジ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    785税込864
    1パック(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CX-301
  • 平蝶番 栃木屋

    平蝶番

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    取付用穴が長穴になっています。移動側・固定側の位置ズレを吸収することができます。
    用途配電盤・分電盤・通信機器等材質C2801、C2700質量(g)137.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
  • 抜差ヒンジ 栃木屋

    抜差ヒンジ

    栃木屋
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
  • 調整コーナーヒンジ 栃木屋

    調整コーナーヒンジ

    栃木屋
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    オスとメスの分離方式で脱着が容易です。調整ねじを締め込むことで高さ調節が可能です。
    用途中型及び大型冷凍、冷凍庫・各種倉庫・恒温恒湿器及び試験機器等材質ZDC質量(g)419表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆組平蝶番 栃木屋

    逆組平蝶番

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    段差のある場所に適した蝶番です。
    用途計測機器・通信機器等材質BSP、SUS304質量(g)58.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
  • フリクションダウンヒンジ 栃木屋

    フリクションダウンヒンジ

    栃木屋
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
    用途医療機器・通信機器・OA 機器等仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。材質ADC、SUM、U質量(g)52部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパー付ハンガーフック 栃木屋

    ダンパー付ハンガーフック

    栃木屋
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
    用途車両・家具等材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ)表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
平蝶番