19ページ目: 平蝶番

FA現場のお役立ち情報
950件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • クリーンヒンジ(L60×W72×t6) TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンヒンジ(L60×W72×t6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
    用途クリーンルーム用各種医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材質量(g)157寸法W(mm)72寸法P1(mm)20寸法P2(mm)20表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13226
  • クリーンヒンジ(L60×W64×t6) TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンヒンジ(L60×W64×t6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
    用途クリーンルーム用各種医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材質量(g)144寸法W(mm)64寸法P1(mm)15寸法P2(mm)20表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13225
  • クリーンヒンジ(L60×W56×t6) TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンヒンジ(L60×W56×t6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
    用途クリーンルーム用各種医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材質量(g)132寸法W(mm)56寸法P1(mm)15寸法P2(mm)15表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13224
  • トーションアーム TAKIGEN(タキゲン)

    トーションアーム

    TAKIGEN(タキゲン)
    29,233税込32,156
    1個
    5日以内出荷
    グレーチング等の重量蓋が軽く開けられます。 スプリングを使用しているため、ガス抜けやオイル漏れの心配がありません。 耐食性に優れています。
    用途共同溝・流雪溝・分水路等の開閉グレーチング材質冷間圧延鋼板(SPCD)、ばね用ステンレス鋼(SUS304)質量(g)3630表面仕上げ溶融亜鉛めっきタキゲンコード12736
  • サーバーラック用ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    サーバーラック用ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,086税込2,295
    1個
    4日以内出荷
    扉を簡単に取外すことができます。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またAP-447と併用することで、扉取付け後でも左右開きの交換が容易にできます。 左右兼用型
    材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ポリアミド(PA6-GF25)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)適合板厚(mm)1.0表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)、軸/黒染めタキゲンコード13307
  • スーパークリーンヒンジ(L50×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークリーンヒンジ(L50×W50×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,324税込6,956
    1個
    4日以内出荷
    軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)質量(g)22寸法θ°280表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装タキゲンコード13115
  • 黄銅二軸蝶番(L40×W70×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅二軸蝶番(L40×W70×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,081税込2,289
    1個
    4日以内出荷
    クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
    用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)66寸法L1(mm)70寸法L2(mm)54寸法L3(mm)38寸法W1(mm)40寸法W2(mm)28
  • 黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,249税込2,474
    1個
    4日以内出荷
    クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
    用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)80寸法L1(mm)72寸法L2(mm)56寸法L3(mm)40寸法W1(mm)50寸法W2(mm)32表面仕上げヘアライン仕上・ホワイトブロンズタキゲンコード11544
  • ブッシュ蝶番(L150×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L150×W60×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,586税込2,845
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)101寸法θ°290表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード12710
  • ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,811税込3,092
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)175寸法θ°320表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13004
  • 黄銅二軸蝶番(L44×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅二軸蝶番(L44×W72×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,267税込2,494
    1個
    6日以内出荷
    二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
    用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11377
  • 押出 平型蝶番(L125×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L125×W100×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,252税込6,877
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)210寸法L(mm)125寸法H(mm)13寸法t(mm)5寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)100寸法P1(mm)12.5寸法P2(mm)50寸法P3(mm)60表面仕上げアルマイト処理寸法MM6タキゲンコード10422
  • 押出 平型蝶番(L150×W95×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W95×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,861税込6,447
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)180寸法L(mm)150寸法H(mm)10.5寸法t(mm)4寸法D(Φmm)3寸法W(mm)95寸法P1(mm)12寸法P2(mm)63寸法P3(mm)55表面仕上げアルマイト処理寸法MM5タキゲンコード10420
  • 押出 平型蝶番(L125×W95×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L125×W95×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,484税込6,032
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)150寸法L(mm)125寸法H(mm)10.5寸法t(mm)4寸法D(Φmm)3寸法W(mm)95寸法P1(mm)12.5寸法P2(mm)50寸法P3(mm)55表面仕上げアルマイト処理寸法MM5タキゲンコード10419
  • 押出 平型蝶番(L100×W95×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W95×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,668税込5,135
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)120寸法L(mm)100寸法H(mm)10.5寸法t(mm)4寸法D(Φmm)3寸法W(mm)95寸法P1(mm)12寸法P2(mm)38寸法P3(mm)55表面仕上げアルマイト処理寸法MM5タキゲンコード10418
  • 押出 平型蝶番(L125×W86×t2.7) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L125×W86×t2.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,144税込3,458
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)95寸法L(mm)125寸法H(mm)8寸法t(mm)2.7寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)86寸法P1(mm)12.5寸法P2(mm)50寸法P3(mm)45表面仕上げアルマイト処理寸法MM4タキゲンコード10416
  • 押出 平型蝶番(L125×W50×t1.8) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L125×W50×t1.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,376税込2,614
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)55寸法L(mm)125寸法H(mm)8寸法t(mm)1.8寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)50寸法d(Φmm)4.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)32寸法P2(mm)10寸法P3(mm)35表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10413
  • 押出 平型蝶番(L125×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L125×W38×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,466税込1,613
    1個
    5日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)20寸法L(mm)125寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)38寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)25寸法P2(mm)10寸法P3(mm)35表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10408
  • 押出 平型蝶番(L100×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W38×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,383税込1,521
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)18寸法L(mm)100寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)38寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)25寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10407
  • 押出 平型蝶番(L75×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L75×W38×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,038税込1,142
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)12寸法L(mm)75寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)38寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)25寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)28表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10406
  • 押出 平型蝶番(L150×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W32×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)25寸法L(mm)150寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)10寸法P1(mm)20寸法P2(mm)9寸法P3(mm)33表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10404
  • 押出 平型蝶番(L125×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L125×W32×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)19寸法L(mm)125寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)20寸法P2(mm)10寸法P3(mm)35表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10403
  • 押出 平型蝶番(L150×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W27×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)20寸法L(mm)150寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)27寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)10寸法P1(mm)16寸法P2(mm)9寸法P3(mm)33表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10398
  • 押出 平型蝶番(L125×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L125×W27×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)17寸法L(mm)125寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)27寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)16寸法P2(mm)10寸法P3(mm)35表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10397
  • サーバーラックヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    サーバーラックヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    478税込526
    1個
    4日以内出荷
    用途サーバーラック・通信機器
  • ブッシュ付平型蝶番(L90×W60×t3.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付平型蝶番(L90×W60×t3.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
    用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)88寸法L1(mm)95寸法t(mm)3.5寸法D(Φmm)11寸法L2(mm)90寸法W(mm)60寸法H1(mm)11.5寸法d1(Φmm)10.5寸法d2(Φmm)5.3寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)35寸法P3(mm)35寸法P4(mm)-表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13293
  • スライド式ポストヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    スライド式ポストヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    933税込1,026
    1個
    4日以内出荷
    ヒンジの倒れ防止機能付。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。 ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
    用途配分電盤・制御盤・点検口付属品E型止め輪材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用) TAKIGEN(タキゲン)

    スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    585税込644
    1個
    4日以内出荷
    CP-420-MDと組合せて使用できます。 配電盤、分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
    用途配分電盤、制御盤、点検口材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、AC-25-E-1CP/ポリプロピレン(PP)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ポストヒンジ マグネットキャッチ仕様 TAKIGEN(タキゲン)

    ポストヒンジ マグネットキャッチ仕様

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,078税込1,186
    1個
    4日以内出荷
    マグネットキャッチを利用したポストヒンジで開閉頻度が多い中扉にお奨めします。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。
    用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プルスタイルヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    プルスタイルヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,116税込1,228
    1個
    4日以内出荷
    軸を上下にスライドさせる事により、抜差し蝶番として使用できます。 扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。
    用途計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23)

    TAKIGEN(タキゲン)
    102税込112
    1個
    4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)25扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10145
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    90税込99
    1個
    4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10143
  • ステンレス 大型密閉扉用多軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型密閉扉用多軸蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    17,000税込18,700
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 折戸用ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 折戸用ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,438税込2,682
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 左型
    用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11857
  • ステンレス 機器用・段付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 機器用・段付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    743税込817
    1個
    6日以内出荷
    筺体に適したアングルを取付けて使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12859
  • ステンレス 重量用平蝶番(L1:80×W1:142) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用平蝶番(L1:80×W1:142)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,744税込1,918
    1個
    8日以内出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:32質量(g)506扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード12853
  • ステンレス 平蝶番(L1=38 W1=98) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平蝶番(L1=38 W1=98)

    TAKIGEN(タキゲン)
    450税込495
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:19質量(g)75寸法L1(mm)38寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)43寸法N(mm)3寸法W1(mm)98寸法W2(mm)18扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)80タキゲンコード10832
  • ステンレス プルスタイルヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プルスタイルヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    676税込744
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・通信機器表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23)

    TAKIGEN(タキゲン)
    221税込243
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:15質量(g)25寸法L(mm)36寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)9.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)23寸法W2(mm)11.5扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)11.5表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10652
  • ドア用ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ドア用ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,160税込2,376
    1個
    4日以内出荷
    小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 270°開き
    用途特装車、小型・中型バン車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)(扉)49質量(g)700扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11916
平蝶番