絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(316)
- LAMP(スガツネ工業)(134)
- ホシモト(101)
- 栃木屋(70)
- RS PRO(53)
- ジョー・プリンス竹下(50)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- TRUSCO(29)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(12)
- シブタニ(11)
- ハイロジック(8)
- エスコ(7)
- 光(7)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ACE(エース)(5)
- NewHikari(5)
- トップウォーター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。用途船舶、厨房機器等に。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
片折蝶番KOH-80
LAMP(スガツネ工業)¥849税込¥9341個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。トラスコ品番132-2828材質鋼(SPCC)幅(mm)69.5全長(mm)80板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
両折蝶番ROH-80
LAMP(スガツネ工業)¥969税込¥1,0661個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。両側の羽根が曲げてあり、軸が持ち上がっている蝶番です。トラスコ品番131-8078材質本体A、本体B:鋼(SPCC)、軸:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)57全長(mm)80板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製蝶番SR型
LAMP(スガツネ工業)¥469~税込¥516~1個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)35板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製蝶番SR75
LAMP(スガツネ工業)¥919税込¥1,0111個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。用途計測機器、精密機器等に。トラスコ品番132-2859材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)50全長(mm)75板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製蝶番SBR40
LAMP(スガツネ工業)¥749税込¥8241個4日以内出荷ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。丁番を閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。丁番はめねじ加工済です。トラスコ品番132-1304材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)35全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製蝶番28100
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。トラスコ品番132-2798材質ステンレス鋼(SCS14)全長(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。用途配分電盤・制御盤・車両・船舶などに。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製溶接蝶番LSK
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。用途配分電盤・制御盤・車両・船舶などに。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製段付蝶番DH60N
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。トラスコ品番132-1257材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)36.3全長(mm)60板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製段付蝶番DH-60C
LAMP(スガツネ工業)¥839税込¥9231個4日以内出荷厚さ5mmのパネルを扉に使用した場合、かぶせ仕様にできる蝶番です。トラスコ品番131-8053材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)60板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製横型蝶番YHS型
LAMP(スガツネ工業)¥589~税込¥648~1個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番OLYA型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸は抜き差し可能です。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平蝶番LSS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)56全長(mm)65板厚(mm)羽根:3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平蝶番D-S
LAMP(スガツネ工業)¥309~税込¥340~1個4日以内出荷スエージング(背押し)してあるステンレス鋼製平蝶番です。付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平蝶番 D-S
LAMP(スガツネ工業)¥249~税込¥274~1個4日以内出荷スタンダードなステンレス鋼製の穴付き平蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SH型
LAMP(スガツネ工業)¥199~税込¥219~1個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ガードリブ蝶番HG-BF1
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷扉を閉じた時、丁番のリブが戸当りになり負荷を軽減します。丁番にリブがあることで、反りを軽減し強度を高めます。丁番のリブにより、軸の脱落を防ぎます。トラスコ品番131-9621材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)50全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型
LAMP(スガツネ工業)¥489~税込¥538~1個4日以内出荷アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平丁番です。材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製中開蝶番BN型
LAMP(スガツネ工業)¥739税込¥8131個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。用途計測機器、理化学機器、トランク等に。材質ステンレス鋼(SUS304)板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂蝶番
栃木屋¥519税込¥5711個4日以内出荷樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。用途軽量ケース・各種筐体等材質合成樹脂長さ(mm)40幅(mm)60タイプ穴付き(サラ穴)板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
平型蝶番(ステンレス・千鳥穴)
栃木屋¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。用途各種産業機械仕様推奨取付ねじ:M5なべ、トラス、バインド小ねじ材質SUS304質量(kg)扉:12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
エンプラフラットヒンジ VD-EFTH、MD-EFTH
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷VD-EFTHは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ヒンジ MD-EFTHは、金属検出機対応樹脂製ヒンジ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)SUS303
エンプラスリップジョイントヒンジ ESJB
イマオコーポレーション¥829税込¥9121個5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック質量(g)27使用温度範囲(℃)-20~80最大締付トルク(N・m)5許容荷重(N)200(ラジアル荷重)、590(アキシャル荷重)材質(ピン)ポリアセタールブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度205°) EMH
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドアの厚さが薄い場合のヒンジとしてご利用できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)ポリアミドつや消しブラック質量(g)26タイプオネジ使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)40寸法H(mm)16.5寸法L1(mm)18寸法S(mm)20.2寸法D(mm)4寸法E(mm)12.5寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法Lf(mm)-寸法W1(mm)29材質(ピン)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応旋回角度(°)最大205寸法MM4×0.7材質(メネジ)黄銅ニッケルメッキ材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
エンプラフラットヒンジロックタイプ EFHL
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。 手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。 扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。 RoHS指令適合製品です。材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜質量(g)240寸法L(mm)96.5寸法H(mm)35寸法d(mm)20寸法A(mm)35寸法S(mm)62.5(±0.25)寸法E(mm)23寸法B(mm)73.5寸法T(mm)20.5寸法W(mm)97.5寸法P(mm)59.5(±0.25)寸法d1(mm)10.5寸法H1(mm)37寸法R(mm)63寸法H2(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラポジショニングヒンジ EFH
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応旋回角度(°)最大255
エンプラポジショニングヒンジ用カバー
イマオコーポレーション¥259税込¥2851個5日以内出荷両側に装着する場合は2個ご購入ください。 RoHS指令適合製品です材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードEFH5253CH-COVER
アルミヒンジ(薄型ドア用) AHT
イマオコーポレーション¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷本体側を取り付ける際のボルトは、お客様にてご用意ください。 ねじ込みにて取付ける場合は、付属のタッピンネジをご使用ください。付属品ナベ小ネジ(SUS製)M5×0.85-10L:2本・タッピンネジ(SUS製)4.8×15.9:2本材質【ガイドブッシュ】ポリアミド材質(本体)A6063/アルマイト処理(つや消しブラック・つや消しナチュラル)使用温度範囲(℃)-10~100材質(ピン)SUS304旋回角度(°)最大185