21ページ目: 平蝶番

FA現場のお役立ち情報
949件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)14(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)52寸法L(mm)75寸法N1(mm)6寸法P1(mm)28寸法P2(mm)28寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10389
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)43寸法L(mm)65寸法N1(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10388
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L40×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L40×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)28寸法L(mm)40寸法N1(mm)4寸法P1(mm)24寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10385
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L90×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L90×W50×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)140表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10381
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L100×W80×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L100×W80×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10380
  • キャップヒンジ(L60×W90) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップヒンジ(L60×W90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,969税込2,166
    1個
    4日以内出荷
    取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。
    用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)215材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13070
  • キャップヒンジ(L100×W90) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップヒンジ(L100×W90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,306税込2,537
    1個
    4日以内出荷
    取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。
    用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)360材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13069
  • ストッパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    扉を150°で保持します 付属されているキャップでねじを隠すことができます 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具付属品キャップ材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
  • スプリング付ロッカーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付ロッカーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    スプリングの作用で扉の閉め忘れがありません。
    用途ロッカー・配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)41反力(N)0.32(N・m)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11905
  • 平型蝶番(L89×W56×t1.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L89×W56×t1.8)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:17質量(g)100寸法L(mm)89寸法t(mm)1.8寸法E(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9寸法W(mm)56寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ生地タキゲンコード10260
  • 横型平蝶番(L38×W82×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    横型平蝶番(L38×W82×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    194税込213
    1個
    4日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)5.8(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10139
  • 平行型蝶番(全長L=68) TAKIGEN(タキゲン)

    平行型蝶番(全長L=68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    145税込160
    1個
    5日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)75表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10129
  • 連動蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    連動蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    516税込568
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・計測機器・通信機器
  • 40 x69.5mm ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ

    40 x69.5mm ヒンジ(ステンレス製/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CX-302
  • 40 x 55 mm ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ

    40 x 55 mm ヒンジ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    785税込864
    1パック(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CX-301
  • 平蝶番 栃木屋

    平蝶番

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    取付用穴が長穴になっています。移動側・固定側の位置ズレを吸収することができます。
    用途配電盤・分電盤・通信機器等材質C2801、C2700質量(g)137.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
  • 抜差ヒンジ 栃木屋

    抜差ヒンジ

    栃木屋
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
  • 調整コーナーヒンジ 栃木屋

    調整コーナーヒンジ

    栃木屋
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    オスとメスの分離方式で脱着が容易です。調整ねじを締め込むことで高さ調節が可能です。
    用途中型及び大型冷凍、冷凍庫・各種倉庫・恒温恒湿器及び試験機器等材質ZDC質量(g)419表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆組平蝶番 栃木屋

    逆組平蝶番

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    段差のある場所に適した蝶番です。
    用途計測機器・通信機器等材質BSP、SUS304質量(g)58.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
  • フリクションダウンヒンジ 栃木屋

    フリクションダウンヒンジ

    栃木屋
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
    用途医療機器・通信機器・OA 機器等仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。材質ADC、SUM、U質量(g)52部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジ 栃木屋

    ヒンジ

    栃木屋
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
  • ダンパー付ハンガーフック 栃木屋

    ダンパー付ハンガーフック

    栃木屋
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
    用途車両・家具等材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ)表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
  • AK型蝶番 栃木屋

    AK型蝶番

    栃木屋
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    箱の外側からの取り付けに適した蝶番です。
    用途木製通函等材質SPCC、SWRM質量(g)90.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)8
  • メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    許容最大荷重(N)2000
  • メタルヒンジ - おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルヒンジ - おねじタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
  • ピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    寸法H(mm)12寸法d(mm)6.3寸法B(mm)50寸法h1(mm)6.5許容最大荷重(N)600
  • ピッチアジャスタブルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ピッチアジャスタブルヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • ダブルヒンジ6 イマオコーポレーション

    ダブルヒンジ6

    イマオコーポレーション
    849税込934
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)25.5許容荷重(N)各側75
  • エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き) イマオコーポレーション

    エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。 ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。 保護等級IP67適合 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。 IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)150材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー色(ブッシュ)つや消しブラック
  • エンプラ フラット ヒンジ イマオコーポレーション

    エンプラ フラット ヒンジ

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック色(ブッシュ)つや消しブラック
  • 重量用平蝶番 ホシモト

    重量用平蝶番

    ホシモト
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    使用する筐体の用途に応じて選べます。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平蝶番 ホシモト

    平蝶番

    ホシモト
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    用途制御盤・その他各種BOX材質鉄(SPHC)3.2t質量(g)135表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格-M8規格接続用蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)258.0(129.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、内面取付け抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)313.0(156.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    M6規格、内面取付け抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)285.0(142.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)281.0(140.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)250.0(125.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]キャップ:ホワイト質量(g)49表面処理本体:アルマイト処理許容荷重(N)80(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、クリーン対応蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]キャップ:ホワイト表面処理本体:アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格-M8規格接続用蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)75.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番