絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(316)
- LAMP(スガツネ工業)(134)
- ホシモト(101)
- 栃木屋(70)
- RS PRO(55)
- ジョー・プリンス竹下(50)
- イマオコーポレーション(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- TRUSCO(29)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(12)
- シブタニ(11)
- ハイロジック(8)
- エスコ(7)
- 光(7)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ACE(エース)(5)
- NewHikari(5)
- トップウォーター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

平型蝶番(L51×W38×t1.3)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥59税込¥651個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.2質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.3寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.4寸法D2(Φmm)6.1寸法W(mm)38寸法N(mm)4寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法P1(mm)7寸法P2(mm)36扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10246
平型蝶番(黄銅・サラ穴)
栃木屋¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴)
栃木屋¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種産業機械材質亜鉛めっき鋼板、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ キャビネット丁番
ACE(エース)(1件のレビュー)¥329税込¥3621パック(2枚)当日出荷キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付用途かぶせ扉用付属品皿木ネジ(M2.5×16)×12本材質鉄仕上ユニクロームメッキ
ステンレス鋼製 重量用丁番
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。用途船舶、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス中厚蝶番
ジョー・プリンス竹下¥149~税込¥164~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 76mm以上はナイロンワッシャ入りです。用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量蝶番
ジョー・プリンス竹下¥509~税込¥560~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 特厚蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,799~税込¥1,979~1個当日出荷から4日以内出荷左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨
コーナーリフトヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,498税込¥4,9481個欠品中従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上タキゲンコード61512
ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から4日以内出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:41寸法L(mm)60寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)64扉寸法(縦×横)(mm)500×250
平型蝶番(L64×W33×t0.9)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥45税込¥501個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:6.9質量(g)20寸法L(mm)64寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)5寸法W(mm)33寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法N1(mm)6寸法P1(mm)51寸法P2(mm)6.5寸法P3(mm)25.5寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10243
マリンヒンジ (L100×W80)なべねじ用
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥917税込¥1,0091個当日出荷表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。用途船艇用ハッチ・天蓋材質(羽根)ポリアミド(PA)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)標準色アイボリータキゲンコード12390
エンプラフラットヒンジ ロックタイプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
樹脂製ストッパーヒンジ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉材質ポリアセタール(POM)材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-質量(g)30種類平蝶番型仕上シボ付加機能クリック初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
鉄製E-リングワッシャー
ホシモト(1件のレビュー)¥10~税込¥11~1個当日出荷から9日以内出荷用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用鋼材硬さHRC44~52表面処理リン酸塩皮膜(ACP)RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン蝶番 横長
光(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(2個)当日出荷ウエスタン調のスチール蝶番です。用途家具・ガーデニングなどに材質スチールセット内容ビス(3.5×16)厚さ(mm)1.5タイプ横長表面処理粉体塗装取付け方法木ビス穴径(mm)5.5
ステンレス 横型平蝶番(L51×W116×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥485税込¥5341個当日出荷折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)16(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)85扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10642
ステンレス 平行型蝶番(全長L=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥333税込¥3661個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10637
ヒンジ(L60×W35×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷軽量で耐久性に優れています。用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)4寸法L(mm)60寸法W(mm)35寸法d(Φmm)3.6寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)22寸法P3(mm)22タキゲンコード10269
平型蝶番(L127×W80×t2.1)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥489税込¥5381個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:31質量(g)250寸法L(mm)127寸法t(mm)2.1寸法E(mm)2.8寸法D1(Φmm)7.6寸法D2(Φmm)11.9寸法W(mm)80寸法N(mm)8寸法d1(Φmm)6.3寸法d2(Φmm)9.3寸法P1(mm)16寸法P2(mm)35寸法P3(mm)10.5扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げ生地タキゲンコード10251
重量用 サッシ蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥305~税込¥336~1個当日出荷から4日以内出荷平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。用途サッシ・制御盤・各種機器扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)125表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用平型蝶番
栃木屋¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷重量用から軽量用まで使用できます。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SPCC、SUS304部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)25
アルミダイカスト蝶番 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M4規格、表面取付け蝶番用途開き扉の蝶番質量(g)18.8許容荷重(N)100(2ヶ使用時)材質アルミダイカスト(ADC-12)表面処理アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
オール樹脂製平丁番 218-9220
LAMP(スガツネ工業)¥479税込¥5271個当日出荷樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)18タイプ平行形種類平蝶番推奨ねじM6皿ねじ本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)40
ナットプレート
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。材質鋼適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)21種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)18以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
キャッチ付面付丁番 2000-150
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個欠品中扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。材質鋼仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応最大扉厚(mm)20
ソフトダウンヒンジ
栃木屋(3件のレビュー)¥3,042~税込¥3,346~1個当日出荷から4日以内出荷ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動質量(g)98使用温度範囲(℃)-20~40
段付き丁番(ステンレス)
シブタニ¥569税込¥6261枚当日出荷段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 中開き蝶番(L64×W36)
TAKIGEN(タキゲン)¥322税込¥3541個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)8(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40寸法L(mm)64寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)3.6寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10575
ステンレス重量用平型蝶番(L150×W120×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:99質量(g)900扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10546
ラバーヒンジ(L1000 t1.8)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥963税込¥1,0591個当日出荷ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上用途特装車・バスリッド・フェンダー材質軟質塩化ビニル(PVC)質量(g)75材質(ベース)硬質塩化ビニル(PVC)材質(ヒンジ)軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11526
機器用平蝶番(L65×W56×t3.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥359税込¥3951個当日出荷割り数が多いので、たわみが少ない。用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)(扉)16質量(g)130寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)12.5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10512