絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(316)
- LAMP(スガツネ工業)(134)
- ホシモト(101)
- 栃木屋(70)
- RS PRO(53)
- ジョー・プリンス竹下(50)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- TRUSCO(29)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(12)
- シブタニ(11)
- ハイロジック(8)
- エスコ(7)
- 光(7)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ACE(エース)(5)
- NewHikari(5)
- トップウォーター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

鉄パイプ蝶番
ジョー・プリンス竹下¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷汎用パイプ蝶番です。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質硫黄快削鋼(SUM32)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ蝶番(A6063/白アルマイト)
ノーブランド¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質(E-RING)SUS304材質(本体)A6063 アルマイト材質(ピン)SUS303材質(ブッシュ)POM寸法(高さ)(mm)10
ナットプレート
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)材質鋼仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)23種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)18羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉厚(mm)24最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
引抜蝶番
栃木屋¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷引抜材を使用のためシャフト外径が細いです。用途計測機器材質/処理ヒンジピースA・B)C3604/Ni、(シャフト)BSW/NiRoHS指令(10物質対応)対応
マリングレードステンレス製蝶番
トップウォーター¥899~税込¥989~1個9日以内出荷このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。日々の使用でも実感できます。耐久性についても申し分なく、船舶などのマリン用途では、潮風や海水の影響を受けやすい中、過酷な条件においても、腐食や劣化を心配せずに長期間使用できます。サイズは38・40・50mmの3タイプございます。バリエーションからお選びください。付属品取付用ネジ材質SUS316タイプA
キャッチ付ストッパー蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,213税込¥1,3341個当日出荷ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。 トランクなどのケースに最適です。 筐体を傷つけない、裏板付き。 オールステンレス製のため耐食性に優れています。用途天蓋タイプのボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)127トルク(N・m)初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13482
鉄薄口蝶番(穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥39~税込¥43~1個6日以内出荷から9日以内出荷汎用蝶番です。用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
段付き丁番(ステンレス)
シブタニ¥569税込¥6261枚当日出荷段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン蝶番 黒 中
光¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷ウエスタン調のスチール蝶番です。用途家具・ガーデニングなどに付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6772セット内容ビス(3.5×16)材質スチール幅(mm)41厚さ(mm)1.5全長(mm)76質量(g)35タイプ黒 中表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)7.5取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
ステンレス重量蝶番
ジョー・プリンス竹下¥2,019~税込¥2,221~1個当日出荷・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。用途・科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼 (SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーヒンジ(L1000)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,624税込¥6,1861個4日以内出荷ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ヒンジ部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード11329
連動樹脂蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥569税込¥6261個欠品中開き角度は約118°を確保します。 左右兼用です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質アーム部/亜鉛合金(ZDC)、羽部/PA6(ポリアミド6)質量(g)13表面仕上げアーム部/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード13469
マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥855税込¥9411個当日出荷表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。用途船艇用ハッチ・天蓋材質羽根/ポリアミド(PA)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)色アイボリータキゲンコード12417
ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,984税込¥2,1821個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 右型用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11856
ステンレス 重量用あおりヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,093~税込¥3,402~1個当日出荷から5日以内出荷溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。 ステンレスで耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。 左右兼用型用途特装車・ダンプカー・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ酸洗処理
ステンレス 特装車ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型用途消防車・特装車・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨
ステンレス 平蝶番(L1=30 W1=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥406税込¥4471個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)55寸法L1(mm)30寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)35寸法N(mm)3寸法W1(mm)90寸法W2(mm)18扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)72タキゲンコード10833
ステンレス 平蝶番(L1=50 W1=104)
TAKIGEN(タキゲン)¥533税込¥5861個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:21質量(g)100寸法L1(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)55寸法N(mm)3寸法W1(mm)104寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)500×250寸法W3(mm)82タキゲンコード10831
ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=126)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)240寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)126寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)104タキゲンコード10830
ステンレス 四軸蝶番内扉タイプ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
平型蝶番(L38×W26×t0.8)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥74税込¥811個欠品中材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:4.2質量(g)10寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.3寸法W(mm)26寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10719
ステンレス 平行型蝶番(全長L=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥462税込¥5081個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10636
ステンレス 中開き蝶番(L40×W36)
TAKIGEN(タキゲン)¥199税込¥2191個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)14寸法L(mm)40寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)2.5寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)36寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)15表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10577
ストッパーヒンジ (L72×W50)
TAKIGEN(タキゲン)¥900税込¥9901個当日出荷平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 カムにより3ヵ所で保持します。用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11678
ストッパーヒンジ (L100×W70)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,911税込¥2,1021個当日出荷平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 カムにより3ヵ所で保持します。用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12761
重量用平蝶番(L1:100×W1:160)
TAKIGEN(タキゲン)¥819税込¥9011個当日出荷用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:24質量(g)700扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード10501
平蝶番(L1=50 W1=104)
TAKIGEN(タキゲン)¥189税込¥2081個当日出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:12質量(g)110寸法L1(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)55寸法N(mm)3寸法W1(mm)104寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)500×250寸法W3(mm)82表面仕上げ生地タキゲンコード10476
プラスチック二色ヒンジ(L65×W50)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥467税込¥5141個当日出荷羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。 摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。 樹脂製のため軽量です。 B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。用途クリーンルーム内の各種機器扉材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25)標準色アイボリー材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45)タキゲンコード13260
黄銅引抜 平型蝶番(L50×W32×t2.3)
TAKIGEN(タキゲン)¥799税込¥8791個当日出荷引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)9(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)50寸法N1(mm)4寸法P1(mm)30寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10386
黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3)
TAKIGEN(タキゲン)¥529税込¥5821個当日出荷引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)17寸法L(mm)25寸法N1(mm)4寸法P1(mm)13寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10383