6ページ目: 平蝶番

FA現場のお役立ち情報
951件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • C6 ドアポジショニングヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    C6 ドアポジショニングヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミ蝶番(A6063/白アルマイト) ノーブランド

    アルミ蝶番(A6063/白アルマイト)

    ノーブランド
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(E-RING)SUS304材質(本体)A6063 アルマイト材質(ピン)SUS303材質(ブッシュ)POM寸法(高さ)(mm)10
  • ステンレス重量用蝶番(ステンレス/バフ研磨) ノーブランド

    ステンレス重量用蝶番(ステンレス/バフ研磨)

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレス重量用蝶番。 ステンレスなので耐食性にすぐれています。
    材質ステンレス
  • ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
    用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SUS430)仕様左(左下・右上用)質量(g)22種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)4.5羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 270°開き面付丁番 218型 LAMP(スガツネ工業)

    270°開き面付丁番 218型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    インセット扉用の面付蝶番です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引抜蝶番 栃木屋

    引抜蝶番

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    引抜材を使用のためシャフト外径が細いです。
    用途計測機器材質/処理ヒンジピースA・B)C3604/Ni、(シャフト)BSW/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング蝶番 栃木屋

    スプリング蝶番

    栃木屋
    329税込362
    1個
    当日出荷
    芯棒にスプリングが入っています。開く方向にスプリングの力が掛かっている蝶番です。従来品よりバネ荷重を抑えました。
    用途OA機器・通信機器・計測機器等材質ステンレス長さ(mm)25幅(mm)32タイプオールステンレススプリング型板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SUS316ステンレス 平型丁番 シブタニ

    SUS316ステンレス 平型丁番

    シブタニ
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    パーツの材質が全てSUS316製となっており、高い耐食性の製品となっております。
    用途機械装置・船舶用品など材質SUS316質量(g)46仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • マリングレードステンレス製蝶番 トップウォーター

    マリングレードステンレス製蝶番

    トップウォーター
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。日々の使用でも実感できます。耐久性についても申し分なく、船舶などのマリン用途では、潮風や海水の影響を受けやすい中、過酷な条件においても、腐食や劣化を心配せずに長期間使用できます。サイズは38・40・50mmの3タイプございます。バリエーションからお選びください。
    付属品取付用ネジ材質SUS316タイプA
  • SUS製E-リングワッシャー ホシモト

    SUS製E-リングワッシャー

    ホシモト(2件のレビュー)
    10税込11
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用ステンレス鋼材硬さHRC40~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製スプリング付蝶番 ホシモト

    鉄製スプリング付蝶番

    ホシモト
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質寸法P3(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄薄口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    鉄薄口蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    39税込43
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平蝶番 ホシモト

    平蝶番

    ホシモト
    95税込105
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鉄・ステン共、軸部はステンレス製です。穴なし、穴あきの両方あります。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,182税込1,300
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
  • ラバーヒンジ(L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ラバーヒンジ(L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,624税込6,186
    1個
    4日以内出荷
    ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
    用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ヒンジ部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード11329
  • ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,984税込2,182
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 右型
    用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11856
  • ステンレス 重量用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用あおりヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,093税込3,402
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。 ステンレスで耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。 左右兼用型
    用途特装車・ダンプカー・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ酸洗処理
  • ステンレス 機器用平蝶番(L=65×W=56) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 機器用平蝶番(L=65×W=56)

    TAKIGEN(タキゲン)
    900税込990
    1個
    4日以内出荷
    割り数が多いので、たわみが少ない。
    用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)29質量(g)130寸法t(mm)3寸法D(Φmm)12.2扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード12858
  • ステンレス 平蝶番(L1=30 W1=90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平蝶番(L1=30 W1=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    406税込447
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)55寸法L1(mm)30寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)35寸法N(mm)3寸法W1(mm)90寸法W2(mm)18扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)72タキゲンコード10833
  • ステンレス 平蝶番(L1=50 W1=104) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平蝶番(L1=50 W1=104)

    TAKIGEN(タキゲン)
    533税込586
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:21質量(g)100寸法L1(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)55寸法N(mm)3寸法W1(mm)104寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)500×250寸法W3(mm)82タキゲンコード10831
  • ステンレス スプリング付蝶番(L=20) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(L=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    100税込110
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)1.5寸法L(mm)20寸法t(mm)0.5寸法D1(Φmm)1寸法D2(Φmm)2.2寸法W(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10641
  • ステンレス 平行型蝶番(全長L=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平行型蝶番(全長L=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    462税込508
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10636
  • ステンレス 中開き蝶番(L40×W36) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L40×W36)

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)14寸法L(mm)40寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)2.5寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)36寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)15表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10577
  • ステンレス重量用平型蝶番(L80×W50×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L80×W50×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,687税込1,856
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:95質量(g)315寸法L(mm)80寸法t(mm)5寸法D(Φmm)10寸法W(mm)50扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11120
  • トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    トラック用あおりヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,079税込5,587
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途特装車・平ボディー・ウイング車
  • ストッパーヒンジ (L100×W70) TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパーヒンジ (L100×W70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,911税込2,102
    1個
    当日出荷
    平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 カムにより3ヵ所で保持します。
    用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12761
  • クリックヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    クリックヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,744税込1,918
    1個
    当日出荷
    ステータイプと異なりスペースを取りません。 ステンレス鋼球により90°間隔でクリックします。 面付けタイプで取付けが簡単です。
    用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード11677
  • 重量用平蝶番(L1:100×W1:160) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平蝶番(L1:100×W1:160)

    TAKIGEN(タキゲン)
    819税込901
    1個
    欠品中
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:24質量(g)700扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード10501
  • 平蝶番(L1=50 W1=104) TAKIGEN(タキゲン)

    平蝶番(L1=50 W1=104)

    TAKIGEN(タキゲン)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:12質量(g)110寸法L1(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)55寸法N(mm)3寸法W1(mm)104寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)500×250寸法W3(mm)82表面仕上げ生地タキゲンコード10476
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L30×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L30×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)20寸法L(mm)30寸法N1(mm)4寸法P1(mm)16寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10384
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    529税込582
    1個
    欠品中
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)17寸法L(mm)25寸法N1(mm)4寸法P1(mm)13寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10383
  • ヒンジ(L80×W45×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L80×W45×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    軽量で耐久性に優れています。
    用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)6寸法L(mm)80寸法W(mm)45寸法d(Φmm)4.3寸法N(mm)6寸法P1(mm)35寸法P2(mm)30寸法P3(mm)30タキゲンコード10268
  • ヒンジ(L60×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L60×W50×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    78税込86
    1個
    当日出荷
    軽量で耐久性に優れています。
    用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5寸法L(mm)60寸法W(mm)50寸法d(Φmm)4.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)34寸法P2(mm)20寸法P3(mm)20タキゲンコード10267
  • 平型蝶番(L102×W70×t1.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L102×W70×t1.8)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:20質量(g)140寸法L(mm)102寸法t(mm)1.8寸法E(mm)1.9寸法D1(Φmm)5.6寸法D2(Φmm)9.4寸法W(mm)70寸法N(mm)8寸法d1(Φmm)5.9寸法d2(Φmm)8.5寸法P1(mm)14寸法P2(mm)28寸法P3(mm)9扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げ生地タキゲンコード10250
  • 平型蝶番(L89×W56×t1.7)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L89×W56×t1.7)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:18質量(g)95寸法L(mm)89寸法t(mm)1.7寸法E(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)8.8寸法W(mm)56寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)5.3寸法d2(Φmm)7.9寸法P1(mm)10.5寸法P2(mm)34寸法P3(mm)7.5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10249
  • ブッシュ付平型蝶番(L50×W35×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付平型蝶番(L50×W35×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
    用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)31寸法L1(mm)55寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)50寸法W(mm)35寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)22寸法P2(Φmm)34表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13290
  • スプリング付蝶番(L=38) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付蝶番(L=38)

    TAKIGEN(タキゲン)
    136税込150
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20寸法L(mm)38寸法t(mm)1.6耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)商品タイプ穴なしタキゲンコード10135
  • 山型蝶番 栃木屋

    山型蝶番

    栃木屋
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚板の扉等に適した蝶番です。
    用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 環付蝶番 栃木屋

    環付蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ストッパーがついているため蓋を途中で止めることができます。
    用途トランクケース等材質SPCC、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ストッパー表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛蝶番 栃木屋

    引掛蝶番

    栃木屋
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番