絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(316)
- LAMP(スガツネ工業)(134)
- ホシモト(101)
- 栃木屋(68)
- RS PRO(56)
- ジョー・プリンス竹下(49)
- イマオコーポレーション(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- TRUSCO(29)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(12)
- シブタニ(11)
- ハイロジック(8)
- エスコ(7)
- 光(7)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ACE(エース)(5)
- NewHikari(4)
- トップウォーター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレスアングルヒンジ
栃木屋(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質/処理SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上4個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(4個)当日出荷材質鉄(SPCC)付属品木ねじ(M10×10mm)トラスコ品番233-7142質量(g)528穴径(Φmm)5.6ねじ長さ(mm)25寸法A(mm)101ねじ径(mm)4.1耐荷重(kg)20表面処理シルバー塗装仕上寸法B(mm)68寸法C(mm)1.8寸法D2(Φmm)9.5取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)9.0ねじ穴8寸法a1(mm)10.0開き角度(度)300~330
ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(4個)当日出荷仕様ナイロンリング入り付属品木ねじ24本寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
STAR ドアクローザー 温度ヒューズ付き パラレル型(ストップ付き)
NEW STAR¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。火災が発生した場合、ドアクローザーの温度ヒューズが熱によって溶け、解放保持金具が外れ、ドアクローザーの自閉力の動きにより、ドアを閉鎖致します。用途開戸用トラスコ品番708-7724材質アルミダイカスト幅(mm)224色シルバー高さ(mm)124奥行(mm)96適合扉質量(kg)65以下
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥789~税込¥868~1個18日以内出荷・オール金属製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個18日以内出荷・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ステンレスホッパーヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥3,398税込¥3,7381セット(2個)6日以内出荷・窓の開き角度を45°に制限できます。用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スプリング蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
マリングレードステンレス製蝶番ショートサイド
トップウォーター¥999税込¥1,0991個9日以内出荷このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。また、重たい扉や蓋を支えることができる強力な耐荷重性能を持っており、これにより幅広いサイズや重量の扉に対応し、商業施設や工業用設備でも安心してご利用いただけます。付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4.1タイプD縦(mm)57横(mm)38
マリングレードステンレス製蝶番
トップウォーター¥899~税込¥989~1個9日以内出荷このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。日々の使用でも実感できます。耐久性についても申し分なく、船舶などのマリン用途では、潮風や海水の影響を受けやすい中、過酷な条件においても、腐食や劣化を心配せずに長期間使用できます。サイズは38・40・50mmの3タイプございます。バリエーションからお選びください。付属品取付用ネジ材質SUS316タイプA
マリングレードステンレス製蝶番
トップウォーター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。優れた耐腐食性を実現するために316ステンレス鋼を打ち抜き、楕円形のヘッド留め具を入れるための皿穴が特徴です。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。日々の使用でも実感できます。耐久性についても申し分なく、船舶などのマリン用途では、潮風や海水の影響を受けやすい中、過酷な条件においても、腐食や劣化を心配せずに長期間使用できます。サイズは横の長さが102・107mmの2タイプございます。バリエーションからお選びください。付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4.5タイプC縦(mm)38
ステンレス溶接丁番
NewHikari¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。用途金属扉に。機械部材などに。材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアライン
回転ピン厚口 IF‐109
WAKI(和気産業)¥209税込¥2301袋(4個)当日出荷回転式なのでスムーズに扉が回転します。用途木製ラックなどの扉に。トラスコ品番158-3529材質本体:鉄穴径(mm)6
鉄製落し込み蝶番
ホシモト¥239税込¥2631個9日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質鉄表面処理ピンのみ三価クロメートめっき寸法t(mm)2質量(g)73RoHS指令(10物質対応)対応
270°キャビネット蝶番(インセットタイプ)
栃木屋¥479税込¥5271個4日以内出荷インセット扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。用途タブレットPCの充電保管庫/金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ付ストッパー蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,213税込¥1,3341個当日出荷ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。 トランクなどのケースに最適です。 筐体を傷つけない、裏板付き。 オールステンレス製のため耐食性に優れています。用途天蓋タイプのボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)127トルク(N・m)初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13482
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個3日以内出荷異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。用途小型の機器などの軽い蓋用。材質ポリアセタール(POM)質量(g)11種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
ステンレス鋼製平儀星蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)250タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)101.6羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)101.6
フラットヒンジ(穴アキ)40mm
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個6日以内出荷用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ仕上取付板厚(mm)3.5推奨ねじ#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス トラック用あおりヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,841税込¥4,2251個当日出荷用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)620表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11427
ダンパーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥6,971税込¥7,6681個当日出荷120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。 平蝶番タイプで取付けが簡単です。 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。用途医療機器・OA機器材質亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げアクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨タキゲンコード13256
ウエスタン蝶番 黒 中
光¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷ウエスタン調のスチール蝶番です。用途家具・ガーデニングなどに材質スチール付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6772セット内容ビス(3.5×16)幅(mm)41厚さ(mm)1.5全長(mm)76質量(g)35タイプ黒 中表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)7.5取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
ウエスタン蝶番 黒 大
光(1件のレビュー)¥589税込¥6481パック(2個)当日出荷ウエスタン調のスチール蝶番です。用途家具・ガーデニングなどに材質スチール付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6777セット内容ビス(3.5×16)幅(mm)51厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)73.5タイプ黒 大表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)7.8取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
ウエスタン蝶番 黒 小
光¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷ウエスタン調のスチール蝶番です。 家具・ガーデニングなどに使用できます。用途家具・ガーデニングなどに材質スチール付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6776セット内容ビス(3.5×16)幅(mm)32.5厚さ(mm)1.5全長(mm)64質量(g)24.2タイプ黒 小表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)6.4取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)3.8
ステンレス重量蝶番
ジョー・プリンス竹下¥2,019~税込¥2,221~1個当日出荷・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。用途・科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼 (SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ付平型蝶番(L100×W60×t3.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)97寸法L1(mm)105寸法t(mm)3.5寸法D(Φmm)11寸法L2(mm)100寸法W(mm)60寸法H1(mm)11.5寸法d1(Φmm)10.5寸法d2(Φmm)5.3寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)26寸法P3(mm)26寸法P4(mm)26表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13294
平行型蝶番(全長L=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥135税込¥1491個4日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10130
スプリング付コーナーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,497~税込¥4,947~1個当日出荷から4日以内出荷強力スプリングによる自動閉扉機構付 スプリング強弱調節可能 左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,984税込¥2,1821個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 右型用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11856
ステンレス 重量用あおりヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,093~税込¥3,402~1個当日出荷から5日以内出荷溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。 ステンレスで耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。 左右兼用型用途特装車・ダンプカー・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ酸洗処理
ステンレス 特装車ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型用途消防車・特装車・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨
ステンレス トラックヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,651税込¥4,0161個当日出荷から4日以内出荷用途特装車・平ボディー・ウイング車材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品割ピン・ワッシャー表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 機器用平蝶番(L=65×W=56)
TAKIGEN(タキゲン)¥900税込¥9901個4日以内出荷割り数が多いので、たわみが少ない。用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)29質量(g)130寸法t(mm)3寸法D(Φmm)12.2扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード12858
ステンレス 溶接万能蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥479~税込¥527~特価1個当日出荷アングルの取付けで各種筐体に使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス 平蝶番(L1=50 W1=104)
TAKIGEN(タキゲン)¥533税込¥5861個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:21質量(g)100寸法L1(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)55寸法N(mm)3寸法W1(mm)104寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)500×250寸法W3(mm)82タキゲンコード10831
ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=126)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)240寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)126寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)104タキゲンコード10830