4ページ目: 平蝶番

FA現場のお役立ち情報
948件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 平型蝶番(L51×W38×t1.3)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L51×W38×t1.3)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.2質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.3寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.4寸法D2(Φmm)6.1寸法W(mm)38寸法N(mm)4寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法P1(mm)7寸法P2(mm)36扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10246
  • 平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴) 栃木屋

    平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴)

    栃木屋
    169税込186特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じて大きさが選べます。
    用途各種産業機械材質亜鉛めっき鋼板、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片折丁番 LAMP(スガツネ工業)

    片折丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)94タイプ平行形種類平蝶番仕上ニッケルめっき本体長さ(mm)80羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)69.5
  • 鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入 TRUSCO

    鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入

    TRUSCO
    879税込967
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)付属品木ねじ(M10×10mm)表面処理シルバー塗装仕上取付け方法木ねじ(付属)
  • ステンレス中厚蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス中厚蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    149税込164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
    用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    509税込560
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 特厚蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マルチヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,162税込1,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用ができます。
    用途冷蔵庫・通信機器・事務機器などの各種筐体材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • コーナーリフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーリフトヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上タキゲンコード61512
  • ステンレス 重量用平型蝶番(L50×W50×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用平型蝶番(L50×W50×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,388税込2,627
    1個
    当日出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)110表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM4タキゲンコード13049
  • ステンレス 平型蝶番(L89×W56×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平型蝶番(L89×W56×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)70寸法L(mm)89寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)7.5寸法W(mm)56寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)5寸法d2(Φmm)7寸法P1(mm)69寸法P2(mm)32寸法P3(mm)40扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げバフ研磨タキゲンコード10657
  • ステンレス 中開き蝶番(L50×W30) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L50×W30)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    271税込298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)30寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10576
  • 重量用平型蝶番 栃木屋

    重量用平型蝶番

    栃木屋
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重量用から軽量用まで使用できます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SPCC、SUS304部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)25
  • エンプラフラットヒンジ ロックタイプ イマオコーポレーション

    エンプラフラットヒンジ ロックタイプ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
  • 樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製ストッパーヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
    用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉材質ポリアセタール(POM)材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-質量(g)30種類平蝶番型仕上シボ付加機能クリック初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
  • 角丸型立上り蝶番 栃木屋

    角丸型立上り蝶番

    栃木屋
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
    用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製E-リングワッシャー ホシモト

    鉄製E-リングワッシャー

    ホシモト(1件のレビュー)
    10税込11
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用鋼材硬さHRC44~52表面処理リン酸塩皮膜(ACP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    鉄厚口蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    74税込81
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエスタン蝶番 横長 光

    ウエスタン蝶番 横長

    (1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷
    ウエスタン調のスチール蝶番です。
    用途家具・ガーデニングなどに材質スチールセット内容ビス(3.5×16)厚さ(mm)1.5タイプ横長表面処理粉体塗装取付け方法木ビス穴径(mm)5.5
  • コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,799税込1,979
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左右兼用型
    用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨
  • ステンレス 平行型蝶番(全長L=50) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平行型蝶番(全長L=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    333税込366
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10637
  • ラバーヒンジ(L1000  t1.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ラバーヒンジ(L1000 t1.8)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    963税込1,059
    1個
    当日出荷
    ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
    用途特装車・バスリッド・フェンダー材質軟質塩化ビニル(PVC)質量(g)75材質(ベース)硬質塩化ビニル(PVC)材質(ヒンジ)軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11526
  • ヒンジ(L60×W35×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L60×W35×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    70税込77
    1個
    欠品中
    軽量で耐久性に優れています。
    用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)4寸法L(mm)60寸法W(mm)35寸法d(Φmm)3.6寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)22寸法P3(mm)22タキゲンコード10269
  • 平型蝶番(L38×W26×t0.85)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L38×W26×t0.85)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:2.3質量(g)10寸法L(mm)38寸法t(mm)0.85寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.3寸法W(mm)26寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10255
  • 平型蝶番(L127×W80×t2.1)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L127×W80×t2.1)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:31質量(g)250寸法L(mm)127寸法t(mm)2.1寸法E(mm)2.8寸法D1(Φmm)7.6寸法D2(Φmm)11.9寸法W(mm)80寸法N(mm)8寸法d1(Φmm)6.3寸法d2(Φmm)9.3寸法P1(mm)16寸法P2(mm)35寸法P3(mm)10.5扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げ生地タキゲンコード10251
  • 平型蝶番(L64×W33×t0.9)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L64×W33×t0.9)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:6.9質量(g)20寸法L(mm)64寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)5寸法W(mm)33寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法N1(mm)6寸法P1(mm)51寸法P2(mm)6.5寸法P3(mm)25.5寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10243
  • マリンヒンジ (L100×W80)なべねじ用 TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ (L100×W80)なべねじ用

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    917税込1,009
    1個
    当日出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(羽根)ポリアミド(PA)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)標準色アイボリータキゲンコード12390
  • 平型蝶番(黄銅・サラ穴) 栃木屋

    平型蝶番(黄銅・サラ穴)

    栃木屋
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じて大きさが選べます。
    用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • FTH フラットヒンジ イマオコーポレーション

    FTH フラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ナットプレート LAMP(スガツネ工業)

    ナットプレート

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    219税込241特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
    材質適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンヒンジ 栃木屋

    ソフトダウンヒンジ

    栃木屋(3件のレビュー)
    3,042税込3,346特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
    用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動質量(g)98使用温度範囲(℃)-20~40
  • 鉄リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下

    鉄リーフヒンジ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途特装車、コンテナボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • 段付き丁番(ステンレス) シブタニ

    段付き丁番(ステンレス)

    シブタニ
    569税込626
    1枚
    当日出荷
    段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。
    用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用 TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    855税込941
    1個
    当日出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質羽根/ポリアミド(PA)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)アイボリータキゲンコード12417
  • 平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    120税込132
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:5.8質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10720
  • ステンレス 重量用平型蝶番(L65×W65×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用平型蝶番(L65×W65×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,060税込3,366
    1個
    当日出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)45(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)190表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM4タキゲンコード13048
  • ステンレス 平型蝶番(L64×W40×t1) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平型蝶番(L64×W40×t1)

    TAKIGEN(タキゲン)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:9.7質量(g)21寸法L(mm)64寸法t(mm)0.8寸法E(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)4.8寸法W(mm)40寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)4.2寸法d2(Φmm)5.5寸法P1(mm)48寸法P2(mm)22寸法P3(mm)29扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10659
  • ステンレス 中開き蝶番(L64×W36) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L64×W36)

    TAKIGEN(タキゲン)
    322税込354
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)8(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40寸法L(mm)64寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)3.6寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10575
  • 溶接万能蝶番(L1=106) TAKIGEN(タキゲン)

    溶接万能蝶番(L1=106)

    TAKIGEN(タキゲン)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105表面仕上げ生地タキゲンコード10505
  • プラスチック二色ヒンジ(L65×W50) TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチック二色ヒンジ(L65×W50)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    467税込514
    1個
    当日出荷
    羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。 摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。 樹脂製のため軽量です。 B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
    用途クリーンルーム内の各種機器扉材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45)材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25)標準色アイボリータキゲンコード13260
  • 平型蝶番(L51×W38×t1.35)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L51×W38×t1.35)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    60税込66
    1個
    欠品中
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.4質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.35寸法E(mm)1.3寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.2寸法W(mm)38寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10257
平蝶番