絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(316)
- LAMP(スガツネ工業)(134)
- ホシモト(101)
- 栃木屋(70)
- RS PRO(56)
- ジョー・プリンス竹下(50)
- イマオコーポレーション(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- TRUSCO(29)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ノーブランド(12)
- シブタニ(11)
- ハイロジック(8)
- エスコ(7)
- 光(7)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ACE(エース)(5)
- NewHikari(4)
- トップウォーター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス 特装車ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型用途消防車・特装車・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨
ステンレス トラックヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,651税込¥4,0161個当日出荷から4日以内出荷用途特装車・平ボディー・ウイング車材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品割ピン・ワッシャー表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 機器用平蝶番(L=65×W=56)
TAKIGEN(タキゲン)¥900税込¥9901個4日以内出荷割り数が多いので、たわみが少ない。用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)29質量(g)130寸法t(mm)3寸法D(Φmm)12.2扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード12858
ステンレス 溶接万能蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥479~税込¥527~1個当日出荷アングルの取付けで各種筐体に使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス 平蝶番(L1=50 W1=104)
TAKIGEN(タキゲン)¥533税込¥5861個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:21質量(g)100寸法L1(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)55寸法N(mm)3寸法W1(mm)104寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)500×250寸法W3(mm)82タキゲンコード10831
ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=126)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)240寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)126寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)104タキゲンコード10830
セーフウォール蝶番(L100×W130)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,295税込¥1,4251個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 取付け穴が長穴のため、上下左右に調節ができます。 強度アップのためリブが5ヵ所入っています。用途配電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11539
平型蝶番(L89×W56×t1.7)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥405税込¥4461個3日以内出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:31質量(g)100寸法L(mm)89寸法t(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9寸法W(mm)56寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10724
平型蝶番(L76×W49×t1.5)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥236税込¥2601個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:23質量(g)65寸法L(mm)76寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.6寸法W(mm)49寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10723
ステンレス 万能蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥757税込¥8331個当日出荷抜差し型で取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130表面仕上げ生地タキゲンコード10696
ステンレス 重量用平型蝶番(L75×W75×t6)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,740税込¥4,1141個当日出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)65(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)305表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM4タキゲンコード13047
折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥177税込¥1951個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:3.5質量(g)17寸法L(mm)20寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)90寸法W2(mm)45扉寸法(縦×横)(mm)300×100寸法W3(mm)45表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10648
折曲げ用 横型平蝶番(L=50 W1=92)
TAKIGEN(タキゲン)¥517税込¥5691個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:25質量(g)88寸法L(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)9.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)92寸法W2(mm)36扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)56表面仕上げ光沢仕上タキゲンコード10647
ステンレス 平行型蝶番(全長L=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥462税込¥5081個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10636
ステンレス重量用平型蝶番(L200×W160×t6)
TAKIGEN(タキゲン)¥12,368税込¥13,6051個欠品中重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:178質量(g)2250扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10545
建機用重量蝶番(L130×W100×t5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,587~税込¥1,746~1個4日以内出荷激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)軸径(Φmm)12質量(kg)(扉)33材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
押出 平型蝶番(L50×W32×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥849税込¥9341個当日出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)2寸法H(mm)4.7寸法L(mm)50寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30寸法W(mm)32寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2質量(g)8材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10400
押出 平型蝶番(L25×W27×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥622税込¥6841個4日以内出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)質量(g)3寸法L(mm)25寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)4寸法P1(mm)16寸法P2(mm)6寸法P3(mm)13表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10393
黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3)
TAKIGEN(タキゲン)¥529税込¥5821個当日出荷引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)17寸法L(mm)25寸法N1(mm)4寸法P1(mm)13寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10383
黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷引抜き材で、シャフトの外径が小さい。用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)95表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10382
平型蝶番(L102×W70×t1.9)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥259税込¥2851個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:21質量(g)145寸法L(mm)102寸法t(mm)1.9寸法E(mm)1.8寸法D1(Φmm)5.5寸法D2(Φmm)9.5寸法W(mm)70寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げ生地タキゲンコード10261
平型蝶番(L64×W42×t1.45)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥80税込¥881個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.3質量(g)45寸法L(mm)64寸法t(mm)1.45寸法E(mm)1.4寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10258
平型蝶番(L89×W56×t1.7)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥179税込¥1971個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:18質量(g)95寸法L(mm)89寸法t(mm)1.7寸法E(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)8.8寸法W(mm)56寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)5.3寸法d2(Φmm)7.9寸法P1(mm)10.5寸法P2(mm)34寸法P3(mm)7.5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10249
平型蝶番(L38×W34×t1.2)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥59税込¥651個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.4質量(g)16寸法L(mm)38寸法t(mm)1.2寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.1寸法D2(Φmm)5.7寸法W(mm)34寸法N(mm)4寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法P1(mm)6寸法P2(mm)26扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ生地タキゲンコード10245
折曲げ用 横型平蝶番(L=30 W1=45)
TAKIGEN(タキゲン)¥90~税込¥99~1個当日出荷から6日以内出荷質量(g)20寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)45寸法W2(mm)16扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)29
平行型蝶番(全長L=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥96税込¥1061個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10131
フリーストップヒンジ(FDA仕様)
栃木屋¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。用途植物工場・食品機械・食品包装機材質SUS304、POM仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R)表面処理バレル研磨、原色RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヒンジ
栃木屋¥579税込¥6371個当日出荷シャフトの抜差しにより扉を外すことができます。スプリング内蔵の為、シャフトの脱落を防ぎます。用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質S部品名称ヒンジピース、シャフト、スプリング、E形止め輪表面処理3価クロメート
チャンネルヒンジ
栃木屋¥489税込¥5381個当日出荷シャフトが抜き差しでき、取り付けが簡単です。E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SPCC、SWCH質量(g)91.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)16
アルミダイカスト蝶番 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、表面取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)120許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋材質ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂仕様外側取付幅(mm)150厚さ(mm)42全長(mm)201質量(kg)1質量(g)1385穴径(Φmm)5.5使用温度範囲(℃)0~40角度(°)【トルクピーク】20ねじ穴数9
ステンレススプリング蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下¥199税込¥2191個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平蝶番
ジョー・プリンス竹下¥379~税込¥417~1個当日出荷から23日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。用途配電盤扉、分電盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
96 ナイロンリフトオフヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷ガラス繊維強化プラスティック製 インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。 オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。材質ガラス繊維強化ナイロン66(黒)、ナイロン66(黒)