絞り込み
ブランド
「材質」から絞り込む

ふるさとのれん 電気多用途おでん鍋
杉山金属(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です材質(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ幅(mm)297高さ(mm)138奥行(mm)387
リトルリッチ 電気チョコレートファウンテン S
パール金属¥4,698税込¥5,1681個当日出荷チョコレートの流れる滝にイチゴやバナナなどのフルーツやパン・マシュマロンなどをつけてチョコレートパーティー材質樹脂部:ABS樹脂、皿部:ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗膜加工)、パッキン:シリコーンゴム色レッドサイズS質量(g)840容量(L)0.98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×170×240
おでん鍋桜彩(さくさい)
ワクイ¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷桜のあしらいが映える、家庭用おでん鍋です。湯豆腐でもご使用出来ます。ステンレス製でお手入れ簡単、保温性も抜群。おでんの味わいをしっかり引き出し、最後まであつあつを楽しむことができます。カッセトコンロにピッタリ置けるサイズ感です。おひとりでも、ご家族でも。おうち時間が、ちょっと明るく和やかになる本格おでん鍋です。用途鍋にお湯や出汁を注ぎ、火にかけお好みの具材をお入れください。本体・内鍋・仕切りの板とパーツが各々分かれますので、お手入れも簡単にしていただけます。材質鍋・仕切り:18-8ステンレス容量(L)3内寸奥行(mm)215内寸幅(mm)215材質(フタ)天然木外幅(mm)305(取っ手含む)材質(取手)ブナ(着色)外寸法・奥行(mm)240外高(mm)150内寸高さ(mm)74
EBM 電気おでん チューフィング(湯煎式)
EBM(江部松商事)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷仕様無段階温度調整付容量(L)8.5電源単相100V350W外寸(mm)560(取手込640)×355×H195内寸(mm)内鍋:495×290×H100EBM品番1484000
18-8 電磁丸型 おでん鍋(4ツ仕切)
EBM(江部松商事)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷仕様4ツ仕切材質18-8ステンレス・スプルス質量(kg)5.1容量(L)10.4内径(Φmm)340深さ(mm)115板厚(mm)1底径(Φmm)320
SA18-8丸型おでん鍋
TKG(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷質量(g)450対応ガス専用直径×高さ(mm)330×100TKG品番9-0823-0601TKG品番(2017)6-0738-0201
18-8直火式おでん鍋 LPガス
兼光産業(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から5日以内出荷材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304ガスの種類LPガス接続口径(Φmm)9.5
ニッセイ 電気おでん鍋
アンナカ¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A材質ステンレス質量(kg)14間口W×奥行D×高さH(mm)630×335×230TKG品番9-0824-0301TKG品番(2017)6-0736-0501
18-8ガス式 酒燗付おでん鍋(湯煎式)
伊藤産業¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷自動点火、立ち消え防止機能付。材質ステンレス深さ(mm)鍋:110接続ゴム管3分口(Φ9.5mm)
ミニ おでん鍋 湯豆腐セット付(外枠槌目入)
EBM(江部松商事)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷容量(L)3適合サイズ(mm)下台:217×217×H45外寸(mm)300×230×130内寸(mm)内鍋:215×215×H72EBM品番3944600
マイコンおでんウォーマー
タニックス¥95,980~税込¥105,578~1個翌々日出荷IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。防曇加工処理を施しているので、蓋を閉めたままでの販売が可能です。ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150~160mmの串物も縦置に販売可能です。鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。材質蓋:樹脂蓋(防曇加工処理)、枠:木枠(口の字型)電源(V)単相100コード長さ(m)2温度調節範囲(℃)煮込時/86~95(標準温度92)、販売時/79~88(標準温度82)
オブジェ おでん湯豆腐& 中子 & 仕切 & お玉 & 穴明きお玉
宮崎製作所(MIYACO)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷材質全面鉄芯三層鋼全長(mm)357質量(kg)1.92サイズ(cm)25容量(L)3.7全高(mm)158対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器外径×深さ(Φmm×mm)258×80
オブジェ おでん湯豆腐鍋(中子・仕切付)
宮崎製作所(MIYACO)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷いろんな鍋を家庭でお楽しみください。仕切りや中子を組み合わせておでん、湯豆腐鍋に。仕切りや中子を外せば、寄せ鍋やしゃぶしゃぶなどの鍋料理に。もちろん普通の煮物鍋としても使えます。材質全面鉄芯三層鋼全長(mm)357質量(kg)1.8サイズ(cm)25容量(L)3.7全高(mm)158対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器外径×深さ(Φmm×mm)258×80
18-8 丸型 おでん鍋(4ッ仕切)
EBM(江部松商事)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷仕様4ツ仕切材質18-8ステンレス・スプルス質量(kg)2.5容量(L)10内径(Φmm)340深さ(mm)110板厚(mm)0.6
SAアルミゆどうふ鍋 (茶・2枚フタ・仲子付)
TKG¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷材質アルミ質量(g)400サイズ(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×45TKG品番9-2118-1501TKG品番(2017)6-1954-1501
サワラ小判型湯ドーフセット(炭用) 3人用
用美(ヤマコー)¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷材質檜・陶器・銅サイズ3人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×215×190TKG品番9-2118-1402TKG品番(2017)6-1954-1402
桧角型湯ドーフセット(炭用) 1人用
用美(ヤマコー)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷材質檜・陶器・銅サイズ1人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×183×145TKG品番9-2118-1301TKG品番(2017)6-1954-1301
ネズコ湯豆腐セット(固形燃料用)
テスク¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷材質本体:ねずこ材、ハンドル・中合・すくいアミ:ステンレス、汁さし:陶器(藤つる付)質量(kg)1.86寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×185×165TKG品番9-2118-1201TKG品番(2017)6-1954-1201
白木湯豆腐セット(固形燃料用)
テスク¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷材質本体:ねずこ材、ハンドル・中合・すくいアミ:ステンレス、汁さし:陶器(藤つる付)質量(kg)2.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×185×165TKG品番9-2118-1101TKG品番(2017)6-1954-1101
一人用 丸型湯葉鍋
用美(ヤマコー)¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷材質檜・ステンレス内径×高さH(Φmm×mm)120×53寸法(外径×高さ)(mm)150×60TKG品番9-2118-1001TKG品番(2017)6-1954-1001
電調 白木枠 湯葉鍋
用美(ヤマコー)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷2~4人用。電磁調理器対応100V専用材質白木・ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×230×80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×169×65TKG品番9-2118-0901TKG品番(2017)6-1954-0901
電調 焼杉枠 湯葉鍋
用美(ヤマコー)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷2~4人用。電磁調理器対応100V専用材質杉・ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×230×80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×169×65TKG品番9-2118-0801TKG品番(2017)6-1954-0801
18-8湯煎式おでん鍋 12・13A
兼光産業¥57,980~税込¥63,778~1個翌々日出荷ガス式おでん鍋 型式:OY-13ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.12kg 12・13A/その他の都市ガス 2、550Kcal型式:Y-14ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.14kg 12・13A/その他の都市ガス 2、390Kcal型式:OY-15ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.21kg 12・13A/その他の都市ガス 3、550Kcal型式:OY-18ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.25kg 12・13A/その他の都市ガス 4、410Kcal型式:OY-20ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.27kg 12・13A/その他の都市ガス 5、820Kcalガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(Φ9.5mm)です。材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304接続口径(Φmm)9.5
18-8湯煎式おでん鍋 LPガス
兼光産業¥57,980~税込¥63,778~1個翌々日出荷ガス式おでん鍋。型式:OY-13ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.12kg 12・13A/その他の都市ガス 2、550Kcal型式:Y-14ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.14kg 12・13A/その他の都市ガス 2、390Kcal型式:OY-15ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.21kg 12・13A/その他の都市ガス 3、550Kcal型式:OY-18ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.25kg 12・13A/その他の都市ガス 4、410Kcal型式:OY-20ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.27kg 12・13A/その他の都市ガス 5、820Kcalガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(Φ9.5mm)です。材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304ガスの種類LPガス接続口径(Φmm)9.5
エイシン 電気おでん鍋
エイシン電機¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A材質ステンレス質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×275×125TKG品番9-0823-1001TKG品番(2017)6-0735-0701
エイシン マイコン電気おでん鍋
エイシン電機¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2材質ステンレス
TKG 湯煎式電気おでん鍋 8ッ切
TKG¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃材質ステンレススチール容量(L)約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230仕切り8ッ切水槽寸法(mm)503×301×162TKG品番9-0823-0302TKG品番(2017)6-0735-0302