17ページ目: 防振マウント

FA現場のお役立ち情報
728件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ゴム)から絞り込む
  • ロスタ防振マウント Vモデル V-15 三木プーリ

    ロスタ防振マウント Vモデル V-15

    三木プーリ
    22,891税込25,180
    1個
    翌々日出荷
    ・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
    A32B80F55C20E12.5G3固有振動数(Hz)23~30使用荷重(N)【範囲】X方向:0~800、Z方向:0~800最大許容荷重(N)Y方向:80モデルV
  • ロスタ防振マウント Vモデル V-18 三木プーリ

    ロスタ防振マウント Vモデル V-18

    三木プーリ
    28,970税込31,867
    1個
    翌々日出荷
    ・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
    A45B100F75C30E12.5G3.5固有振動数(Hz)15~25使用荷重(N)【範囲】X方向:600~1600、Z方向:600~1600最大許容荷重(N)Y方向:160モデルV
  • ロスタ防振マウント Vモデル V-38-N 三木プーリ

    ロスタ防振マウント Vモデル V-38-N

    三木プーリ
    65,728税込72,301
    1個
    翌々日出荷
    ・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
    A75B155F120C45E17.5G5固有振動数(Hz)12~14使用荷重(N)【範囲】X方向:2600~5000、Z方向:2600~5000最大許容荷重(N)Y方向:500モデルV
  • ロスタ防振マウント Vモデル V-27 三木プーリ

    ロスタ防振マウント Vモデル V-27

    三木プーリ
    44,262税込48,688
    1個
    翌々日出荷
    ・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
    A60B130F100C40E15G4固有振動数(Hz)20~28使用荷重(N)【範囲】X方向:1300~3000、Z方向:1300~3000最大許容荷重(N)Y方向:300モデルV
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-18R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-18R

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A39B85H45C60G5J20周波数±5°における許容周波数(min-1):1200ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.32最大許容荷重(N)F:200モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45L

    三木プーリ
    56,229税込61,852
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A89B180H100C130G8J44周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向左ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)11.6最大許容荷重(N)F:1600モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-27L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-27L

    三木プーリ
    23,176税込25,494
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A54B110H60C80G5J27周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向左ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.6最大許容荷重(N)F:400モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-15R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-15R

    三木プーリ
    14,722税込16,194
    1個
    3日以内出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A33B70H40C50G4J17周波数±5°における許容周波数(min-1):1200ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)0.44最大許容荷重(N)F:100モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45R

    三木プーリ
    56,229税込61,852
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A89B180H100C130G8J44周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)11.6最大許容荷重(N)F:1600モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-38L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-38L

    三木プーリ
    39,980税込43,978
    1個
    100日以内出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A74B140H80C100G6J37周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向左ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)6.7最大許容荷重(N)F:800モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-38R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-38R

    三木プーリ
    34,668税込38,135
    1個
    3日以内出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A74B140H80C100G6J37周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)6.7最大許容荷重(N)F:800モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-15L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-15L

    三木プーリ
    14,722税込16,194
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A33B70H40C50G4J17周波数±5°における許容周波数(min-1):1200ねじ方向左ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)0.44最大許容荷重(N)F:100モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-27R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-27R

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1個
    100日以内出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A54B110H60C80G5J27周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.6最大許容荷重(N)F:400モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-18L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-18L

    三木プーリ
    16,907税込18,598
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    A39B85H45C60G5J20周波数±5°における許容周波数(min-1):1200ねじ方向左ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.32最大許容荷重(N)F:200モデルAU
  • ロスタ防摺動マウント ABモデル AB-18-N 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント ABモデル AB-18-N

    三木プーリ
    74,181税込81,599
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
    F80D9E60最大荷重(N)●A最大荷重時:155●B最大荷重時:100ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:18、水平方向:14荷重●A無負荷時:208●B無負荷時:87使用荷重(N)範囲:120~300モデルAB
  • ロスタ防摺動マウント ABモデル AB-27-N 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント ABモデル AB-27-N

    三木プーリ
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
    F105D11E80最大荷重(N)●A最大荷重時:175●B最大荷重時:100ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:40、水平方向:25荷重●A無負荷時:235●B無負荷時:94使用荷重(N)範囲:250~800モデルAB
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-27-R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-27-R

    三木プーリ
    22,891税込25,180
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A54L60H60L165E20J40.5周波数±5°における許容周波数(min-1):1200N28速度最大許容加速力F:1000Nねじ方向右ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-45-L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-45-L

    三木プーリ
    60,029税込66,032
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A89L100H100L1110E35J67周波数±5°における許容周波数(min-1):800N48速度最大許容加速力F:3500Nねじ方向左ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-18-R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-18-R

    三木プーリ
    15,577税込17,135
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A39L50H45L155E12J31.5周波数±5°における許容周波数(min-1):1200N22速度最大許容加速力F:400Nねじ方向右ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-50-L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-50-L

    三木プーリ
    98,781税込108,659
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A93L120H105L1130E40J70周波数±5°における許容周波数(min-1):600N60速度最大許容加速力F:6000Nねじ方向左ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-45-R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-45-R

    三木プーリ
    60,029税込66,032
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A89L100H100L1110E35J67周波数±5°における許容周波数(min-1):800N48速度最大許容加速力F:3500Nねじ方向右ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-60-N-L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-60-N-L

    三木プーリ
    193,763税込213,139
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A117L200H130L1210E45J85周波数±5°における許容周波数(min-1):440N80速度最大許容加速力F:13000Nねじ方向左ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-60-N-R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-60-N-R

    三木プーリ
    193,763税込213,139
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A117L200H130L1210E45J85周波数±5°における許容周波数(min-1):440N80速度最大許容加速力F:13000Nねじ方向右ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-50-R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-50-R

    三木プーリ
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A93L120H105L1130E40J70周波数±5°における許容周波数(min-1):600N60速度最大許容加速力F:6000Nねじ方向右ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-38-L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-38-L

    三木プーリ
    37,423税込41,165
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A74L80H80L190E25J53周波数±5°における許容周波数(min-1):800N42速度最大許容加速力F:2000Nねじ方向左ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-18-L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-18-L

    三木プーリ
    15,577税込17,135
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A39L50H45L155E12J31.5周波数±5°における許容周波数(min-1):1200N22速度最大許容加速力F:400Nねじ方向左ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-27-L 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-27-L

    三木プーリ
    22,891税込25,180
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A54L60H60L165E20J40.5周波数±5°における許容周波数(min-1):1200N28速度最大許容加速力F:1000Nねじ方向左ねじモデルRST
  • ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-80-N-R 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-80-N-R

    三木プーリ
    420,771税込462,848
    1個
    翌々日出荷
    ・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
    A150L300H160L1310E60J100周波数±5°における許容周波数(min-1):380N100速度最大許容加速力F:27000Nねじ方向右ねじモデルRST
  • ハイマウント(ベアリング装着) ジョー・プリンス竹下

    ハイマウント(ベアリング装着)

    ジョー・プリンス竹下
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
    用途各種工業機械材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)仕上シルバー色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:8mm オス - メス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:8mm オス - メス

    FIBET
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 8mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 11.7kg。圧縮たわみ = 1.6mm。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:38mm, オネジ FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:38mm, オネジ

    FIBET
    2,098税込2,308
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。足高さ = 20mm。全体の高さ = 38mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 4mm。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:20mm メス-メス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:20mm メス-メス

    FIBET
    4,298税込4,728
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = メス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。全体の高さ = 20mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 18.4kg。圧縮たわみ = 4mm。メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:38mm オス - メス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:38mm オス - メス

    FIBET
    3,698税込4,068
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。全体の高さ = 38mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 33.6kg。圧縮たわみ = 4mm。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:20mm オネジ専用 FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:20mm オネジ専用

    FIBET
    2,498税込2,748
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M6。直径 = 25mm。全体の高さ = 20mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。動作温度 Min = -45℃。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:20mm メス-メス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:20mm メス-メス

    FIBET
    4,298税込4,728
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = メス-メスボビン。ネジサイズ = M6。直径 = 20mm。全体の高さ = 20mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 4mm。メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:18mm, オネジ FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:18mm, オネジ

    FIBET
    1,598税込1,758
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。足高さ = 8mm。全体の高さ = 18mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 1.6mm。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:18mm オス - メス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:18mm オス - メス

    FIBET
    1,598税込1,758
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オス-メスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 8mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。動作温度 Min = -45℃。オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:28mm オス-オス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:28mm オス-オス

    FIBET
    2,298税込2,528
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オス-オスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 28mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。せん断荷重 = 1kg。オス-オス式マウント - タイプVV. VVボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. 各エンドにオスねじ付属
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:28mm オス-オス FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:28mm オス-オス

    FIBET
    2,298税込2,528
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オス-オスボビン。ネジサイズ = M4。直径 = 10mm。全体の高さ = 28mm。材料 = 天然ゴム。圧縮負荷 = 11.5kg。せん断荷重 = 1.7kg。オス-オス式マウント - タイプVV. VVボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. 各エンドにオスねじ付属
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIBET 防振マウント,高さ:33mm, オネジ FIBET

    FIBET 防振マウント,高さ:33mm, オネジ

    FIBET
    1,898税込2,088
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ブレードタイプ = オスバッファフット。ネジサイズ = M6。直径 = 25mm。足高さ = 15mm。全体の高さ = 33mm。材料 = 天然ゴム。金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg。圧縮たわみ = 3mm。オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振マウント