絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 電気/電流/磁界

426件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼネコンV3(10個組・きっちり収納ケース付) ナリカ

    ゼネコンV3(10個組・きっちり収納ケース付)

    ナリカ
    26,200税込28,820
    1セット
    4日以内出荷
    ゼネコンV3 10個ときっちり収納できるケースをセットにしたものです。収納ケースとゼネコンV3本体に貼るナンバリングシールが付属されているので、実験使用時の取出しや、使用後の片付けがスムーズに行えます。
    セット内容ゼネコンV3 10個、きっちり収納ケース、ナンバリングシール(1~10まで)材質ポリプロピレン(ケ-ス)、ポリウレタン(ホルダ-)寸法(mm)ケ-ス大きさ:427×308×150(外寸)、396×285×145(内寸)
  • ゼネコンV3用コンデンサアダプタ ナリカ

    ゼネコンV3用コンデンサアダプタ

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1個
    4日以内出荷
    ゼネコンV3専用の新アダプタ「コンデンサー」が新登場。 ケーブルをつながなくても直接ゼネコンV3に取り付けてコンデンサーにためられるので便利です。 他のアダプタにも利用できるので、コンデンサーアダプタにためた電気を豆電球やLED黄色につなげて点灯比較実験など使い方いろいろです。 ※LED白色はコンデンサーアダプタでは点灯しません。 コンデンサーが満タンになるとインジケーターが光るので、同じ条件で実験できます。
  • ゼネコンV3用アダプタ ナリカ

    ゼネコンV3用アダプタ

    ナリカ
    500税込550
    1個
    4日以内出荷
    手回し発電機ゼネコンV3専用のアダプタです。
  • 低電圧実験モジュール ナリカ

    低電圧実験モジュール

    ナリカ
    14,000税込15,400
    1セット
    4日以内出荷
    手作り電池や燃料電池など比較的電圧が低い実験に最適な接続モジュールです。動作は、音・光・動きで確認することができ、スイッチの操作でオン・オフが可能。
    付属品レモン電池用LED仕様負荷:電子オルゴ-ル(電子メロディ-)(電圧1.2~3.6V、電流0.1~0.15mA)、LED(電圧1.0~3.5V)、プロぺラモ-タ-(電圧1.5~12V、電流10~15mA)寸法(mm)250×110×200
  • 熱陰極式クルックス管用電源 ナリカ

    熱陰極式クルックス管用電源

    ナリカ
    27,000税込29,700
    1台
    4日以内出荷
    熱陰極式クルックス管を駆動するための専用電源です。 加速電圧スイッチ搭載。スイッチひとつでクルックス管のアノードに300Vの加速電圧を印加。 偏向極板に加える電圧の制御も、スイッチとつまみで簡単に調節可能。
    寸法(mm)110×140×48電源ACアダプタ(付属)出力電圧(V)DC6(ヒ-タ-用)、DC300(加速電圧用)、DC±60(偏向極板用)
  • ACアダプタ(電気泳動専用電源装置用) ナリカ

    ACアダプタ(電気泳動専用電源装置用)

    ナリカ
    1,850税込2,035
    1個
    4日以内出荷
  • 電気泳動専用電源装置 ナリカ

    電気泳動専用電源装置

    ナリカ
    18,000税込19,800
    1台
    4日以内出荷
    コロイドの電気泳動の電源装置として使用します。
    寸法(mm)125×70×40出力300V、1mA以下、max350V以上電源DC6V(単3乾電池4個)
  • 電子ブザー(傾斜台付) ナリカ

    電子ブザー(傾斜台付)

    ナリカ
    1,900税込2,090
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)50×55×90使用電圧(V)DC1.5
  • 電子オルゴール(電子メロディー)(傾斜台付き) ナリカ

    電子オルゴール(電子メロディー)(傾斜台付き)

    ナリカ(1件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)50×55×90使用電圧(V)DC1.5~3
  • 2色発光ダイオード(傾斜台付き) ナリカ

    2色発光ダイオード(傾斜台付き)

    ナリカ
    1,600税込1,760
    1セット
    4日以内出荷
    寸法(mm)50×55×90
  • くだもの電池実験セット ナリカ

    くだもの電池実験セット

    ナリカ(1件のレビュー)
    13,000税込14,300
    1セット
    4日以内出荷
    レモンなどに電極を差し込んで、電池を作るセットです。傾斜台に取付けた実験機器(プロペラモーター、電子オルゴール、電子ブザー、発光ダイオード)を接続することで電池の確認が簡単に行えます。また、食塩水や希硫酸などでも実験できます。
    セット内容電極板(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、20×70×1mm)各2枚、電極折り曲げ用木片、プロペラモーター、2色発光ダイオード、電子オルゴール、電子ブザー、リード線5本、ろ紙10枚、電極はさみ2個、実験用容器2個、収納ケース
  • 切割ターミナル(電極端子)(10個組) ナリカ

    切割ターミナル(電極端子)(10個組)

    ナリカ
    4,000税込4,400
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    厚さ1mmまでの電極板に使用できる電極端子です。
    寸法(mm)Φ8×30挟み幅1mm
  • ダニエル電池実験セット ナリカ

    ダニエル電池実験セット

    ナリカ
    5,200税込5,720
    1セット
    4日以内出荷
    素焼カップといつものビーカーでダニエル電池。 500mLのビーカーを使用してダニエル電池を作ることができる実験セットです。ジョン・フレデリック・ダニエルが発明した素焼き容器を利用したダニエル電池は、ボルタ電池よりも寿命が長く、長時間電池の実験を行えます。ボルタ電池の実験もできます。
    セット内容素焼きコップM(Φ55×75mm)、亜鉛板、銅板、電極板ホルダー、リード線付プロペラモーター
  • ボルタ電池KV(組立て式) ナリカ

    ボルタ電池KV(組立て式)

    ナリカ
    4,500税込4,950
    1セット
    4日以内出荷
    ボルタ電池の原理などを実験で確かめます。
    セット内容丸ガラスそう(大きさ:Φ75×143mm)、銅板(ターミナル付き)、亜鉛板(ターミナル付き)、電極板ホルダ(極板引き上げ式)
  • 静電ベル ナリカ

    静電ベル

    ナリカ
    9,800税込10,780
    1個
    4日以内出荷
    片方のベルに帯電体を近づけると、中央の球体が左右に揺れてベルが鳴ります。このことから、静電気の性質を学ぶことができます。ベルの下部にリード線がつなげますので、はく検電器やクーロンメーターと接続して実験すると静電気への理解と関心が深まります。
    質量(g)240寸法(Φ×mm)112×190
  • 音声付DC直流電圧計 ナリカ

    音声付DC直流電圧計

    ナリカ
    110,000税込121,000
    1セット
    4日以内出荷
    視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。 測定値を日本語で読み上げ。 測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。 レンジ切替時には音声でお知らせ。
    寸法(mm)140×145×100電源ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売)測定レンジ±DC3.00V・±DC15.0V・±DC30.0V、3段ディスプレイ液晶表示パネル式(バックライト付)レンジ切替押しボタン保護回路過電圧保護スピーカー音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変
  • 土壌動物抽出器(生徒用) ナリカ

    土壌動物抽出器(生徒用)

    ナリカ
    9,300税込10,230
    1セット
    欠品中
    中学3年生生物と環境 生徒が扱いやすいようにシンプルにデザインされたツルグレン装置は、グループ実験に最適です。
    セット内容スタンドライト、捕集ろうと、鉄製三脚、金網、サンプルケ-ス
  • 電気エネルギーメーター ナリカ

    電気エネルギーメーター

    ナリカ
    38,000税込41,800
    1個
    5日以内出荷
    電流計・電圧計・タイマーを内蔵しており、任意の時間あたりの電力を計算して表示します。 電力(W)、エネルギー(J)表示も可能。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換によるロスの度合、任意の時間あたりの電力から熱量を算出・・・など、いろいろな実験に応用可能。
    寸法(mm)26×105×33電流(A)-7~0~+7電圧(V)-25~0~+25電源ACアダプタ(付属)、USBケ-ブル(付属)電力(W)0~175測定精度測定精度電流:±1%、電圧:±1%最大電流(A)入力最大電流:±7A機能デ-タロギング時間0~9999秒測定モード積算電気エネルギ-モ-ド(J、sec)、電力モ-ド(W)、平均電力モ-ド(W、J、sec)、電流・電圧・電力モ-ド(A、V、W)最大電圧(V)電圧最大電流:±25Vエネルギー(J)1.75M
  • 実験用直流安定化電源 サンハヤト

    実験用直流安定化電源

    サンハヤト
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    スイッチング方式の採用により、発熱が少なく、効率の良い高品位な電源が得られます。 出力電圧を0~30Vまで連続して可変できます。 大きな表示で、電圧・電流の値が同時に読み取れます。 大きな表示で、電圧・電流値が同時に読み取れます。 定電圧/定電流モードをオートマチックに切り替えます。 前面にUSB電源出力を備えています。
    質量(kg)5.6外形寸法(mm)130×165×320消費電力(W)270出力【USB】5V (±5%)、 0~2A表示【出力表示】デジタル・ディスプレイ:3桁LED表示、バックライト付き出力電圧(V)0~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)0~5リップル、ノイズ≦10mV rms特性【定電圧特性】入力変動:≦1×10-4+3mV、負荷変動:≦1×10-4+3mV(出力電流<3A)・≦2×10-4+3mV(出力電流<5A)、【定電流特性】入力変動:≦2×10-3+3mA、負荷変動:≦1×10-3+3mA(出力電流<3A)・≦2×10-3+3mA(出力電流<5A)誤差±0.5%+2カウント
  • スイッチ付乾電池ホルダ ケニス

    スイッチ付乾電池ホルダ

    ケニス
    3,998税込4,398
    1組(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ON・OFFスイッチが付いた乾電池ホルダです。
  • 乾電池ホルダ ケニス

    乾電池ホルダ

    ケニス(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組(10個)
    当日出荷
    リード線を用いずに、簡単に直列・並列に接続できる便利な乾電池ホルダです。 接続は直列がボタンタッチ、並列は差し込み式で着脱が簡単です。(S型とは接続できません。)
    寸法(mm)78×37×28タイプ単1電池用
  • みの虫クリップ T.SIN(テイシン電機)

    みの虫クリップ

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1組(10個)
    当日出荷
    リード線や組込システムへのはんだ付けに使用できる接続端子です。 大電流が流れる電気回路への使用には適しませんのでご注意ください。
  • LED(リード線 抵抗付) ケニス

    LED(リード線 抵抗付)

    ケニス
    2,498税込2,748
    1組(5個)
    翌日出荷
    抵抗があらかじめ取り付けられたLEDで、過電流による破損を防止しています。 約10cmのリード線が付属しています。 透明レンズタイプの高輝度LEDです。
    直径(Φmm)6
  • Φ13mm マグネット(粘着付/12個) エスコ

    Φ13mm マグネット(粘着付/12個)

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    仕様剥離紙エスコ品番EA781GA-14寸法(Φmm)13
  • Φ63x14 mm 強力マグネット(1個) エスコ

    Φ63x14 mm 強力マグネット(1個)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-9材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ63×14質量(g)230使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])350[35]特性強力
  • Φ25x7.0mm 強力マグネット(10個) エスコ

    Φ25x7.0mm 強力マグネット(10個)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-5材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
  • Φ10x4.5mm 強力マグネット(20個) エスコ

    Φ10x4.5mm 強力マグネット(20個)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-1材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ10×4.5使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])4[0.4]特性強力
  • Φ32 x7.0mm 強力マグネット エスコ

    Φ32 x7.0mm 強力マグネット

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-8材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ32×7質量(g)40使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])220[22]特性強力
  • Φ25 x7.0mm 強力マグネット エスコ

    Φ25 x7.0mm 強力マグネット

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-7材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ25×7質量(g)22使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])150[15]特性強力
  • Φ20 x6.0mm 強力マグネット エスコ

    Φ20 x6.0mm 強力マグネット

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-6材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ20×6質量(g)15使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])90[9.0]特性強力
  • Φ16 x4.5mm 強力マグネット エスコ

    Φ16 x4.5mm 強力マグネット

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-5材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ16×4.5質量(g)6.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])60[6.0]特性強力
  • Φ10 x4.5mm 強力マグネット エスコ

    Φ10 x4.5mm 強力マグネット

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-3材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ10×4.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])20[2.0]特性強力
  • Φ32 x 40mm 強力マグネット エスコ

    Φ32 x 40mm 強力マグネット

    エスコ
    9,400税込10,340
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-28材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ32×40質量(g)228使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])600[60]特性強力
  • Φ20 x 20mm 強力マグネット エスコ

    Φ20 x 20mm 強力マグネット

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-26材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ20×25質量(g)57使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])230[23]特性強力
  • Φ16 x 20mm 強力マグネット エスコ

    Φ16 x 20mm 強力マグネット

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-25材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ16×20質量(g)29使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])125[12.5]特性強力
  • Φ13 x 20mm 強力マグネット エスコ

    Φ13 x 20mm 強力マグネット

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-24材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ13×20質量(g)19使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])60[6.0]特性強力
  • Φ 8 x 20mm 強力マグネット エスコ

    Φ 8 x 20mm 強力マグネット

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-22材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ8×20質量(g)7使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])22[2.2]特性強力
  • Φ 6 x 20mm 強力マグネット エスコ

    Φ 6 x 20mm 強力マグネット

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-21材質サマリウムコバルト、真鍮質量(g)4使用温度(℃)200以下寸法(Φ×mm)6×20吸着力(N[kgf])8[0.8]特性強力
  • Φ 8 x4.5mm 強力マグネット エスコ

    Φ 8 x4.5mm 強力マグネット

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-2材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ8×4.5質量(g)1.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])11[1.1]特性強力
  • Φ25x7.0mm 強力マグネット エスコ

    Φ25x7.0mm 強力マグネット

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-7材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])200[20]特性強力
電気/電流/磁界