絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 電気/電流/磁界

426件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8kg 超強力マグネットバー エスコ

    8kg 超強力マグネットバー

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
    仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
  • 6枚プロペラ ロボテナ

    6枚プロペラ

    ロボテナ
    289税込318
    1個
    欠品中
    外形寸法(mm)約83(実測)適合シャフト径(Φmm)2
  • 3枚プロペラ 大 ロボテナ

    3枚プロペラ 大

    ロボテナ
    299税込329
    1セット(2枚)
    当日出荷
    羽根の長さ(mm)約50.5
  • 小型方位磁針 ケニス

    小型方位磁針

    ケニス(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    8方位で東西南北の4方位は色文字で見やすくなっています。
    寸法(Φmm)40目盛角度360°方位8方位(日本語表示)
  • ソケット 10個組 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ソケット 10個組

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    582税込640
    1個
    当日出荷
    サイズ:本体:Φ15×25mm,コードの長さ:250mmコードの長さ:250mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ15×25内容電気の通り道コード長さ(mm)250科目理科準拠理科小学校3年
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約2.9指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
  • 高耐電圧ケーブル ケニス

    高耐電圧ケーブル

    ケニス
    2,298税込2,528
    1組(2本)
    当日出荷
    誘導コイルや静電高圧発生装置(バンデグラーフ)と併用する高耐電圧ケーブルです。 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用しています。
    ケーブル長(m)約2線径(Φmm)約5断面積(mm2)0.75(30芯)
  • 短いリード線 みの虫・みの虫 ケニス

    短いリード線 みの虫・みの虫

    ケニス
    1,298税込1,428
    1組(5本)
    当日出荷
    20芯タイプのケーブルが絡まらない短いリード線です。
    長さ(cm)15
  • 丸型タクトスイッチ白 共立電子産業

    丸型タクトスイッチ白

    共立電子産業
    173税込190
    1個
    当日出荷
    電子工作や実験に使える丸型タクトスイッチ
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • 乾電池ホルダ ケニス

    乾電池ホルダ

    ケニス
    779税込857
    1組(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ネオジ磁石プレートキャッチ マグナ

    ネオジ磁石プレートキャッチ

    マグナ
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 42kg 超強力マグネットバー エスコ

    42kg 超強力マグネットバー

    エスコ
    4,530税込4,983
    1個
    当日出荷
    流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
    仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
  • 4kg 超強力マグネットバー エスコ

    4kg 超強力マグネットバー

    エスコ
    665税込732
    1個
    当日出荷
    流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
    仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
  • マグネットクリーナー ジェックス

    マグネットクリーナー

    ジェックス(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    強力磁石で水槽の中と外を挟み、手を濡らさずにヨゴレやコケを取り除く事ができるクリーナーです。
    材質磁石、ABS、PS寸法(mm)50×78×108
  • 角型フェライト磁石 ケニス

    角型フェライト磁石

    ケニス
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    小学校の磁石あそびに最適のフェライト磁石です。 極性は色と刻印で分かりやすくなっています。
    寸法(mm)8×7×50表示NS極名彫刻 N極赤色塗装磁束密度75mT
  • 3枚プロペラ 中 ロボテナ

    3枚プロペラ 中

    ロボテナ
    269税込296
    1セット(2個)
    当日出荷
    羽根の長さ(mm)約43.5
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(電球色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(電球色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    輝度(cd/m2)約2180順方向電圧(V)約3.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約3.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約2.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
  • 充電器チャージャー ケニス

    充電器チャージャー

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    エネループの単3形8本と充電器のセットです。 充電器は単3形と単4形を合計8本まで組み合わせて充電できます。 電池1本ごとの充電状態を緑色のLEDでお知らせします。 充電式電池はエネループとエボルタの両方に対応しています。
    付属品エネループ単3形×8本寸法(mm)147×119×28質量(g)240電源コード(m)約1.5
  • コンデンサー蓄電実験器 インジケータ付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    コンデンサー蓄電実験器 インジケータ付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    4色のLEDランプで蓄電状況がわかりやすい。・手回し発電機を利用して蓄電実験ができる・4色のLEDランプが蓄電状況に応じて点灯・様々な形状のリード線と接続可能・電気が手回し発電機に逆流しハンドルが回転してしまうことを防ぐ逆流防止機能付。材質:アクリル。サイズ:約84×37×60mm
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質アクリル(土台)寸法(mm)80×37×60質量(g)71定格電圧(V)2.5静電容量3.3F
  • 備長炭 ケニス

    備長炭

    ケニス(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1組(5本)
    当日出荷
    備長炭電池を作るのに適した高密度で大型の備長炭を厳選しました。
    寸法(cm)3~5Φ×約24
  • カラフル方位磁石 30Φ アーテック[学校教材・教育玩具]

    カラフル方位磁石 30Φ

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    野外活動、オリエンテーリングなどに最適磁界の向きを調べるのに便利です。材質:PMMA,ABS,紙,ニッケルメッキ鋼。サイズ:Φ30×8.5mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。材質ABS、紙、鉄寸法(mm)Φ30×9
  • プロペラ ケニス

    プロペラ

    ケニス
    119税込131
    1個
    欠品中
    適合軸径(Φmm)2直径(mm)80
  • LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス エレキット

    LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス

    エレキット
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    単3電池1本で、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、部品実装済の基板の付いた電池ボックスです。 LEDをさし込むだけ!
    電源単3アルカリ乾電池 または、ニッケル水素充電池 1本(別売)基板寸法(mm)57×31(突起物含まず)消費電流(mA)最大 約28~165(点灯パターンやスピード等により変わります)仕様【最大LED接続数】6個
  • 35kg 超強力マグネットバー エスコ

    35kg 超強力マグネットバー

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    当日出荷
    流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
    仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
  • 滑車用プーリー ナリカ

    滑車用プーリー

    ナリカ
    170税込187
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質プラスチックシャフト径(Φmm)約3.5
  • 2段プーリー ナリカ

    2段プーリー

    ナリカ(1件のレビュー)
    550税込605
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質プラスチック直径(Φmm)大8・小4穴径(Φmm)【シャフト用】1.9
  • クランプ付滑車 ナリカ

    クランプ付滑車

    ナリカ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    力学台車による等加速度運動の実験などに必要なクランプ付きの滑車です。滑車は摩擦の少ない円錐ピボット滑車を使用しています。
    材質アルミ寸法(mm)約95×30×90車輪径(Φmm)49(有効46)はさみ幅【クランプ】最大38
  • 毛皮(静電気実験用) ナリカ

    毛皮(静電気実験用)

    ナリカ
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷
    エボナイト棒など発電棒と併用して摩擦電気の実験に使用します。
    寸法(mm)150×150
  • 陸軍型 ターミナル ケニス

    陸軍型 ターミナル

    ケニス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(10個)
    当日出荷
  • リード線 バナナ・わに口 ケニス

    リード線 バナナ・わに口

    ケニス(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)400(20芯)
  • LEDランプ(豆球型) ケニス

    LEDランプ(豆球型)

    ケニス(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
    口金E10
  • Φ50x10 mm 強力マグネット(5個) エスコ

    Φ50x10 mm 強力マグネット(5個)

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    当日出荷
    特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-8材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ50×10使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])220[22]
  • Φ40x8.0mm 強力マグネット(5個) エスコ

    Φ40x8.0mm 強力マグネット(5個)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-7材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ40×8使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])125[12.5]
  • マンガン単4電池(2本組) アーテック[学校教材・教育玩具]

    マンガン単4電池(2本組)

    アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    ・電圧/1.5V。材質:二酸化マンガン。サイズ:Φ10×44mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ10×44
  • ペットボトルソーラーカーⅡ エレキット

    ペットボトルソーラーカーⅡ

    エレキット
    2,188税込2,407
    1個
    当日出荷
    ペットボトルや牛乳パックなどの空き容器を使ってオリジナルソーラーカーを作成できるキットです。 太陽エネルギーをパワーに換えてグングン進みます。 作るだけでなく、太陽電池の仕組みや省エネルギー、環境問題についてもしっかり学ぼう!
    電圧(V)太陽電池特性:最大2電流(mA)150駆動方式前輪駆動寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×130×210(標準的な500mlペットボトルを使用した場合のサイズ)再生紙使用マーク適合
  • ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ(単線・単芯) アズワン

    ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ(単線・単芯)

    アズワン
    1,180税込1,298
    1セット
    当日出荷
    外径(Φmm)1.45耐熱温度(℃)110絶縁耐圧(V)300仕様スズメッキ
  • LED 豆電球 アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED 豆電球

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    300税込330
    1個
    当日出荷
    材質:エポキシ樹脂,真鍮。サイズ:Φ11.5×27mm
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質エポキシ樹脂、真鍮寸法(mm)Φ11.5×27質量(g)2.8
  • みの虫リード線付豆球ソケット ケニス

    みの虫リード線付豆球ソケット

    ケニス
    529税込582
    1個
    当日出荷
    低学年でも使いやすい、みの虫リード線が付属しています。 様々な回路で簡単に接続できます。
    リード線長さ(mm)200リード線赤・黒色分け、みの虫付
電気/電流/磁界