絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 電気/電流/磁界

426件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 豆球ソケット ケニス

    豆球ソケット

    ケニス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組(10個)
    当日出荷
    電球を接続するのに使用します。
    タイプより線タイプリード線長さ(mm)240
  • 低電圧LEDランプ(豆球型) ケニス

    低電圧LEDランプ(豆球型)

    ケニス(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
    規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
  • AC電源アダプタ コフロック

    AC電源アダプタ

    コフロック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • USB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板 エレキット

    USB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板

    エレキット
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    USB電源アダプターなどで、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、回路付きの完成基板です。 モバイルバッテリーにも対応!
    電源USB電源(USB type-Cケーブルも含め、別途ご用意ください) USB電源アダプター、モバイルバッテリー、PCのUSB端子などから給電可能基板寸法(mm)38×20(突起物含まず)消費電流(mA)最大 約19~32(点灯パターンやスピード等により変わります)仕様【最大LED接続数】6個
  • フェライト磁石 丸型 ベロス

    フェライト磁石 丸型

    ベロス
    299税込329
    1個(5個)ほか
    翌々日出荷
    等方性フェライト磁石/丸型
  • ブロック用電池ボックスコード付(単3電池3本) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ブロック用電池ボックスコード付(単3電池3本)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    546税込601
    1個
    当日出荷
    台座に直接つけられる電池ボックス。凸部があるので台座に付けられる DCモーターに直接接続可能直接接続可能。材質:ABS。サイズ:79×49×20mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)79×49×20質量(g)41
  • 電子ブザー アーテック[学校教材・教育玩具]

    電子ブザー

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    337税込371
    1個
    当日出荷
    材質:プラ他。サイズ:Φ23×20mm、導線:143mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。材質プラ他寸法(mm)Φ23×20、導線:143質量(g)8.5
  • プーリー ケニス

    プーリー

    ケニス
    379税込417
    1組(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    プーリー(大)は車軸(2.3Φmm)、プーリー(中)はモーター(2Φmm)に適合します。
  • 磁気プローブ ケニス

    磁気プローブ

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    磁石などの磁力線の様子を立体的に観察できます。 ホルダーの先端に取り付けた小型の磁石は立体的に自由に回転でき、磁力線の流れに沿って正確に動きます。
    材質/仕上(プローブ)プラスチック製/(磁石)NS極色分け塗装磁石寸法(mm)4×4×20プローブ長(mm)125直径(mm)(プローブ)28
  • 電極板ホルダー(10枚組) ナリカ

    電極板ホルダー(10枚組)

    ナリカ
    1,900税込2,090
    1セット(10枚)
    当日出荷
    電解質、非電解質や電気分解の実験に用います。
    仕様電極間隔:40mm・20mm材質発泡ポリエチレン寸法(mm)120×80×14適合ビーカー容量(mL)200~500適合電極径(Φmm)板50×2mm、棒5
  • 磁界観察器 ナリカ

    磁界観察器

    ナリカ
    8,700税込9,570
    1個
    当日出荷
    実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。 線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。 棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます
    仕様観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉付属品アルニ磁石(Φ9×35mm)1個寸法(mm)65×65×105質量(g)360
  • ワニ口変換アダプタのみ サンハヤト

    ワニ口変換アダプタのみ

    サンハヤト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    WK-BB05Sのワニ口変換アダプターのみです。 バナナコネクタに差し込むだけで、ワニ口クリップとして使用できます。 赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
    材質【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS定格電圧(V)DC60/AC30定格電流(A)10
  • LEDランプ(豆球型) ケニス

    LEDランプ(豆球型)

    ケニス(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
    口金E10
  • 棒状ゴム磁石 ケニス

    棒状ゴム磁石

    ケニス(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    NS極が両端に着磁されており、はさみで切断しても切断面に極が現れる現象を簡単に確認することができます。 磁石の性質を調べるのに適した学習用のゴム磁石です。
    寸法(mm)8×200×4
  • U型磁石 ケニス

    U型磁石

    ケニス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    汎用的に活用されている実験用のU型磁石です。
    材質鋼製磁石寸法(mm)幅58×内幅47×全長115表示NS極名表示 赤・青2色塗装仕上 保磁鉄片付磁束密度42mT
  • 電気パン用チタン板 ケニス

    電気パン用チタン板

    ケニス(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(4枚)
    当日出荷
    牛乳パックにピッタリ納まるL字型のチタン板で、お馴染みの電気パンが簡単に作れます。
    材質チタン厚さ(mm)0.5寸法(mm)68×80×10
  • 台付モーター ケニス

    台付モーター

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。
    付属品プロペラ(80mmΦ)軸径(Φmm)2規格DC0.4~3V 27mA
  • 丸型穴あきフェライト磁石 10Φ 10ヶ アーテック[学校教材・教育玩具]

    丸型穴あきフェライト磁石 10Φ 10ヶ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    200税込220
    1セット
    当日出荷
    穴あきの丸型磁石のセット。材質:鉄。サイズ:Φ10×4mm。セット内容:本体×10個組
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様1個梱包形態:PP袋セット内容本体×10個組材質寸法(mm)Φ10×4
  • 52kg 超強力マグネット エスコ

    52kg 超強力マグネット

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
  • マグチップ(磁界観察用短鉄線)(6個組) ナリカ

    マグチップ(磁界観察用短鉄線)(6個組)

    ナリカ
    9,600税込10,560
    1セット(50g×6個)
    4日以内出荷
    直径0.3mmの亜鉛メッキ付きの鉄線を長さ2~5mmに切断した、鉄粉に代わる磁界観察用の短鉄線です。線状なので、きれいな曲線で磁界を描きます。
    容量(g)300(50g入りが6本)対象中学校2年「電流と磁界」サイズ(mm)鉄線(亜鉛メッキ付き):大きさ約Φ0.3×2~5科目理科
  • 電子オルゴール(保護回路入) ケニス

    電子オルゴール(保護回路入)

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    出力12Vタイプの手回し発電機用電子オルゴールです。 ●手回し発電機で動作させても破損し難い、保護回路入です。
    セット内容電子オルゴール(保護回路入)×1、収納ケース×1(曲は指定できません。)
  • 豆球台(透明ソケット) ケニス

    豆球台(透明ソケット)

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(5個)
    当日出荷
    ソケットが透明で豆球への配線が見える豆球台です。 ターミナル付で、みの虫リード線やワニ口クリップで接続できます。
  • モーター アーテック[学校教材・教育玩具]

    モーター

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    246税込271
    1個
    3日以内出荷
    材質:鉄。サイズ:38×20×15mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。材質寸法(mm)38×20×15質量(g)19
  • ビニールコード ケニス

    ビニールコード

    ケニス
    929税込1,022
    1巻
    翌日出荷
    長さ(m)10規格単線20芯、0.5mm2
  • 爪ではがせるビニル線 ケニス

    爪ではがせるビニル線

    ケニス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    ビニル被覆が爪で簡単にはがせる銅線です。
    線径(Φmm)0.4長さ(m)100寸法(mm)(ボビン)Φ80×82
  • エナメル線 ケニス

    エナメル線

    ケニス(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組(10巻)ほか
    翌日出荷
  • 矢型プラグ ケニス

    矢型プラグ

    ケニス
    2,698税込2,968
    1組(10個)
    当日出荷
    寸法(mm)約50
  • 電子オルゴール ケニス

    電子オルゴール

    ケニス(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    1.5V乾電池1個でメロディが流れます。 低電流で動作するため、ペルティエ素子を使用した温度差発電やマイクロスケール実験での発電確認に使用できます。
    寸法(mm)38×62動作電圧直流1.2~3.6V音色キラキラ星消費電流150~300μA
  • 白金線 ケニス

    白金線

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    炎色反応用試薬を浸けてガスバーナーの炎の中に入れると、特有な色の炎を観察することができます。
    仕様ホルダー付寸法(mm)(白金線)Φ0.3×50
  • レモン電池(果物電池)セット ケニス

    レモン電池(果物電池)セット

    ケニス
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    レモンなどの果物や野菜に電極を差し込むだけで、音を奏でたり、プロペラを回すことができる電池セットです。
    セット内容台付モーター(微電流型)×1、プロペラ×1、電子オルゴール×1、みの虫リード線(赤・黒)×2電極ホルダー付電極(銅/亜鉛)×2
  • ターミナル付コンデンサ ケニス

    ターミナル付コンデンサ

    ケニス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    電気の蓄電実験に便利な台付の大容量コンデンサです。 手回し発電機で蓄電し易いように、ターミナルが付いています。 手回し発電機や太陽電池パネルで蓄電可能です。
    定格2.3V電気容量10F 極性表示
  • 磁鉄鉱(強磁力タイプ) ケニス

    磁鉄鉱(強磁力タイプ)

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    クリップを引きつける強い磁力を持った天然の磁鉄鉱です。 岩石がクリップなどの鉄を吸着しますので、興味を深めます。
    仕様(原産地)アメリカ産付属品収納ケース全長(mm)約25
  • 燃料電池(ミニ) ナリカ

    燃料電池(ミニ)

    ナリカ
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    手のひらサイズのセルで、手軽に燃料電池の実験ができます。
    仕様水素消費量:1000mAの電流を流した時最大7mL/min寸法(mm)85×70×70電圧(V)0.4~1.0電流(mA)最大1000
  • 密着コイル ケニス

    密着コイル

    ケニス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    成形後に導線同士を接着加工しているコイルで、使用中にほどける心配がありません。
    寸法(mm)Φ50×6穴径(Φmm)40線径(Φmm)0.2(密着加工)巻数600回巻
  • 銅箔テープ ケニス

    銅箔テープ

    ケニス
    959税込1,055
    1組(4本×10シート)
    当日出荷
    銅箔でできたテープ状のシールです。貼るだけで簡単に電気回路の配線が行えます。 銅箔テープ裏側の粘着剤は非電導性です。
    材質銅箔寸法(mm)6×240
  • リード線 みの虫・みの虫(中) ケニス

    リード線 みの虫・みの虫(中)

    ケニス
    329税込362
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)400(20芯)
  • リード線 バナナ・バナナ ケニス

    リード線 バナナ・バナナ

    ケニス
    589税込648
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)400(20芯)
  • USB-みの虫クリップリード線 ケニス

    USB-みの虫クリップリード線

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    一方がUSB端子で、もう一方がみの虫クリップのリード線です。 USB出力端子を持つ太陽電池パネルや蓄電池を使用する際に適しています。
    仕様みの虫クリップ:中(赤・黒)、USB端子:TypeAオスケーブル長(cm)80
  • 光電池モーター ケニス

    光電池モーター

    ケニス(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    実験用の光電池素子板と接続するとモーターが作動します。 太陽電池や蓄電池の動作確認や電子工作用の素材として活用ください。 再生可能エネルギーの利用に関する実験に活用されています。
    寸法(mm)Φ35×32軸径(Φmm)2
  • エナメル線 14m巻 アーテック[学校教材・教育玩具]

    エナメル線 14m巻

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,710税込2,981
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質:銅線。サイズ:Φ0.4mm×14m。セット内容:10個組
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。長さ(m)14線径(Φmm)0.4内容電流の動き科目理科準拠理科小学校5年
電気/電流/磁界