絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 電気/電流/磁界

426件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 300N 強力マグネット エスコ

    300N 強力マグネット

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れています。
    仕様●吸着力:300N(30.0kgf)●サイズ(mm):Φ45×44●ねじサイズ:M10●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):500
  • 150N 強力マグネット エスコ

    150N 強力マグネット

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れています。
    仕様●吸着力:150N(15.0kgf)●サイズ(mm):Φ32×40●ねじサイズ:M8●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):370
  • 10N 強力マグネット エスコ

    10N 強力マグネット

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    位置決め、取付け、締め付けに。
    仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×20●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム●重量(g):4
  • 85N 強力マグネット(M4x2個) エスコ

    85N 強力マグネット(M4x2個)

    エスコ
    5,040税込5,544
    1個
    翌日出荷
    長方形の台はゴムでカバーされています
    仕様●吸着力:8.5kgf●サイズ(mm):43×31×6●ねじ径:M4●材質:ネオジウム●ねじ穴:2個
  • 85N 強力マグネット(M4x1個) エスコ

    85N 強力マグネット(M4x1個)

    エスコ
    5,040税込5,544
    1個
    翌日出荷
    長方形の台はゴムでカバーされています
    仕様●吸着力:8.5kgf●サイズ(mm):43×31×6●ねじ径:M4●材質:ネオジウム●ねじ穴:1個
  • マグネット/S極(粘着付) エスコ

    マグネット/S極(粘着付)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1組(50個)
    翌日出荷
    粘着付 収納ケース付 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています 粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
    仕様●極性:S極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個●使用温度:80℃以下
  • 30N 強力マグネット エスコ

    30N 強力マグネット

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    翌日出荷
    耐腐食性があります。 磁気防止プレート付
    仕様●吸着力:30N(3.0kgf)●サイズ(mm):Φ22.2×19.1●穴径:4.8mm●重量:50g●使用温度:550℃以下●材質:アルニコ磁石(Alnico5)●溝サイズ:6.3-6.3mm●磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
  • ファブウォーカー エレキット

    ファブウォーカー

    エレキット
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    ファブウォーカーは、上手に「歩く」方法を試行錯誤しながら考える4足歩行ロボット。 2020年に小学校でスタートするプログラミング教育の必修化や、新しい教育モデルとして注目されているSTEAM教育において、教材に求められる多様な要素が盛り込まれたロボットキットです。 <デジタルファブリケーションによる新しいものづくりを体験できる> ファブウォーカーの骨格は、レーザーカッターで加工された1枚の板。 その組立を通じて、ねじ止め、接着、結束など、いろいろな工作テクニックを体験できるようになっています。 (デジタルファブリケーション: デジタルデータをもとに、3Dプリンターやレーザーカッターなどのデジタル工作機械を使って目的物を制作する、新しいものづくりの方法。) <工夫・試行錯誤のための「余白」があります> ファブウォーカーは4本の足で歩行するロボットですが、その4本の足はあえてキットには含まれていません。 ペンや歯ブラシ、小枝など、身の回りから足になりそうなものを自由に選んで取り付けるようになっています。 足に何を取り付けるかによって、ファブウォーカーの歩き方はさまざまに変化します。 自分が意図したとおりに歩くよう試行錯誤を重ねることにより、プログラミング的思考を経験することができます。 <ロボットプログラミングを体験できる> ファブウォーカーはパソコンと接続したプログラミングに対応。 専用ソフトウェア「Palette IDE(パレット・アイディーイー)」を使って、前後左右、歩き方を自由自在にプログラミングできます。 <プログラミング教育の教材にお勧め> スタートやゴール、障害物をよける等の課題を設定し、作成したプログラムを実行して歩かせながら試行錯誤を重ねることで、プログラミング的思考を養います。
    付属品USBケーブル出力サーボモーター×2対応OSWindows 8 / 8.1 / 10 、 MacOS10.10~10.15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×56×170(完成時)使用電源単3アルカリ乾電池×2本(別売)ディスプレイ1280×720以上の解像度データ転送方式USB2.0(パソコン側にフルサイズTYPE-Aコネクタのない機種の場合は変換アダプタ等必要)
  • 伏角・偏角計 ナリカ

    伏角・偏角計

    ナリカ
    111,000税込122,100
    1個
    4日以内出荷
    地磁気の伏角と偏角を測定します。また、電流が流れている導体による磁界を見ることもできます。磁針は軸方向の水平・垂直に回転できます。受け台のソケットは10Aまでの電流を流すことができます。
    仕様目盛環:Φ150mm、1°目盛、回転アーム付材質金属(目盛環・支柱)、プラスチック(台座)寸法(mm)100(磁針の長さ)、140×200×165(台座と支柱)
  • 小型誘導コイル(無接点式) NIC-03 ナリカ

    小型誘導コイル(無接点式) NIC-03

    ナリカ
    105,000税込115,500
    1個
    4日以内出荷
    クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。 暗所での危機への接触防止用に赤色警告ランプ付き。
    付属品放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル寸法(mm)170×235×150質量(kg)3.6電源(V)AC100出力電圧(V)DC3000~35000(最大)、連続可変機能極性表示、赤色警告ランプ搭載距離放電距離:30mm(定格)、35mm(最大)
  • 誘導コイル(無接点式) NIC-01 ナリカ

    誘導コイル(無接点式) NIC-01

    ナリカ
    165,000税込181,500
    1個
    4日以内出荷
    クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。 最大放電距離100mm。 出力調整つまみで放電電圧を連続可変。
    付属品放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル寸法(mm)265×220×170質量(kg)4.8電源(V)AC100出力電圧(V)100000(最大)、連続可変機能極性切替スイッチ距離放電距離:20~80mm(安定放電距離)、100mm(最大)
  • 磁力線チップ(5色組) ケース付き ナリカ

    磁力線チップ(5色組) ケース付き

    ナリカ
    10,400税込11,440
    1セット
    4日以内出荷
    磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。
    セット内容磁力線チップ(100g)5色各1袋、収納ケース
  • 超高輝度コード付きLED エレキット

    超高輝度コード付きLED

    エレキット
    549税込604
    1個
    当日出荷
    CRD(定電流ダイオード)内蔵、コード付の砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているものを採用しており、コードの途中にCRDの膨らみが無くなりました。 また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
    消費電流(mA)14指向角(°)30
  • Φ32.0x7.0mm/350N 強力マグネット エスコ

    Φ32.0x7.0mm/350N 強力マグネット

    エスコ
    4,210税込4,631
    1個
    翌日出荷
    小さなサイズでも強力磁力
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ32×7吸着力(N)350(35kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
  • Φ20.0x6.0mm/140N 強力マグネット エスコ

    Φ20.0x6.0mm/140N 強力マグネット

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    小さなサイズでも強力磁力
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ20×6吸着力(N)140(14kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
  • Φ13.0x4.5mm/ 60N 強力マグネット エスコ

    Φ13.0x4.5mm/ 60N 強力マグネット

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    小さなサイズでも強力磁力
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ13×4.5吸着力(N)60(6kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
  • Φ 6.0x4.5mm/  5N 強力マグネット エスコ

    Φ 6.0x4.5mm/ 5N 強力マグネット

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌日出荷
    小さなサイズでも強力磁力
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ6×4.5吸着力(N)5(0.5kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
  • ワイヤレス給電ユニット ケニス

    ワイヤレス給電ユニット

    ケニス
    18,980税込20,878
    1組(4個)
    11日以内出荷
    超小型ですぐに使えるワイヤレス給電ユニットです。 パソコンやモバイルバッテリーからmicroUSB-Bケーブルを繋げるだけで、受電コイル基板のチップLEDが点灯します。 産業機器の実験から、ジオラマやフィギュアのLED点灯まで、幅広い分野で使用可能です。
    セット内容ワイヤレス給電装置MQS-1LXK(80×80×20mm 65g)/受電コイル基板LED付(白色3Φ砲弾型LED)/受電コイル基板LED無(チップ部品付)/中継コイル基板65×50mm(チップ部品付)電流(A)0.3以下送信出力0.4W送信周波数(MHz)13.56供給電源マイクロUSB(B)入力動作電圧(V)5
  • 二重コイル ナリカ

    二重コイル

    ナリカ
    35,000税込38,500
    1個
    4日以内出荷
    主に、電流の磁気作用、電磁誘導などの原理を理解するための実験器です。一次、二次コイル、鉄芯の3部分から構成されています。二次コイルの中に、一次コイルを出し入れでき、一次コイルの中に鉄芯を出し入れできる構造になっています。
    仕様鉄芯:1個その他小型二段式種別CW-F(生徒用)質量(g)約520寸法(Φ×mm)70×90コイル一次コイル:240回巻 1個 / 二次コイル:500回巻 2個(うち1個は途中250回巻で端子を出してあります。)
  • 磁力線チップ ナリカ

    磁力線チップ

    ナリカ
    10,000税込11,000
    1個
    4日以内出荷
    磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに学習できます。
    セット内容磁力線チップ(100g)5色 各1袋種別(5色組)
  • 磁界観察実験キット(6セット) ナリカ

    磁界観察実験キット(6セット)

    ナリカ
    3,900税込4,290
    1セット
    4日以内出荷
    B10-3720マグチップと透明スチロールケースをセットにしたもので、グループ観察に最適です。 透明スチロールケースに、マグチップを少量入れケースの外側に磁石を当てて手で数回振るとケース内で磁界のようすが確認できます。
    セット内容角形磁石(45×8×15mm)6個、マグチップ約50g(プラスチックケース入り)、透明スチロールケース(87×57×19mm)6個
  • 鉄粉フリッコ ナリカ

    鉄粉フリッコ

    ナリカ
    2,800税込3,080
    1個
    4日以内出荷
    鉄粉をカバー内に入れ、手を汚さずに鉄粉をふりまくことができます。使い終わった鉄粉は、内蔵の磁石で回収し、そのまま保管できます。
    付属品鉄粉(300メッシュ)30g材質透明ABS樹脂(帯電防止剤入)、カラー部ポリエチレン製寸法(mm)Φ52×100
  • 磁界観察用ビニタイ ケニス

    磁界観察用ビニタイ

    ケニス
    5,398税込5,938
    1組(4000本)
    翌日出荷
    香川高等専門学校 沢田功教授ご指導 短くカットしたビニタイです。 強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。 吸着する鉄線部は断面だけですので、綺麗に整列します。 長さ30mmよりも15mmの方が磁力線を忠実に再現できます。
    質量(g)約140外寸(mm)4×15
  • フッ素樹脂電線 FEP0.3SQシリーズ アズワン

    フッ素樹脂電線 FEP0.3SQシリーズ

    アズワン
    319税込351
    1本
    8日以内出荷
    耐熱・耐寒・耐薬品性に強く、機械的強度にも優れている不燃電線です。
  • スタンド用滑車 ナリカ

    スタンド用滑車

    ナリカ
    3,800税込4,180
    1個
    4日以内出荷
    中学校3年生力学的エネルギー 鉄製スタンドに取付けて実験できるようにした滑車です。中学校「仕事とエネルギー」の滑車の実験において定滑車として使用したり、弦定常実験などに使用できます。
    材質【滑車】プラスチック、【支柱】金属直径(Φmm)50有効径(Φmm)44支柱の高さ(mm)215支柱径(Φmm)8
  • 大型滑車装置 ナリカ

    大型滑車装置

    ナリカ
    118,000税込129,800
    1個
    5日以内出荷
    組立式の大型滑車装置で、人間がおもりのかわりになってベンチに座り、付属のばねばかりで持ち上げることができます。児童・生徒が参加でき、楽しくダイナミックな実験を行うことができます。滑車の組合わせによって、人の体重の1/4(25%)の力で引いて持ち上げることができます。
    付属品動滑車1個、二連動滑車1個、定滑車2個、組立用パイプ12本、パイプホルダー16個、ジグクリップ1個、ばねはかり1個、ロープ材質アルミニウム(支持枠)、プラスチック(滑車)寸法(mm)1100×800×2200
  • 複滑車 (滑車P-5N用) ナリカ

    複滑車 (滑車P-5N用)

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1個
    4日以内出荷
    滑車P-6N(注文コード:20082645)の補充部品です。
    材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)寸法(mm)大:50(有効径44)、小:40(有効径34)
  • 滑車 ナリカ

    滑車

    ナリカ
    43,000税込47,300
    1個
    4日以内出荷
    定滑車と動滑車のセットです。約100kgまでの重さに耐えられますので、よりダイナミックな実験を行えます。
    付属品S字フック3個仕様定滑車、動滑車(鋳鉄製)各1個寸法(mm)Φ200(滑車)長さ(m)10(ロープ)耐荷重(kg)約100
  • 非常用マグネシウム空気電池 藤倉ゴム工業

    非常用マグネシウム空気電池

    藤倉ゴム工業
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
    付属品電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒材質ABS樹脂質量(kg)注水前/2、注水後/4出力電圧DC5.0V最大電流(A)5ポート合計 5.0出力電流(A)【最大】5.0A(5ポート合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×147×213保証期間5年(使用期限:10年)アズワン品番7-4147-01USBポート数5ポート充電個数30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合)蓄電池容量(Wh)280
  • 高輝度5mmLED 共立電子産業

    高輝度5mmLED

    共立電子産業
    2,000税込2,200
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    電子工作や実験に使える高輝度5mm LED
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    2,773税込3,050
    1個
    4日以内出荷
    仕様ロードレギュレーション:±5%(typ.)、過渡応答:0.5ms/50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷ケーブル長(m)約1定格出力DC5V 4A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状Φ2.1センタープラスリップル1~2%Vp-p(max.)/全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)
  • スタディーノ用電源ケーブル 共立電子産業

    スタディーノ用電源ケーブル

    共立電子産業
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ■DCプラグ:XHP-2 ■DCジャック:Φ2.1mm センタープラス。サイズ:ケーブル長:約15cm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラスプラグXHP-2ケーブル長(cm)約15
  • アルミ線ブロンズ色 アーテック[学校教材・教育玩具]

    アルミ線ブロンズ色

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,800税込1,980
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ■非常に軟らかいので、巻き付けや折り曲げなどの造形が簡単にできます。サイズ:Φ1.5mm×10m。セット内容:10本組
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。長さ(m)10寸法(Φmm)15
  • 豆球ソケット ケニス

    豆球ソケット

    ケニス
    1,398税込1,538
    1組(10個)
    翌日出荷
    リード線は撚り線タイプで、+-を指導しやすい赤色と黒色です。
    リード線24cm、赤・黒色分け、(+)シール付
  • うず巻き銅線 ケニス

    うず巻き銅線

    ケニス
    2,998税込3,298
    1組(10本)
    翌日出荷
    銅の酸化、銅と硫黄の化合などの実験に便利な、先端をうず巻き状にした銅線です。銅が加熱や還元反応により変化する様子がよくわかります。 ダイオキシンを発生する恐れのあるプラスチック(塩素系プラスチック)の判別に使えます。 少量のプラスチックを銅の針金に巻き付けて炎の中に入れ、炎の色・匂い等からプラスチックの種類を判別できます。
    全長(mm)約230寸法(Φmm)(銅線)1、(うずまき径)8
  • オイルコンパス ケニス

    オイルコンパス

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    オイルダンパーの働きで、方位磁針の動きを安定させます。 透明でOHP投影も可能です。 ストラップ付で、首に下げて使用することも可能です。
    付属品ストラップ寸法(Φmm)48機能防水仕様目盛角度360°方位4方位(漢字・十二支表示)
  • 磁針(台付) ケニス

    磁針(台付)

    ケニス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    長さ約10cmの方位磁針の針が磁石であることを確認できます。
    材質磁石鋼、(台)プラスチック長さ(mm)(磁針)100
  • ビニタイ(磁界観察用) ケニス

    ビニタイ(磁界観察用)

    ケニス
    2,798税込3,078
    1組(4000本)
    6日以内出荷
    香川高等専門学校 沢田功教授ご指導 30mmの長さにカットしたビニタイです。 強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。 吸着する鉄線部は断面だけですので、綺麗に整列します。
    寸法(mm)4×30質量(g)約280
  • コンデンサケーブル(V3アダプタ用) ナリカ

    コンデンサケーブル(V3アダプタ用)

    ナリカ
    500税込550
    1個
    4日以内出荷
  • ゼネコンV3(10個組・きっちり収納ケース付) ナリカ

    ゼネコンV3(10個組・きっちり収納ケース付)

    ナリカ
    26,200税込28,820
    1セット
    4日以内出荷
    ゼネコンV3 10個ときっちり収納できるケースをセットにしたものです。収納ケースとゼネコンV3本体に貼るナンバリングシールが付属されているので、実験使用時の取出しや、使用後の片付けがスムーズに行えます。
    セット内容ゼネコンV3 10個、きっちり収納ケース、ナンバリングシール(1~10まで)材質ポリプロピレン(ケ-ス)、ポリウレタン(ホルダ-)寸法(mm)ケ-ス大きさ:427×308×150(外寸)、396×285×145(内寸)
電気/電流/磁界