絞り込み
ブランド
- ナリカ(134)
- エスコ(84)
- ケニス(71)
- アーテック[学校教材・教育玩具](44)
- WURTH ELEKTRONIK(19)
- エレキット(13)
- 共立電子産業(10)
- サンハヤト(6)
- アズワン(5)
- ロボテナ(5)
- 電子ブロック(5)
- ノーブランド(3)
- マグナ(3)
- OSRAM(オスラム)(3)
- ビット・トレード・ワン(3)
- 三和製作所(2)
- デビカ(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- マルツエレック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

蛍光磁性粉
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個(100g)4日以内出荷磁石につく蛍光粉。四三酸化鉄粉に蛍光顔料をコーティングしたものです。ブラックライト(紫外線)を当てると蛍光色を発します。磁石を近づけての観察実験・薄いグリセリンに混ぜて磁石を近づけ立体的な磁界の観察・スライム作りで蛍光磁性粉を混ぜて遊ぶなどに利用できます。成分酸化鉄粉、有機蛍光顔料、合成樹脂、無機体質顔料容量(g)粉末100発光色黄緑
e/m管(スケール付)
ナリカ¥210,000税込¥231,0001個4日以内出荷B10-7355電子の比電荷測定装置の補充部品型式EM6電圧(V)ヒーター:6.3球径(Φmm)管球:130加速電圧(V)200~500
電気分解用炭素棒セット
ナリカ¥6,000税込¥6,6001組(5セット)5日以内出荷塩化銅の電気分解に最適な炭素棒セット。ビーカーを利用した塩化銅の電気分解の際に、電極板ホルダーに炭素棒を差し込むだけで炭素棒をしっかり固定できます。セット内容炭素棒(Φ5×100mm)10本、電極板ホルダー(120×80×14mm)5枚
放電管
ナリカ¥73,000税込¥80,3001本4日以内出荷真空ポンプで排気しながら誘導コイルで放電し、真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察します。三方活栓の使用により、実験中に活栓を閉めることで、任意の真空度の放電状態を観察できます。付属品三方活栓、真空用ゴム管材質ガラス型式ED-400SN(三方活栓付)寸法(mm)Φ30×400電圧(V)陽極:DC0~600、ヒーター:6.3
磁気プローブ MP-1
ナリカ¥3,900税込¥4,2901個当日出荷棒状の小型磁石を2つの回転軸上で自由に回転するように取付けたものです。磁石の傾きによってそれぞれの地点で磁界の向きを立体的に示すことができます。寸法(mm)磁石:4×4×19、極性色分け塗装材質(本体)プラスチック製、38×120mm
実験用直流電源
サンハヤト¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷ドロッパ方式で8段階の電圧を出力できる実験用直流電源。実験・実習用に最適なコンパクトサイズの直流電源です。ブレッドボードや電子工作用の電源としてもお使いいただけます。出力電圧を1.5~15Vまで8段階に可変出来るロータリーセレクト方式なので、様々な用途に使えます。本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)本体質量(kg)1.1(包装を除く)定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)端子バナナプラグ:Φ4mm最大出力電流(A)0.8
プロペラモーター Pacco-510
ナリカ¥2,500税込¥2,7501個4日以内出荷専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。仕様【実験例】化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)モーターDC1.5V~12V、70mAコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95プロペラ4枚羽材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
電気伝導性確認実験セット A
ナリカ¥9,600税込¥10,5601セット5日以内出荷イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。[特長]。A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。B:硬質炭素電極タイプ。付属品電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本電極柄付ステンレス電極(試験管用)2本
15.0kg 超強力マグネットフック
エスコ(1件のレビュー)¥1,240税込¥1,3641個当日出荷広告や看板の吊り下げに仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60g
11.5kg 超強力マグネットフック
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷広告や看板の吊り下げに仕様●耐荷重(kg):11.5●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:57×15×24●面サイズ(mm):57×15●材質:ネオジウム磁石●重量:50g
フォークリフト用鉄クズ回収マグネットバー
エスコ¥80,600税込¥88,6601個当日出荷工場や駐車場などの広い場所に 怪我やパンクのリスクを軽減します。 フォークリフトに簡単に取り付けが可能です。 クイックリリース機構仕様●吸着能力:90kg●サイズ(mm):1200×76×100(148)●重量:14kg
RoboCupJunior公式赤外線発光ボール
エレキット¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。 ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。 電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。質量(g)約95(電池含まず)電源電圧(V)DC4.8~6ピーク波長(nm)940消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード)使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz)直径(mm)74(球形)LED使用数(個)20再生紙使用マーク適合
延長ケーブルセット
エレキット¥319税込¥3511セット4日以内出荷LEDを光らせるための電池ボックス(AP-180)用の延長ケーブルのセットです。 差し込むだけで接続できるコネクタ付きの15cmケーブルが5本入っています。 この延長ケーブルを接続することで、さらに基板から離れた場所にLEDを取り付けることができます。ピッチ(mm)コネクタ部:2.54長さ(cm)約15本数5本
Φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷小さなサイズでも強力磁力仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
磁力線チップ
ナリカ¥2,500税込¥2,7501個当日出荷磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに学習できます。セット内容磁力線チップ(100g)5色入り種別プチ
すべり抵抗器 A (30Ω・2A)
ナリカ¥52,000税込¥57,2001個4日以内出荷電流および電圧の調整用に、電源の保護用として、電流実験回路に使用することができます。単芯型、おおい付き、ニクロム線使用。規格30Ω・2A
磁化用コイル MT-100N
ナリカ¥39,880税込¥43,8681個当日出荷着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。 電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。寸法(mm)90×150×100電源AC100V、約5Aコイル巻数1800回、ポリエステル銅線使用コイル内径(Φmm)40コイル径(mm)線径:0.6
電子オルゴール(保護回路入)
ケニス¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷出力12Vタイプの手回し発電機用電子オルゴールです。 ●手回し発電機で動作させても破損し難い、保護回路入です。セット内容電子オルゴール(保護回路入)×1、収納ケース×1(曲は指定できません。)
みの虫-USB(メス)リード線
ケニス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷化学電池などの電流を取り出し、USB機器に接続することができます。 化学実験と身の回りの現象のつながりを感じることができます。形式MUコード長さ(cm)50
ラジオメーター
ナリカ¥20,000~税込¥22,000~1個4日以内出荷白熱電球の光やアイロンなどの熱い物体を近づけると、黒色の回転羽根に吸収された赤外線により球中に残留する気体に対流が生じ、回転羽根が回ります。 2車の場合はそれぞれ反対方向に回ります。ガラス製。![スタディーノ用みのむしリード線 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25651545-180711-02.jpg)
スタディーノ用みのむしリード線
アーテック[学校教材・教育玩具]¥437税込¥4811個3日以内出荷Studuinoの電源コネクタ・DCモーター出力コネクタに接続し、コンデンサなどの外部電源でStuduinoを動かしたり、理科実験用の豆電球やLED等を制御することができます。サイズ:コード150mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。質量(g)7コード長さ(mm)150![LEDデスクライト回路設計セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25650678-250825-02.jpg)
LEDデスクライト回路設計セット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,710税込¥2,9811セット3日以内出荷コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える。新指導要領対応教材 ライトを自分仕様に改良できるセット。材質:ABS,PS。セット内容:本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2材質ABS、PS高さ(mm)伸ばした時の最大高さ:約260(接地面からライト部分)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)折り畳み時:60×130×75
リード線付コンデンサ
ケニス¥7,998税込¥8,7981組(10個)翌日出荷手回し発電機で蓄電した電気を利用しやすいように、みの虫クリップ付リード線が付いたコンデンサです。 蓄電後、豆電球やLED電球、台付モーター、電子オルゴールを点灯・動作させることができます。定格2.7V電気容量10Fリード線15cm
電極板セットA(ホルダー付き)
ナリカ¥5,800税込¥6,3801セット4日以内出荷材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。セット内容電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、電極板ホルダー5枚材質電極板ホルダー:発泡ポリエチレン寸法(mm)鉄板・銅板:45×150×0.5、亜鉛板:45×150×1、電極板ホルダー:120×80×14
カラー磁石シート
ケニス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷シート全体がマグネットになっておりスチールなら何にでもピタリと貼りつきます。 色は白・赤・青・緑・黄の5色ですので、いろいろな形に切りとって色別の記号として、また文字やマークを書き込んで表示板として使用します。寸法(mm)100×300×0.8色白、赤、青、緑、黄
Φ25x7.0mm 強力マグネット(10個)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-5材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
190x43x13mm 強力マグネット
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷仕様耐腐食エスコ品番EA781EH-43材質スチール寸法(mm)190×43×13色赤穴径(Φmm)4.2使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])480[48]穴ピッチ(mm)110特性強力
Φ20x6.0mm 強力マグネット(10個)
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-4材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])30[3.0]特性強力
Φ13x4.5mm 強力マグネット(20個)
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-2材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ13×4.5使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])10[1.0]特性強力
Φ80x18 mm 強力マグネット(1個)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-10材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ80×18質量(g)485使用温度(℃)120吸着力(N[kgf])600[60]特性強力
Φ13 x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-4材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ13×4.5質量(g)4.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力





























![スタディーノ用みのむしリード線 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25651545-180711-02.jpg)
![LEDデスクライト回路設計セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25650678-250825-02.jpg)